229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼るだけで危険表示と注意喚起が簡単に行えます。 養生タイプのため、のり残りがほとんどありません。 はさみやカッターを使わず、手で簡単に切れるます。 オリジナルプリント養生テープの対応も可能です。
用途工場、倉庫、工事現場などの危険表示や注意喚起などに イベント会場や展示会などの危険表示や注意喚起などに テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 黄×黒 トラスコ品番114-5956 材質ポリエチレンクロス 質量(g)190 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
589 税込648
当日出荷

危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。 長さ(m)1 厚さ(mm)10 材質ポリエチレン(PE) 種別貼付タイプ 形状パイプ
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A 使用流体水、蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気) 仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 材質(キャップ)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気) 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧 材質極軟質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.3 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大抵抗 = 50kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値50kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷

最大抵抗 = 50kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
抵抗値50kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値5kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
5日以内出荷

最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
抵抗値5kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
729 税込802
7日以内出荷

最大抵抗 = 500kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.13W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値500kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
5日以内出荷

最大抵抗 = 500Ω。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
抵抗値500Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
729 税込802
7日以内出荷

ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mm。ロストモーション:0.1mm以下。垂直可搬質量向上:5倍以上
使用温度範囲(℃)5~40 方式ガイド:リニアガイド(循環) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.82MB) 最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2) ロストモーション(mm)0.1以下 モータ種類ACサーボモータ 使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと) 繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式ガイド:リニアガイド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.82MB) モータ種類ACサーボモータ
1個
63,980 税込70,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4926種類の商品があります)

タカハラコーポレーションスーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応)
エコ商品
傷に抜群に強く、綺麗に長持ちが特徴です。また糊残りがし難く貼り替えの手間を減らします。改正RoHS指令(RoHS2)における制限10物質にも対応しております。
用途美観や剥がれでお困りの工場・配送センター、その他各種施設の床面に。 芯材プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
15,231 税込16,754
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6685種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
9,867 税込10,854
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6690種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
22,195 税込24,415
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3560種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
16,438 税込18,082
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6696種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
16,438 税込18,082
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6684種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
15,606 税込17,167
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6679種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
28,012 税込30,813
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4702種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
26,528 税込29,181
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6593種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
11,644 税込12,808
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5593種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
20,822 税込22,904
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6599種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
22,195 税込24,415
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3226種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
20,822 税込22,904
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6588種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
20,822 税込22,904
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6607種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
17,549 税込19,304
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3732種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
26,528 税込29,181
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6605種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
16,438 税込18,082
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8937種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
16,544 税込18,198
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4057種類の商品があります)

1個
37,205 税込40,926
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に 接続口径Rc1/4 タイプ標準形 取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付) クッション両側エアクッション付(基本形) 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)40 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有 有効エアクッション長さ(mm)8.6 材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1428種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に 接続口径Rc1/4 タイプ標準形 取付方式一山クレビス形 クッション両側エアクッション付(基本形) 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)40 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有 有効エアクッション長さ(mm)8.6 材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1428種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ有のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に 接続口径Rc1/8 タイプ標準形 取付方式基本形 クッション両側エアクッション付(基本形) スイッチシリンダ(マグネット):有 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 有効長(mm)エアクッション:8.6 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)32 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 材質(チューブ)シリンダ:アルミニウム合金(硬質アルマイト処理) 許容吸収エネルギー(J)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,654 税込9,519
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1020種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)羊毛バフシート
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)