20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長年の実績を誇る、性格特性を測定する検査です。 ルールや秩序を遵守するか、情緒は安定しているか、客観性や協調性があり、チームで力を発揮できる人材であるか等を判定できます。
仕様小学用手引 アズワン品番7-3957-06
1冊
1,998 税込2,198
10日以内出荷

注意の焦点化・維持・選択的注意・切り替え・分割という、多角的な注意機能の評価が可能です。 検査者に特別な学習や訓練を必要とせず、被検査者に過度の心理的負担をかけません。 最近の神経心理学研究が、脳損傷者の認知機能を評価する際に必要条件とする実用性基準(CP)を満たした、信頼性の高い検査です。
1冊ほか
949 税込1,044
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレス状況の個人的認知評価を情動面から知る手がかりを提供します。 ストレスが原因による行動上の変化や身体症状の発現に先駆けて、その状況を検知可能です。 評価が定量的であるため、比較検討にいろいろな統計解析処理が行えます。
仕様【実施時間】5~6分 セット内容マニュアル×1冊、検査用紙×100部 アズワン品番7-4108-01
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷

自分と自分を取り巻く人間をミニチュアの人形で表現させる、シンボル配置技法検査です。 今までの投影法検査では把握しきれなかった、データの計量的表現が可能です。 人間関係を親密さと階層性の観点から捉えるため、家族内の2者間に加え、家族全体を含めた自分を取り巻く環境との関係を質的にも捉えます。 個人・グループの他に、就学前の幼児にも実施可能です。 短時間で検査と分析ができ、調査・研究・治療のどの分野にも適した検査です。
仕様DLTキット セット内容マニュアル、人形セット(ブロック含む)、検査板、検査用紙(50部)、記録用紙(50部) アズワン品番7-4106-01
1セット
59,980 税込65,978
8日以内出荷

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。 被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。 表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。 トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ 質量(kg)約4 電源単三形乾電池×2、ACアダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約480×200×110 長さ(cm)(足底)約32 検出方式(力)ひずみゲージ式ロードセル 表示分解能3桁(ゾロサブレス)/0.1kg 測定方法アイソメトリック測定 測定回数1回 棒径(Φmm)(足指かけ棒)8 測定範囲(kg)0.5~80 適合サイズ(cm)(足)21.5~32
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷

1個
199 税込219
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位) 質量(g)680 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62 アズワン品番0-7023-01 松吉医科器械コード02-3770-00
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

フラッシュが点灯してから被験者が跳びあがり両足がマットから離れるまでの時間を測定し、デジタル表示します。
表示LED4桁(回数はLED1桁) 表示内容全測定データの平均または、全測定データの最高、最低値除く平均(設定可能) 最小単位0.001秒 スタート方式自動または手動(設定可能) 測定回数5回(3~6回まで設定可能)、練習:なし/2回(設定可能) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約7
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
表示液晶4桁 0.5kg単位 電源単4乾電池2本 連続使用時間(時間)約100 寸法(mm)約315×315×328
1個
439 税込483
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

口腔機能の目安となる反復唾液嚥下テスト(RSST)と、オーラルディアドコキネシスの容易な測定を可能にした測定器です。
付属品マイク、外部嚥下ラップボタン、収納ポーチ 質量(g)500 電源ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×50 松吉医科器械コード23-2650-00
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)3.7.0視力検査表
表面防汚加工で汚れがつきにくくなっています。防汚加工済、紙製の視力表です。3.7.0方式で、A・B・C・D判定での視力検査が行えます。
材質紙製(防汚マットPP(ポリプロピレン)加工) サイズ(cm)35×62.5 アズワン品番7-7921-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10109000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
499 税込549
翌々日出荷

上肢の動作能力を素早く、客観的に評価。 各種ブロックのつまみ、移動作業を行い、健常者との比較や制限の程度を判定します。 付属の検査シートに所要時間をマーキングすることにより、結果が点数化され簡単に検査できます。
セット内容球A6個、ソフトボール5個、球B8個、ブロックA5個。ブロックB6個、ブロックC6個、円板A6個、円板B8個、ビニール布6枚、ピン8本、手引書、ステフ用検査シートSTEF-20P(1冊) 材質携帯ケース/ナイロン、検査台/ラワン材化粧合板 質量(kg)7.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)携帯ケース/532×497×125、検査台/800×400×35
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

12T67 D30手引き交叉ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D30手引き交叉ランナー
エコ商品
腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。
用途手引き用。 適合D30 質量(g)151 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
質量(kg)約1.5 測定範囲(cm)0.0~99.5 最小表示単位0.5cm 電源単4型マンガン乾電池 高さ(cm)25・30(測定台/2段階切替)
1個
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック スクールマスセット
様々な算数問題を作って学習できます!40問入ったテキストブック付!
セット内容960pcs、テキストブック3冊 材質ABS
1個
28,000 税込30,800
3日以内出荷

1000ピースのボリュームたっぷりでカラフルな基本ブロックが、子どもたちの好奇心を刺激します。たくさんのブロックを使って、子どもたちは実際に見た建物や会った人、自分で想像した乗り物や食べ物など、自由に表現できます。セットに入っている組立カードを使えば、さらに子どもたちの無限のアイデアを広げられます。
1セット(1000ピース)
14,980 税込16,478
欠品中

1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

指・手のストレッチ、リハビリ、リラクゼーションに最適! 指でのばす、つまむ、手と手でおす、など簡単にエクササイズ出来るアイテムです。 手・指・腕のトレーニングやリハビリ、握力強化、さらにはリフレッシュやストレス解消にもお役立て下さい。
寸法(cm)約10×10×3 質量(g)約100 材質TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
仕様(フリッカー変化方法)自動型 質量(g)800 電源ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×355×135 照度(Lx)チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%) 可変範囲20~60Hz(±10%) 松吉医科器械コード19-2420-00
1個
144,880 税込159,368
7日以内出荷

色々な算数問題を作って学習できます!40問入ったテキストブック付!
セット内容280pcs【基本四角:10色(赤、青、水、黄、黄緑×各24、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各8)、ハーフB:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各4、三角A:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各8】、テキストブック付 材質ABS
1個
8,000 税込8,800
3日以内出荷