カテゴリ

  • バイク部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ykb-6」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビームラックルアイボルト電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ビームラックルアイボルト電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    ワイヤーロープの固定や照明器具用チェーンの吊り下げに使用します。
  • 首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB コンバム(旧:妙徳)

    首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB

    コンバム(旧:妙徳)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • ロング スロットルケーブル ハリケーン

    ロング スロットルケーブル

    ハリケーン(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • RDY01リプロディスク 155/41/66 DAYTONA(デイトナ)

    RDY01リプロディスク 155/41/66

    DAYTONA(デイトナ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    各車に対応した、補修・交換用ブレーキディスクローター。SUS420相当素材を採用し、街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途SUS420相当素材を採用したリプレイス用ディスクローター。適合車種:グランドアクシス(98) 。後期不可、アクシス90(90-97)、ジョグ90(91-97)、ジョグ デラックス(08-17)、ジョグZR(09-17) など。純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合グランドアクシス(98) [5FA1] ※後期モデル(SB06J系/5FA2ー6)は取付不可アクシス90(90-97) [3VR1/3VR2/3VR7/3VR8/3VR9]アクシス90 プロフット系(92) [3VR3/3VR4]ジョグ90/スポーツ90(91-97) [3WF1/3WF2/3WF3/3WF4/3WF5]ジョグ80/スポーツ80(88) [2XX1]ジョグ デラックス(17) [3P3R]ジョグ デラックス(15-17) [3P3L/3P3V]ジョグ デラックス(08-15) [3P32/3P35/3P37/3P3D/3P3H]ジョグZR Movistar(18) [3P3Y]ジョグZR(17) [3P3S]ジョグZR(15-17) [3P3M/3P3J/3P3W]ジョグZR SP(13) [3P3E]ジョグZR(09-13) [3P33/3P38/3P3B/3P3E]リモコンジョグZR(01-07) [5PT1/5PT2/5SW1/5SW2/5SW3/5SW5/5SW7]リモコンジョグZⅡ(04-07) [5SW4/5SW6/5SW8]スーパージョグZR(00) [3YKB]スーパージョグZR(95-98) [3YK7/3YK8/3YK9/3YKA]ジョグZⅡ(00) [5EM3/5EM4]ジョグZⅡ(98-99) [5EM1/5EM2]ジョグ(リモコンレス)(01-02) [5KN2/5KN5]ジョグC(リモコンレス)(01-02) [5KN3]ジョグC(03-07) [5SU2/5SU4/5SU6/5SU8/5SUC]ジョグ(01-07) [5KN1/5KN4/5KN6/5SU1/5SU3/5SU5/5SU7/5SUB]アプリオ タイプⅡ(95-97) [4LV2/4LV3/4LV4]アプリオEX(94) [4LV1]ジョグEX(93) [3YK5]ジョグZS(92) [3YK3]スーパージョグZ(93-94) [3YK4/3YK6]ジョグZ(91-92) [3YK1/3YK2]ジョグZ(91) [3RY3]ジョグスポーツ TECH21(89) [3RY2]ジョグスポーツ(89) [3RY1]ジョグスポーツ(88) [3CP1]BW’S50/ビーウィズ50(98) [5DA1] ※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可アクシス(90-94) [3VP1/3VP3/3VP7/3VP9]アクシス トランク(90-97) [3VP2/3VP4/3VP8/3VPA/3VPC]アクシス プロフット系(92) [3VP5/3VP6]チャンプRS(87) [2NA]チャンプ RS ネスカフェ(88) [3NH1]BW’S50/ビーウィズ50(1998) [5DA1] ※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可厚さ(mm)4ボルト穴数3外径(mm)155内径(mm)41穴径(mm)10.5純正品番3P3-F582T-00、5SU-F582T-00、4LV-2582T-00、2NA-25831-00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)66
  • ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ) KITACO

    ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ)

    KITACO(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    パワードライブKITに含まれる、プーリーの単品です。
  • パワードライブKIT タイプX(JOG系) KITACO

    パワードライブKIT タイプX(JOG系)

    KITACO(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    3日以内出荷
    スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。
    メーカーヤマハ
  • ロング リアブレーキケーブル ハリケーン

    ロング リアブレーキケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • ミニセミアップ ハンドルkit ハリケーン

    ミニセミアップ ハンドルkit

    ハリケーン
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
  • ディオ系 軽量クラッチアッセン(3枚仕様) ALBA(アルバ)

    ディオ系 軽量クラッチアッセン(3枚仕様)

    ALBA(アルバ)
    5,298税込5,828
    1セット
    欠品中
    余分な部分を肉抜きし軽量化を計り、高回転時のクラッチミート向上とアイドリングからクラッチミート迄のレスポンスを向上しました。
    メーカーHONDA適合車種(AF18)ディオ AF18、(AF25)ディオSP、(AF27)スーパーディオ、(AF28)スーパーディオSR、(AF28)スーパーディオZX、(AF35)ライブディオZX、(AF34)ライブディオ(AF34-1000000~3299999)、(AF35)ライブディオSR(AF35-1000000~2199999)、(AF35)ライブディオST(AF35-1000000~2199999)、(AF24)タクト、(AF30)タクト、(AF31)タクト、(AF24)ジョルノ、(AF20)リード50、(HF02)ブロード50、(HF02)キャビーナ50、(AF42)ジョーカー50、(DD50)SYM、ジャイロキャノピー(AF09)スーパータクト、パックスクラブ、イブパックス/S、(AF52)ジュリオ、(AF62)ディオチェスタ(4ST)、(AF68)ディオチェスタ(4ST)、(AF61)トゥデイ(Today)、(AF67)トゥデイ(Today)(TD01)ジャイロX TD01-1400001~(TA01)ジャイロアップ主な適合車種ジョグ系(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EV/2JA/2TA/3KJ/3RY/3YK7-9/A/B/5BM/3YK1-6/3YK1-6/3YK1-6/3YKB/3RY3/5GD1/3YJ/5KN/5SU1-2/5PT/5SW/5EM/3CP/3WF/5XN1)、(4JP/4LV)アプリオ/EX/TYPE-II、(5AU)ビーノ適合排気量(cc)50
  • ジョグ系 プーリーキット ALBA(アルバ)

    ジョグ系 プーリーキット

    ALBA(アルバ)
    5,298税込5,828
    1セット
    9日以内出荷
    付属品プーリー/ボス/ランププレート/スライドピース/ウエイトローラーメーカーYAMAHA適合車種(3YK)ジョグEX(JOG)、(3YK1-6)ジョグZ(JOG)、(3YK1-6)スーパージョグZ(JOG)、(3YKB)スーパージョグZR(JOG)(排ガス対策車)、(3RY3)ジョグ(JOG)、(5GD1)ジョグポシェ(JOG)、(4JP9)アプリオ、(5KN1-4)リモコンジョグ、(5PT1/4)リモコンジョグZR、(5EM)ジョグ/Z/ZR-Ⅱ、(3VP)アクシス50プロフィット(AXIS)、(5AU9-J)ビーノ(VINO)(4KN)ギア ※ボス細軸(Φ18)適合排気量(cc)50
  • (3YK1-6)ジョグEX(JOG) プーリーフェイス ALBA(アルバ)

    (3YK1-6)ジョグEX(JOG) プーリーフェイス

    ALBA(アルバ)
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    アルバ製補修用プーリーフェイス。ノーマル仕様になります。走行距離に応じて劣化する駆動系のパーツになりますので、本製品に交換する事で従来のスピードを取り戻します。(周辺パーツも必要に応じて交換して下さい。)プーリーとプーリーフェイスは共に劣化、磨耗していく為、同時交換をお勧めします。そうする事によりドライブベルト等の周辺パーツの寿命を延ばします。
    仕様プーリフェイス本体/専用キーメーカーYAMAHA適合車種(3YK)ジョグEX(JOG)、(3YK1-6)ジョグZ(JOG)、(3YK1-6)スーパージョグZ(JOG)、(3YKB)スーパージョグZR(JOG)(排ガス対策車)、(3RY3)ジョグ(JOG)、(5GD1)ジョグポシェ(JOG)、(4JP9)アプリオ、(5KN1-4)リモコンジョグ、(5PT1/4)リモコンジョグZR、(5EM)ジョグ/Z/ZR-Ⅱ、(3VP)アクシス50プロフィット(AXIS)、(5AU9-J)ビーノ(VINO)(4KN)ギア(3AA)Bw`s50(5DA)Bw`s50適合排気量(cc)50
  • ジョグ細軸(Φ18) ハイスピードプーリー 専用ボス付 ALBA(アルバ)

    ジョグ細軸(Φ18) ハイスピードプーリー 専用ボス付

    ALBA(アルバ)
    3,998税込4,398
    1セット
    9日以内出荷
    付属品ハイスピードプーリー/細ボスキット(ボス径:18mm)メーカーYAMAHA適合車種(3YK)ジョグEX(JOG)、(3YK1-6)ジョグZ(JOG)、(3YK1-6)スーパージョグZ(JOG)、(3YKB)スーパージョグZR(JOG)(排ガス対策車)、(3RY3)ジョグ(JOG)、(5GD1)ジョグポシェ(JOG)、(4JP9)アプリオ、(5KN1-4)リモコンジョグ、(5PT1/4)リモコンジョグZR、(5EM)ジョグ/Z/ZR-Ⅱ、(3VP)アクシス50プロフィット(AXIS)、(5AU9-J)ビーノ(VINO)(4KN)ギア適合排気量(cc)50
  • スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)

    スーパーウエイトローラー

    Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    9日以内出荷
    ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します