カテゴリ

  • オフィス家具(21)
  • 防犯用品(18)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • バイク純正部品(13)
  • 制御機器(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ykc」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯グッズ フリーダイヤル錠ツル長 YKC防犯グッズ フリーダイヤル錠ツル長YKC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。
シルバー/ラバーロックダイヤル式
防犯グッズ フリーダイヤル錠 YKC防犯グッズ フリーダイヤル錠YKC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。
ロックダイヤル式
TATAキーボックス スタンダードタイプ KB型 YKCTATAキーボックス スタンダードタイプ KB型YKC(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
材質スチール仕様携帯壁掛け兼用タイプ付属品鍵2本
防犯グッズ ロックポケット YKC防犯グッズ ロックポケットYKC
6,498税込7,148
1個
当日出荷
様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。大容量で収納力があります。施錠だけでなく、キー、メモ、小物の保管・受け渡しができます。施錠・解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOKで、キーは不要です。鍵の暗証番号は可変式で好きな4桁の番号に設定できます。不動産管理に・アウトドアに・学校、企業で・各種介護の現場等の使用に役立ちます。背面には保護シート付きで相手を傷つけにくい仕様になっています。
ロックダイヤル式寸法(mm)123×45×33×11×75×40
防犯グッズ フリーダイヤル錠 MK装置付 4段 ブラック YKC防犯グッズ フリーダイヤル錠 MK装置付 4段 ブラックYKC
3,298税込3,628
1個
当日出荷
マスターキーで非常解錠ができて暗証番号もリセットできるすぐれたダイヤル錠ダイヤル錠の暗証番号は任意の番号(4桁)に設定できる。
ロックダイヤル式仕様4段番号可変式ブラック
ワイヤー式 ロックポケット ミニ YKCワイヤー式 ロックポケット ミニYKC
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。コンパクトな仕様になっておりますので扱いやすく便利です。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。
用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすく、コンパクトで扱いやすい設計になっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。幅(mm)121ブラック高さ(mm)251奥行(mm)39ワイヤー径(Φmm)(付属)8ワイヤー長(mm)(付属)190
防犯グッズ ロックポケット YKC防犯グッズ ロックポケットYKC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。
ロックポケットミニ くさり付 YKCロックポケットミニ くさり付YKC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
様々な場面での鍵や小物の保管、受け渡しを共有することができる。お好きな番号で設定できるので、暗証番号を忘れることが少なくなります。
用途1寸法(mm)【ツル径】Φ6.35【ツル内幅】30.65【ツル内高さ】38.4材質(本体)ダイカスト(塗装仕上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×19×114.5ロックダイヤル式材質(吊)スチール(ニッケル仕上)商品タイプくさり付材質(チェーン)スチール(ユニクロメッキ仕上)
ロックポケットミニ YKCロックポケットミニYKC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
様々な場面での鍵や小物の保管、受け渡しを共有することができる。お好きな番号で設定できるので、暗証番号を忘れることが少なくなります。
用途1寸法(mm)【ツル径】Φ6.35【ツル内幅】30.65【ツル内高さ】38.4材質(本体)ダイカスト(塗装仕上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×19×114.5ロックダイヤル式材質(吊)スチール(ニッケル仕上)商品タイプくさり無
ロックポケット YKCロックポケットYKC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ワンタッチでダイヤル部を明るく照らす「LEDライト」付で夜間使用に便利!施錠・開錠はダイヤル式でキー不要。暗証番号は可変式で、お好きな番号に何度でも変更可!収納部は大容量で、カードキーや、自動車の大型キー等も収納可。本体裏面はスポンジ付きで取付相手に傷を付けにくい!本体は樹脂カバー付きで、傷から保護します。ダイヤル部はシャッター付きでほこり等の侵入を防ぎ、シャッターを閉めていればダイヤルが隠れて目立ちにくい!アダプター付きでレバーハンドルにも対応しています。
用途1材質(本体)ダイカスト製電池CR2032電池寿命約2500回(日本製電池使用の場合)ロックダイヤル式材質(吊)スチール製商品タイプLEDライト付
イレクター キャスター YKC-100 矢崎化工イレクター キャスター YKC-100矢崎化工
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
イレクターパイプに取付けるキャスターです。 取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。
仕様固定車トラスコ品番128-4381材質金具:スチール、車輪:ゴム質量(g)680
ワイヤー式 ロックポケット YKCワイヤー式 ロックポケットYKC
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。カードキーも収納することができる大容量の収納スペース。ダイヤル部はシャッター付きで、ほこり等の侵入を防ぎ、シャッターを閉めていればダイヤルが隠れて目立ちにくい。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。
用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすくなっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。幅(mm)131ブラック高さ(mm)271奥行(mm)44ワイヤー径(Φmm)(付属)8ワイヤー長(mm)(付属)190
超広角アナログハイビジョンカメラ YKC-400HD JET INOUE(ジェットイノウエ)超広角アナログハイビジョンカメラ YKC-400HDJET INOUE(ジェットイノウエ)
51,980税込57,178
1セット
4日以内出荷
GX-111AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット(592671)のカメラ単品
用途電装パーツ適合モニター:YKM-700HD(592730)セット内容カメラ本体×1/専用ブラケット×1/カメラ固定用ネジM4×8mm:3個/ブラケット用ネジ+ボルトM4×30mm:3個/ブラケット用タッピングネジ#8×19mm:3個規格鏡像/有線モデル適合ケーブル(Φmm)592843(10m)/592844(15m)/592845(20m)カメラ仕様ECE基準適合(E-11)動作電圧(V)DC12~24
ワイヤー式 ロックポケット 取り替え用 長めのワイヤーケーブル YKCワイヤー式 ロックポケット 取り替え用 長めのワイヤーケーブルYKC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
WL-845は、ワイヤー式ロックポケット(YKC LP-2500W、LP-400W)に対応した長めのワイヤーケーブルです。より広い範囲での設置が可能になり、取り付け場所の自由度が向上します。
用途WL-845は、YKC LP-2500W・LP-400W用の長めのワイヤーケーブルです。設置場所の自由度が増し、鍵や貴重品の管理・盗難防止に役立ちます。ブラックワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長(mm)450
NEW超広角無線カメラ単品 YKC-300HD JET INOUE(ジェットイノウエ)NEW超広角無線カメラ単品 YKC-300HDJET INOUE(ジェットイノウエ)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
GX広角無線AHDカメラ単品。カメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!! 水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!補修用や、トレーラー車などにおいて、1台のトラクターヘッドに対し、複数のトレーラー車を活用したい場合などに。
用途安全運転・事故防止適合【モニター】YKM-800GXM(592829)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×50×44解像度1280×720(H×V)防塵防水性能IP69K対応映像出力AHD720PイメージセンサーSONY1/3"CMOS
マスターキー YKCマスターキーYKC
639税込703
1個
6日以内出荷
ロックダイヤル式・キー式適合本体#415
YKC-20A 超広角 ミニバックカメラ 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)YKC-20A 超広角 ミニバックカメラ 単品JET INOUE(ジェットイノウエ)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
GX-010 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
規格鏡像/有線モデル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約32×30×38
コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 鏡像 JET INOUE(ジェットイノウエ)コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 鏡像JET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
50万画素の高画質カメラ。コンパクトなボディに夜間用IR赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得赤外線カメラは起動を知らせるランプを非可視化とすることで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することが可能となりました鏡像タイプと正像タイプをご用意。鏡像タイプではバックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけますまた、正像タイプは前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な仕様です
用途バックカメラ/モニター/AV関連種別10鏡本体質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×41×46.5解像度NTSC 960(H)×480(V)防塵防水性能IP69K端子映像端子:OUT RCA画角水平:120°/垂直:78°動作電圧(V)DC6.4~38
YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 22M JET INOUE(ジェットイノウエ)YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 22MJET INOUE(ジェットイノウエ)
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷
ジェットイノウエ製コンパクトIRカメラのYKC-230HIR(592728/592729)とYK-230HIR(592720/692507)専用ケーブルです補修用には勿論、延長したい場合にも便利です
用途バックカメラ/モニター/AV関連長さ(m)22適合品番コンパクトIRカメラ:YKC-230HIR(592728/592729)・YK-230HIR(592720/692507)
YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 10M JET INOUE(ジェットイノウエ)YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 10MJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
ジェットイノウエ製コンパクトIRカメラのYKC-230HIR(592728/592729)とYK-230HIR(592720/692507)専用ケーブルです補修用には勿論、延長したい場合にも便利です
用途バックカメラ/モニター/AV関連長さ(m)10適合品番コンパクトIRカメラ:YKC-230HIR(592728/592729)・YK-230HIR(592720/692507)
防犯グッズ シリンダー南京錠 YKC防犯グッズ シリンダー南京錠YKC
899税込989
1個
9日以内出荷
スタンダードな南京錠です。さびにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。キー3本付き。
ロックキー式
防犯グッズ ロックポケット くさり付 YKC防犯グッズ ロックポケット くさり付YKC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。手のひらサイズのコンパクト設計で軽くて使いやすいです。住宅や店舗のキー、メモ、小物類を収納できます。施錠・解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOKで、キーは不要です。鍵の暗証番号は可変式で好きな4桁の番号に設定できます。不動産管理に・アウトドアに・学校、企業で・各種介護の現場等の使用に役立ちます。建築現場の単管パイプやガスメーターなど製品単体では取り付けが困難なところに取付ができる便利な補助くさり付き。
ロックダイヤル式材質チェーン:鉄/ユニクロメッキ、チューブ:PVC全長(mm)450チェーン線径(Φmm)4.8
TATAキーハウスDXタイプ K型 YKCTATAキーハウスDXタイプ K型YKC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
材質スチール仕様携帯壁掛け兼用タイプ付属品鍵2本
セーフティミニボックス SB-5000 YKCセーフティミニボックス SB-5000YKC
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
ダイヤルロック機能の付いた収納スペース付のBOXです。スマートフォンや鍵など、収納物を保管し守ります。アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。本体の材質は頑丈なABS樹脂製。生活防水設計なので、収納物を守ります。鍵はダイヤル式で、お好きな暗証番号に変更することができます。4桁1万通りの番号に設定できます。本体:ABS。ワイヤー:炭素鋼(PVCコーティング)。付属のワイヤーサイズ:太さ 6mm、長さ 550mm。
用途アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。長さ(mm)付属ワイヤー:550厚さ(mm)58ブラックワイヤー太さ(mm)付属:6縦(mm)235横(mm)140
TATA キーラック YKCTATA キーラックYKC
799税込879
1個
9日以内出荷
ホルダーに記入した名前や用途をカードに記入しておくと、キーホルダーの整理に便利です。
コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 正像 JET INOUE(ジェットイノウエ)コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 正像JET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
50万画素の高画質カメラ。コンパクトなボディに夜間用IR赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得赤外線カメラは起動を知らせるランプを非可視化とすることで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することが可能となりました鏡像タイプと正像タイプをご用意。鏡像タイプではバックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけますまた、正像タイプは前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な仕様です
用途バックカメラ/モニター/AV関連種別10正本体質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×41×46.5解像度NTSC 960(H)×480(V)防塵防水性能IP69K端子映像端子:OUT RCA画角水平:120°/垂直:78°動作電圧(V)DC6.4~38
YKC-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 10mコード JET INOUE(ジェットイノウエ)YKC-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 10mコードJET INOUE(ジェットイノウエ)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセットミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献
コード長さ(m)10消費電力90mA,12V/45mA,24V(IR未作動時)、130mA,12V/65mA,24V(IR,作動時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50有効画素数720(H)×480(V)防塵防水性能IP69動作温度(℃)-20~60端子OUT RCA適合クランプ20~40mmΦの丸パイプ画角水平最大120°/垂直最大78°映像出力NTSC動作電圧(V)DC12/24
ノズルポンプ付ボトル ケニスノズルポンプ付ボトルケニス(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)22.5
バイクカバー タフマル 山城バイクカバー タフマル山城
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
山城(yamashiro) 山城謹製 バイクカバーシリーズタフ丸くん軽量ポリエステルタフタを採用した軽くてコンパクトに収納できるシンプルなバイクカバーです。風によるバタつきを軽減するセンターバックル、スチールリンクロック等に対応するロックホールなど、バイクカバーに求められる機能を装備したコストパフォーマンスの高いモデルです。-------------------------------------商品番号:YKC-002商品名:タフ丸くんサイズ:S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L色:シルバー/ブルー素材:ポリエステルタフタ※注意事項・車種適合に記載のない車種は、サイズ表の寸法をご参考にご購入下さい。・車両寸法が変わる部品が取り付けられている場合は部品を実測の上お選びください。・当該商品は汎用品ですので、車種によってはタイヤがはみ出す可能性がございます。・リアボックス、パニアケース等が装備されている車両の場合適合しない場合がございます。・適合車種に記載がある場合でも年式によっては適合しない場合がございます。
用途ブランド:山城謹製 バイクカバーシリーズ品番:YKC002カラー:シルバー/ブルーシルバー/ブルー
ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル)ホコリが入りにくい 壁付き チェストbe worth style(ビーワーススタイル)
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
人気のホコリが入りにくいチェストにコロコロがついて動かせるようになりました。側面と背面も壁付きでホコリが入りにくいチェスト。脚にコロコロがついてチェストの下や後ろが掃除しやすい。工具不要でかんたん組み立て。側面と背面をパネルで覆い、ホコリの溜まりを軽減。中が透けないのでお部屋がすっきり。引き出しはストッパー付きで抜け落ち防止。お部屋になじむ色と、ツヤのないマットな質感。使う場所を選ばないプラスチック製。◇本体下隙間:高さ約3.4cm
用途日本製 収納ケース プラスチック 引き出し たんす 衣装ケース 洗面所 子供部屋
温度調節器 ケニス温度調節器ケニス
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
制御性・精度・安全性を重視した、パルス出力型簡易多目的コントローラです。
寸法(mm)160×350×280質量(kg)8電源AC100V定格電流(A)30安全装置漏電過負荷ブレーカー、過昇温防止回路
YK305AH1,506(5)FS6,YC504R2 カーボンブラシ パナソニックコネクトYK305AH1,506(5)FS6,YC504R2 カーボンブラシパナソニックコネクト
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
業務用乾湿両用掃除機 YAMAZEN(山善)業務用乾湿両用掃除機YAMAZEN(山善)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
乾いたゴミから液体まで、様々な用途で活躍。フィルターちり落とし機能が高い吸収力を維持。吸引力が高い為、汚水回収等にも対応。フィルターちり落とし機能でフィルターの目詰まりを軽減。本体を開けなくても、ボタンでフィルターのちりを落とすことができます。軽量プラスチックボディ+キャスターで移動が容易。水を吸う際にフィルタ―を交換する必要無し。フィルターが汚れた場合は水洗いにて繰り返し使用可能。
用途細かなホコリ・ゴミの吸引、汚水の回収、工場、事務所、物流倉庫、店舗、ホテル、学校、病院付属品コーナーノズル225mm(YKA-CN225)×1、フロアノズル(乾湿両用)300mm(YKA-Fn300)×1、筒型フィルター(YKA-CF)×1、合成繊維フィルターバッグ(YKA-FB5)×1、サクションホース1.9m(YKA-SH1900)×1、ベンディングパイプ(YKA-PB)×1、サクションパイプ(メタル製)500mm(YKA-SP500)×2質量(kg)6.2容量(L)【ダスト】22/【汚水】13定格電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×480電源コード(m)7.5電源電圧(V)単相100真空度(kPa)22音圧レベル(dB)69吸引風量(L/s)65
食器乾燥器 象印マホービン食器乾燥器象印マホービン
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
置き場所に困らない「省スペース・たて型」扉はスライド式なので扉前の空間も有効利用できます。標準食器5人分入ります。清潔!分解して洗える「とことんキレイ」シンク・かご・はし立てはもちろん、扉・本体・底が分解して洗えます。(乾燥ユニットを除く)食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」お湯のみからビアグラスまでカップの高さに応じて上かごの高さが2段階に調節できます。(高さ16cmまで)
WA消費電力(W)290本体質量(kg)4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×34×51(とびら開時最大幅41.5)
大容量置き型宅配ボックス(ポスト+宅配ボックス) G.B.Z大容量置き型宅配ボックス(ポスト+宅配ボックス)G.B.Z
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
メールボックス(ポスト)+宅配ボックス機能付きの置き型宅配ボックスです。大容量135L!防塵・防水設計!屋外設置可能タイプです。非対面で荷物を受け取れて、メール便から大型荷物まで対応します。防水・防錆仕様と盗難防止機能を備え、留守中も在宅時も安心して使用できます。メールボックス投函口は複数回の投函が可能で、宅配ボックスでは大型荷物を受け取れます。ゼロリターンキーを採用の新タイプです。※ゼロリターンキーとは、扉を閉めたあとに押すだけで施錠できるロック方式です。鍵を回す必要がなく、配達員の操作も簡単なため、施錠忘れを防ぎやすく、防犯面でも安心して使用できます。確認用小窓付きで荷物の有無がすぐに分かり、便利です。
用途戸建住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、倉庫、事務所、オフィス入口、工場など仕様【メールボックス(ポスト)】任意設定ダイヤル錠【宅配ボックス】ゼロリターン錠付属品アンカー固定用ボルト、盗難防止ワイヤー、案内プレート、案内シール、ドライバー、スパナ材質亜鉛メッキ鋼板(表面加工:パウダーコーティング)質量(kg)17容量(L)135容量(kg)[上部]1まで、[下部]30まで保証期間ご購入後1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【製品】40×40×85(足部分5)【最大投函サイズ】宅配ボックス:[上部]33×27×24[下部]31×38×59、メールボックス(ポスト):31×2.5×20防水性IPX55相当
多目的コントローラー(SSR出力型) 山田電機多目的コントローラー(SSR出力型)山田電機
209,800税込230,780
1台
7日以内出荷
デジタル設定・デジタル表示で見易く、P.I.D.オートチューニング機能付です。SCR式電力調整器 電流計が組込まれており、安全装置としては、漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路が施されてます。 制御性・精度性・安全性を重視して作られた簡易多目的コントローラーです。
バイクカバー 影丸くん 山城バイクカバー 影丸くん山城
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
暗がりでバイクを目立たせない「ブラック生地」により忍者の如く暗闇に溶け込み盗難防止に効果を発揮します。贅沢に生地を使用したゆったりめのサイズ設定で全体を覆います。 耐久性に優れたポリエステルタフタ製 色移りしない特殊塗装を施した生地を採用 前後色違いのチェーンロック用ホールを装備 センターバックルで風によるバタつきを押さえる フッ素撥水加工 カバー後部に便利な裾絞り付き
材質ポリエステルタフタブラック
ヨガブロック コルク ラージ 秦運動具工業 (HATAS)ヨガブロック コルク ラージ秦運動具工業 (HATAS)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
ヨガやストレッチポーズの補助に役立つヨガブロック。地球に優しいコルク素材の心地良い手触り。しっかりとした固さと重さでポーズをサポートします。使用してゆくうちに薄れてゆきますが、材質上の匂いがございます。
材質コルク質量(g)1009寸法(cm)10.2×15.2×22.8アズワン品番68-5776-01