室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)上下L
種類浴室用
適合扉厚(mm)30
バックセット31mm
ビスピッチ(mm)82
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
YKKAP製住宅用引き違い窓の約9割に対応
純正部品の品質基準を満たした高意匠・省施工な取替用クレセント
適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
ノブ形状・長さ:40mmに抑え、内窓やブラインドと干渉しにくい寸法
用途使いやすく堅牢なクレセントへの取替に
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
窓がキチッと閉まっていないと、クレセントが最後まで回りません。空かけ防止 窓の閉め忘れ対策お取替の際、裏板の落下にご注意ください。
高さ(mm)24
ピッチ(mm)45
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付
色ST
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42
シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類ドアノブ
取手握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用
キー2本
材質ホーク/スチール
色シルバー
シリンダー4枚ディスクシリンダー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
戸と戸の隙間寸法(mm)(すれ違う)4以上
適合ガラス厚(mm)3~6
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ室内錠
適合扉厚(mm)25
バックセット100mm
取手握り玉
ビスピッチ(mm)80
1組
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材
投函タイプ前入れ前出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・前出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390
朝刊4日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
上扉保持機能。上蓋は開いたままの状態で保持されますので、投入・取出しが簡単に行えます。また、簡易雨除けの効果もあります。
ダンパー標準装備。取出扉には、ダンパーを採用していますので、扉がゆっくりと静かに開閉します。投函物の飛出しにも配慮した設計です。
ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材
投函タイプ前入れ前出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・前出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
ブロックへの埋込施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上扉/アルミ形材、取出扉/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板
投函タイプ前入れ後出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・後ろ出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×390
エクステリアポストT13型専用ブロック塀取付用部品となります。
用途郵便受けポスト
色シルバー
プラグPVC+ネジSUS304J3
業界初の中桟彫り込み式。
独自の構造でデッドボルトを室内側にすべり出して、内外のサッシを押え施錠する。
取り付け調整幅が6ミリあるので、建て付けが少々悪くても施錠が可能です。
外側はキーで、内側はサムターンで施解錠できます。
オールステンレス製で強度と耐久性は抜群です。
材質ステンレス
色シルバー
こんなお得な商品も!

スライディングガラス扉用ロック
モノタロウ
¥499
税込¥549
ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。
取り外しができる簡易タイプです。
同一錠になっています。
用途ショーケース用
材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト
仕様キー2本付
トラスコ品番380-1942
材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール
質量(g)80
シリンダー径(Φmm)6
取付板厚(mm)3~7
キー番号同番
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
材質(本体)SUS304
仕上電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
しなやかで動きやすくパフォーマンスを犠牲にしない磯の稜線を徘徊することを嗜好する方に最適なライフジャケットです。ミニマルデザインで磯場での長時間の移動や激しいやり取りに適したライフベストです。又紐を通してからファスナーとバックルを閉め、脇腹と下腹部のベルトを調整するだけのシンプルな構造で素早く正しく着用することができます。信頼と実績のコーデュラ(R)生地にスペクトラ(R)ファイバーを格子状に織り込んだ特殊素材採用で、生地の厚みを大幅に抑えながらも磯場で活きる強度の向上を果たしています。
材質〈本体〉スペクトラ(R)×コーデュラ(R)ポリエステル〈樹脂パーツ〉デュラフレックス(R)〈ファスナー〉YKK社ビスロン(R)ファスナー
色ブラック
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
セット内容服のみ
色ネイビー
混率(%)ポリエステル100
ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
セット内容服のみ
色シルバー
混率(%)ポリエステル100
ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
トラスコ品番232-1390
1着
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
どんなショーケースにもマッチするデザインです。
付属品キー2本
材質本体:亜鉛ダイカスト、ホーク:スチール
寸法(mm)長さ23.5×高さ26×幅121
質量(kg)0.15
適合ガラス厚(mm)3~6
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ クラシックギター/フォークギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 ブラック TX-CF1/BK。・耐久性に優れたYKK製TOUGH ZIPPERを採用 (※TOUGH ZIPPERはYKK社の登録商標です)。・施錠用のロック穴がついた耐久性の高いスライダ-。・撥水性の高い生地を採用 (※完全防水ではありません)。・A4楽譜の入る大きめなサイズのダブルポケット。・ネック受けは面ファスナーでの固定となり、お好みの位置に調整可能。・ショルダーは面ファスナー付きストラップですっきりとまとめておくことができます
防水生地のTPUやYKK製止水ファスナーを採用。ロック付きカラビナや、ベルトループ、三脚取り付けフラップを装備した3WAYタイプで、82mmまでのフィルターを4枚または8枚収納することが可能。内装生地を明るくすることで、フィルターの種類を判別しやすくしました。野鳥「キビタキ」の刺繍入り。
リップストップ生地にテフロン撥水加工をしたチェストウェダー深場や波しぶきも安心なチェストウダー。ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。フェルトソールとラジアルソール、フェルトスパイクソールの3ソールをラインナップ。7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
用途釣り・漁具・農業
色ライトキャメルベージュ
TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキベース用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EB1/NV。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキベース用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EB1/BK Black。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EG1/GRY。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EG1/NV。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキベース用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EB1/GRY Gray。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
付属品:ミニポーチ、アルファベットシール。機内持込サイズ対応。ケース角部分には、強度が高められています。ストッパー付でビジネスユースをより快適にするフロントオープンキャリーです。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能。フロントパネルとメインルームを集中施錠可能なツインロックで便利に使用できます。米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載しており、アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用頂けます。ファスナーは信頼の高いYKK製。メインファスナーはエレメントが上下2段のより頑丈なダブルファスナーを採用しています。キャスターは安心のHINOMOTO製のストッパー付静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になるダブルホイールタイプです。ダイヤルロック式。
材質ポリカーボネート
質量(kg)3.1
容量(L)35
キャスター自在×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×240×480
関連キーワード
1
2
次へ