59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テールコームの基本型。
全長(mm)216 材質ポリエーテルイミド 幅(mm)クシ幅:94
1本
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック素材の中でも硬質なポリカーボネイトを使用しております。
材質ポリカーボネイト
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 動画あり
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。 タイプつや有 主成分シリコン樹脂 主な用途木部、トタン、鉄部 塗布方法はけ、ウールローラー 危険等級その他のもの 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液) 油性 or 水性油性 特性耐久、速乾、防さび 塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上 乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間 塗回数1回
1缶(0.08L)ほか
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。
寸法(幅W×奥行D)(mm)27×140
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 全長(cm)40.5 仕様袖口が斜めカット 種別一般用 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V)交流・直流7000以下 入数(双)1 機能柔軟、電気絶縁
1双
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事 全長(cm)45.5 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.8 入数(双)1 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000
1双
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
1袋(2本)
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ハンドル付きなので座ったまま片手で測定・記録が可能です。左右両面にメジャーが付いていますので、測定者がどちらにいても目盛を読み取ることができます。片側は通常目盛・片側は変則目盛付きです。
仕様組み立て式(要工具) 材質柱部/アルミニウム・アルマイト加工、台部/スチール・焼付塗装 最小目盛1mm
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。 材質AS、ABS 長さ(mm)約1830 イエロー
1セット(10本)
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

車輪(天然ゴム製):Φ100×4 自在 2輪ストッパー付材質:棚板・ポール ABS樹脂積載荷重:120kg棚間隔:275中棚有効間口:543
材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×475×825
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
7,888 税込8,677
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
9,510 税込10,461
翌日出荷

フランジつきのインデックスプランジャ。 金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VQ Series(VQZ215-~) SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

VQ Series(VQZ2151~) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)




NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内径(Φmm)10 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 外径(Φmm)16 ナチュラル 長さ(m)10 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) トラスコ品番814-6288 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)0~65 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
6,598 税込7,258
6日以内出荷

SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目
1個
7,990 税込8,789
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



VQZ23 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)



VQ Series(VQZ215K~) SMC CADデータあり
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)



YS-101のピンテールバージョン
全長(mm)220 材質ポリエーテルイミド 幅(mm)クシ幅:94
1本
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)