カテゴリ

  • バイク部品(13)
    • 液入りタイプ(電解液注入済)(9)
  • バッテリー・電装(20)
    • 国産乗用車用バッテリー(8)
  • 制御機器(108)
    • 無停電電源装置(UPS)バッテリー(52)
  • エンジン工具(5)
    • 関連商品・部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(3)
    • トラック用バッテリー(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
    • リビング扇(6)
  • 手袋(21)
  • 空調・電設資材(8)
  • 家電(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 食品・飲料(3)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • GSユアサ(37)
  • 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
  • 工進(2)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(39)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • GSユアサインフラシステムズ(98)
  • ユアサグローブ(トンボレスキュー)(25)
  • YUASA(ユアサ)(8)
  • ユアサ商会(4)
  • ニッサン(3)
  • ユアサ・フナショク(3)
  • タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)(3)
  • 湯浅化成(2)
  • MEIHO(ワキタ)(2)
  • スズキ(1)
  • ナカトミ(1)
  • 東洋佐々木ガラス(1)
  • ゼノア(1)
  • KTM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yuasa」の検索結果

237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(516件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
BVシリーズ バッテリー GSユアサBVシリーズ バッテリーGSユアサ(174件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用仕様上部形状フラット
業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(131件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
HJシリーズ バッテリー GSユアサHJシリーズ バッテリーGSユアサ(20件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用JIS品では対応できない新車搭載特型品対応バッテリー
換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)換気扇ユアサ(ユアサプライムス)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ)GSユアサ
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
パンダグリップ ユアサグローブ(トンボレスキュー)パンダグリップユアサグローブ(トンボレスキュー)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
仕様指先:滑り止め人工皮革/ブラックブラック本体牛本革材質(甲)ポリエステルニット
アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution GSユアサアイドリングストップ車用バッテリー ECO.R RevolutionGSユアサ(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。
小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ GSユアサ小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズGSユアサ(3件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入りGSユアサ(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
換気扇フィルター ユアサ(ユアサプライムス)換気扇フィルターユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
入数3
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラス GSユアサ充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラスGSユアサ(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
優れたエンジン始動性能とサンデードライバーにも安心の大容量。電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。正極の活物質量を増やし、容量を向上させています。(ハイクラス)
アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303 ユアサグローブ(トンボレスキュー)アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303ユアサグローブ(トンボレスキュー)(13件のレビュー)
4,798税込5,278
1双
当日出荷から7日以内出荷
普段履きの耐切創手袋に最適。
ポット型スチーム式加湿器 ユアサ(ユアサプライムス)ポット型スチーム式加湿器ユアサ(ユアサプライムス)
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
水を沸騰させるので雑菌やカビなどが発生しにくく衛生的に加湿できる。暖かい蒸気で加湿するので、お部屋の室温を下げにくい。ポット型で構造がシンプルだからお手入れかんたん。段階的に加湿量を減らして自動オフ。おやすみモード搭載。おやすみモード:加湿量「中」で2時間運転後、加湿量「弱」で2時間運転し、運転を自動的に停止します。本体が転倒してもお湯がこぼれにくい構造。マグネットプラグ採用で、コード引っ掛かりによる転倒などを防止。水がなくなるとランプでお知らせ、自動で停止。ポット型なのでフタを外してそのままかんたん上部給水。
質量(kg)3消費電力(W)350タンク容量(L)2.4電源コード(m)1.5連続使用時間約6.5時間適合床面積木造和室 約6畳/プレハブ・洋室 約10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×24.5×30.1加湿量(mL/h)約360(強)切タイマー1/2/4時間
フィルター付き換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇ユアサ(ユアサプライムス)
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリー ユアサ(ユアサプライムス)単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリーユアサ(ユアサプライムス)
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
全国どこでも使えるヘルツフリー電子レンジ庫内容量17Lあたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め!
仕様●調理タイマー:15分●定格高周波出力(50/60Hz)(W):500/650●定格消費電力(50/60Hz)(W):900/1200質量(kg)10.8直径(Φmm)ターンテーブル:25.5出力(W)切替(50/60Hz):500/200/650/500/200定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、庫内:30.6×30.7×19庫内容量(L)17
カップ印 きび砂糖 750g x10 ユアサ・フナショクカップ印 きび砂糖 750g x10ユアサ・フナショク
4,598税込4,966
1箱(750g×10個)
4日以内出荷
苦みやアクを取り除いた、まろやかな甘さのきび砂糖。大自然の恵みをいっぱいに浴びて育ったさとうきびの風味が活きています。 しかも、きび砂糖にはミネラル分が残っているので、今までのお砂糖にはなかった独特のコクのあるおいしさが味わえます。
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード GSユアサ充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダードGSユアサ(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌日出荷
電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
日本車専用EN規格バッテリー GSユアサ日本車専用EN規格バッテリーGSユアサ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
危険な液がれリスクを低減・液減りを低減し、長寿命を実現・世界初 GRテック液栓の開発・最高液面(UL)と最低液面(LL)間にゆとりを確保し液枯れリスクを低減・万一の減液にも、補水可能な液口栓付き
仕様液入充電済み/GRテック液栓付き/二重蓋構造/一括排気構造/とって付き電圧(V)12
MRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリー GSユアサMRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリーGSユアサ(8件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
漁船などに適したバッテリーです。 ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートと活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。
用途船舶のエンジン始動に電圧(V)12(液入充電済み)形状(上部)突出タイプオープンベント(開放)
牛革手袋 薄手・手の平アテ C931 ユアサグローブ(トンボレスキュー)牛革手袋 薄手・手の平アテ C931ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1双
当日出荷から9日以内出荷
手の平をアテで補強したスタンダードモデル。
用途消防救助技術大会・訓練特性補強:手の平
電気ストーブ 800W YUASA(ユアサ)電気ストーブ 800WYUASA(ユアサ)
3,980税込4,378
1台
7日以内出荷
強・弱の2段階に運転出力を切り替えることができます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)1.9消費電力(W)800機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37出力切替2段階(400W/800W)
しかくい電気ストーブ 400W ユアサ(ユアサプライムス)しかくい電気ストーブ 400Wユアサ(ユアサプライムス)
4,290税込4,719
1台
5日以内出荷
持ち運びしやすい取っ手付きの電気ストーブ!200W/400W切替可能な2灯管タイプで省エネ!本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)1.4消費電力(W)400スイッチ転倒オフあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.3×21.8×21.1出力切替2段階(200W/400W)
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ)GSユアサ
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から37日以内出荷
適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機長さ(mm)151幅(mm)65質量(kg)3種類小形制御弁式鉛蓄電池温度範囲(℃)-15~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×65×98総高さ(mm)98公称電圧(V)12寿命(期待)6年/25度バッテリー容量(Ah)(20時間率)7.2充電方式定電圧充電箱高(mm)94
単相入力UPS FULLBACK SXUシリーズ GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS FULLBACK SXUシリーズGSユアサインフラシステムズ
30,980税込34,078
1個
当日出荷
パソコン等のバックアップに最適な小型UPS。100V系常時商用給電方式UPS
規格UL1778、VCCIクラスB、RoHS指令準拠(6物質)出力電圧100V(バッテリ運転時±10%)定格入力電圧(V)100運転方式常時商用給電方式騒音値(dB)40以下(商用運転時)冷却方式自然空冷入力プラグNEMA 5-15P(3P-2P変換プラグ付き)出力周波数(Hz)50/60相数単相バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)12出力定格周波数(Hz)50/60(バッテリ運転時±1% )入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型充電時間(時間)12(90%充電、周囲温度25℃)波形正弦波周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100(-10%、+15%)入力電圧100V(-10%,+15%)切替時間10msec以下(抵抗負荷時、周囲温度25℃)バッテリー寿命約4~5年(周囲温度25℃)相対湿度(%RH)90以下(但し無結露のこと)線数2線周波数許容範囲(%)±5
THAシリーズ交換用バッテリ THAシリーズ GSユアサインフラシステムズTHAシリーズ交換用バッテリ THAシリーズGSユアサインフラシステムズ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
種類バッテリー使用環境温度:0~40℃、湿度:30~90%
大風量セラミックヒーター YUASA(ユアサ)大風量セラミックヒーターYUASA(ユアサ)
7,980税込8,778
1台
7日以内出荷
大風量(在来機種比)で風の届く範囲が広がる。静音モード(強/弱)で寝室やリビングでの利用も快適。人感センサー搭載のセラミックヒーター!ON・OFF自動でムダなく省エネ!1/2/4時間のオフタイマーで、就寝時のご利用にもおすすめ。安心。消し忘れ防止4時間自動切りタイマー。チャイルドロック付きで小さなお子様の誤操作を防ぎます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)2.1消費電力(W)1250/1160センサー人感センサー機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×12.6×36出力切替3段階(50Hz:600W/1100W/1250W/60Hz:550W/1100W/1160W)切タイマー4時間、(自動)4時間
電気ストーブ 800W YUASA(ユアサ)電気ストーブ 800WYUASA(ユアサ)
4,480税込4,928
1台
7日以内出荷
遠赤外線の効果で、体の内面から効率よく暖めます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)1.9消費電力(W)800機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37出力切替2段階(400W/800W)
スリムハイブリッドヒーター YUASA(ユアサ)スリムハイブリッドヒーターYUASA(ユアサ)
9,980税込10,978
1台
7日以内出荷
速暖カーボンヒーター+遠赤シーズヒーターのハイブリッド。400W/600W/1000W 3段階切替えでかしこく節電。首振り機能で暖かさワイド。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)3消費電力(W)1000機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.3×27.3×51.6出力切替3段階(400W/600W/1000W)首振りあり
PEシリーズ GSユアサPEシリーズGSユアサ
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
小形制御弁式鉛蓄電池 標準タイプ幅広い容量帯を取り揃えていますので、さまざまな機器へのご使用が可能です。蓄電池設備型式認定品のため、消防法負荷へのご使用が可能です。
用途防災防犯システム機器非常通報システム機器エレベータ電話交換機非常表示灯規格蓄電池設備型式認定
玉碍子 湯浅化成玉碍子湯浅化成(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)GSユアサ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
標準タイプ幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
45cmアルミスタンド工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)45cmアルミスタンド工場扇ユアサ(ユアサプライムス)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
質量(kg)6.5シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
牛革(クリーミーレザー) 薄手 C340W ユアサグローブ(トンボレスキュー)牛革(クリーミーレザー) 薄手 C340Wユアサグローブ(トンボレスキュー)
3,998税込4,398
1双
当日出荷
用途消防救助技術大会・訓練仕様補強:手のひら、水洗い・水濡れOK適合大会規定縫製仕様NDS縫製
補機バッテリー EHJシリーズ GSユアサ補機バッテリー EHJシリーズGSユアサ(12件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
純正OEM供給メーカーGSユアサ製。トヨタハイブリッド車用の補機バッテリー。
用途プリウス・アクアなどトヨタハイブリッド車用補機バッテリー電圧(V)12(液入充電済み)
WAポリッシュ ユアサ商会WAポリッシュユアサ商会(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ステンレススチール、真鍮、ガラス、鏡、メッキ製品等に付着した洗剤では落としきれない水アカ、湯あか、茶渋タンニン、油汚れ、錆等をキズを付けずにキレイに落とします。
使用場所キッチン成分純石鹸、重曹、リモネンd、シリカ、グリセリン、アルミナ、界面活性剤容量(mL)250TKG品番9-1327-0701TKG品番(2017)6-1187-0701
新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC294 ユアサグローブ(トンボレスキュー)新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC294ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1双
当日出荷から42日以内出荷
指先補強した新ガイドライン適合スタンダードモデル。
用途消化・災害救助材質アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、内層:綿ニ、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ)GSユアサ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
高率放電、長寿命タイプ。 標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機公称電圧(V)12充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)6年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
単相入力UPS SMU-HGシリーズ GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS SMU-HGシリーズGSユアサインフラシステムズ
149,800税込164,780特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
100V系高効率常時インバータ給電UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。
出力電圧100V(±2%)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)入力電圧100V(80V~144V)