カテゴリ
- バイク部品(15)
- 液入りタイプ(電解液注入済)(9)
- バッテリー・電装(4)
- 国産乗用車用バッテリー(2)
- 特殊車両/カート用バッテリー(2)
- エンジン工具(3)
- 関連商品・部品(1)
- 制御機器(9)
- 無停電電源装置(UPS)バッテリー(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
- リビング扇(3)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 舶用電源/バッテリー(1)
- 手袋(31)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 家電(7)
- パソコン/周辺機器(5)
- 厨房用品(3)
- 食品・飲料(3)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- GSユアサ(16)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
- 工進(2)
- ユアサ(ユアサプライムス)(36)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(31)
- GSユアサインフラシステムズ(7)
- YUASA(ユアサ)(6)
- ユアサ商会(4)
- ユアサ・フナショク(3)
- タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)(3)
- OUTDO(3)
- 湯浅化成(2)
- ナカトミ(1)
- 東洋佐々木ガラス(1)
- ゼノア(1)
- Altrider (アルトライダー)(1)
「yuasa」の検索結果

12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(523件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
バッテリー 12V YTZ6V
タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷メーカー名:タイユアサ。メーカー品番:YTZ6V。YTZ6V。販売備考:液入りバッテリー。適合:ダンク(AF74)、CBR125R(JC50)、ズーマーX(JF52)等
バッテリー 12V YTZ5S
タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー名:タイユアサ。メーカー品番:YTZ5S。YTZ5S。販売備考:液入りバッテリー。適合:グロム125(J61)等
電気ストーブ 800W
YUASA(ユアサ)¥3,980税込¥4,3781台7日以内出荷強・弱の2段階に運転出力を切り替えることができます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。質量(kg)1.9消費電力(W)800機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37出力切替2段階(400W/800W)
バッテリー 12V YTZ7V
タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷メーカー名:タイユアサ。メーカー品番:YTZ7V。YTZ7V。販売備考:液入りバッテリー。適合:トリシティ125、NMAX125等
電気ストーブ 800W
YUASA(ユアサ)¥4,480税込¥4,9281台7日以内出荷遠赤外線の効果で、体の内面から効率よく暖めます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。質量(kg)1.9消費電力(W)800機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37出力切替2段階(400W/800W)
スリムハイブリッドヒーター
YUASA(ユアサ)¥9,980税込¥10,9781台7日以内出荷速暖カーボンヒーター+遠赤シーズヒーターのハイブリッド。400W/600W/1000W 3段階切替えでかしこく節電。首振り機能で暖かさワイド。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。質量(kg)3消費電力(W)1000機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.3×27.3×51.6出力切替3段階(400W/600W/1000W)首振りあり
首振りハロゲンヒーター 400W
YUASA(ユアサ)¥5,980税込¥6,5781台7日以内出荷パッとすぐあたたかいハロゲンヒーター!スリム&コンパクトで持ち運びもらくらく。ひざ下の冷え対策に、膝から下を集中的に暖める。冷える足元の暖房に効果的な高さ。頭寒足熱で冬場のデスクワークも快適!。首振り機能搭載であたたかさワイドに!。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。質量(kg)0.8消費電力(W)400機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×18.5×51.2出力切替なし首振りあり
脱衣所用セラミックヒーター
YUASA(ユアサ)¥7,980税込¥8,7781台7日以内出荷少し長めの2.1m電源コード仕様。今まで届かなかったところでの使用できます。スリム&コンパクトでトイレや脱衣所のヒートショック対策にもおすすめ。自動オフスイッチ付きで、転倒すると電源が切れる安心・安全設計。上下ルーバー付きで風向き調整可能。質量(kg)1.3消費電力(W)640センサー人感センサー、温度センサー機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×13×26出力切替2段階(400W/640W)切タイマー4時間、(自動)4時間
ハイブリッド加湿器
YUASA(ユアサ)¥7,980税込¥8,7781台7日以内出荷ヒーター搭載のハイブリッド超音波式加湿器。給水がかんたんな上部給水式。ミスト量3段階切り替え。アロマトレイ搭載でお好みのアロマが使える。1/2/4/7時間のオフタイマー。本体内にLEDライト内蔵。ナイトライトボタンで淡く光ります。水がなくなると自動で運転を停止。質量(kg)1.4消費電力(W)90タンク容量(L)約2.5電源コード(m)約1.6適合床面積木造和室 約5畳/プレハブ・洋室 約8畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×22.8×26.6加湿量(mL/h)約300(強)切タイマー1/2/4/7時間
インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品
工進(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から9日以内出荷インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品用途部品の交換に適合品番GV-30IS-AAA-0
45cmアルミスタンド工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)6.5色シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
45cmフロア工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷45cm羽根のフロア工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)5.5色グレー消費電力(W)86/108定格電流(A)強 0.92/1.11羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 263/275寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(132件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
BVシリーズ バッテリー
GSユアサ(176件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)用途乗用車用仕様上部形状フラット
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
GSユアサ(13件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
45cmアルミフロア工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷45cmアルミ羽根のフロア工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)6色シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×31×71風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
30cmリビング扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷シンプルな押しボタン式の扇風機。風量切替は弱・中・強の3段階。3時間切タイマー付き。質量(kg)2.8色ホワイト羽根枚数5消費電力(W)(50/60Hz)23/28風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81首振り左右羽根径(Φmm)300切タイマー3時間
メカ式壁掛扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥5,490税込¥6,0391台当日出荷W引きひもロータリースイッチの壁掛扇風機。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ-寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー-切タイマー-
45cmスタンド工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台7日以内出荷45cm羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)6.5色グレー電流(A)強 0.92/1.11定格電圧(V)AC100ハネ径(cm)45羽根枚数4電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階最大風速(m/min)強 263/275最大風量(m3/min)強 145/149寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133材質(羽根)PP首折れ4段階タイマー自動オフ:なし首振り左右自動入タイマーなし切タイマーなし
リモコン式壁掛扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥6,990税込¥7,6891台当日出荷リモコン付きの壁掛扇風機。便利な入/切タイマー付き。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間
45cmルーバーファン
ユアサ(ユアサプライムス)(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷風向きルーバーが回転することでお部屋の空気をムラなく循環。 手動上向き約90°。持ち運びに便利な持ち手付き。機能手動上下首振り質量(kg)4.3色ブラックハネ径(cm)45電源コード(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×24×60風量調整3段階
ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L
ユアサ(ユアサプライムス)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。12L。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。500mlのペットボトルが約12本入ります。仕様商品質量(kg):約8.2セット内容AC電源コード、ACアダプター、車載用DCコード質量(kg)約8.2色グレー高さ(mm)478奥行(mm)311容量(L)12間口(mm)383電源(V)交流電源:100・50/60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)55寸法(幅)38.3cm方式コンプレッサー式寸法(高さ)47.8cmハンドルあり電源コード(m)約1.5(AC電源コード)、約0.5(ACアダプター)、約3.5(車載用DCコード)扉開閉方式上開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×31.1×47.8温度設定範囲(℃)約-20~20寸法(高さ)(mm)478
ウェアラブル2wayベルトファン
ユアサ(ユアサプライムス)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷2WAYで使える大風量ベルトファン。首掛け・腰ベルトの2WAY仕様のため、幅広いシーンで活躍、使い分けができます。ウェアラブル設計。作業中・アウトドア・通勤時でも両手が自由に使えます。パワフル送風でしっかり涼しい。コンパクトながら強力な風量。体に直接風を送れるので、効率よくクールダウンできます。便利な多機能設計。お好みに合わせて調整可能な風量。夜間作業やアウトドアで便利なライト機能付き。USB充電式なので繰り返し使えます。質量(g)280寸法(cm)10.8×7×9連続使用時間1.5~9.5時間バッテリーリチウムイオン蓄電池 3.7V 4000mAh充電時間3.5時間風量調整3段階入力端子Type-C定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)
GSユアサ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から6日以内出荷標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】
ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。材質PC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×42センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)色温度(K)3000センサー効範囲約100度 3m光軸調整範囲無段階(10%~100%)タイマー約30/130/380秒演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
どこでもエアコン
ユアサ(ユアサプライムス)¥34,900税込¥38,3901台当日出荷小型で持ち運びしやすいどこでもエアコン!。フレキシブルダクトで風向き360度自由に変更可能。冷風・送風切り替え機能あり。エアコンの設置できないスペースにスポット冷風。質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)188/215騒音値(dB)約56/57寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×29.5×44ドレンタンク容量(L)0.7冷媒HFC R143a冷媒封入量(g)105冷房能力(kW)0.41/0.43
45cm壁掛け工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)¥8,898税込¥9,7881台7日以内出荷45cm羽根の壁掛け工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)5.5色グレー電流(A)強 0.92/1.11電圧(V)AC100ハネ径(cm)45羽根枚数4電源コード(m)3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階最大風速(m/min)強 263/275最大風量(m3/min)強 145/149寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72材質(羽根)PP首折れ4段階タイマー自動オフ:なし首振り左右自動入タイマーなし切タイマーなし
GSユアサバッテリー
GSユアサ¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から5日以内出荷大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! 信頼性をさらに追及した高性能GSバッテリー! メンテナンスを軽減し、耐久性を向上ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。また船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計になっています。 防爆液栓(突出)を採用。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。また突出形状にすることにより開けやすくなっています。※防爆液栓は全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。 エンベロープセパレータを採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートを活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。 D型ターミナルを同梱。船舶用バッテリーに必需品のD型ターミナルを同梱しています。
まな板水切りワイパー
ユアサ商会(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷まな板洗浄の際に水分を素早く除去でき、食中毒の原因と なる細菌やカビの増殖を抑え、早く乾燥します。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)203×15×27材質ホルダー/ABS樹脂、スポンジ/ポリエチレンTKG品番9-0377-1101TKG品番(2017)6-0341-1101
回転台付きハンディファン
ユアサ(ユアサプライムス)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷回転&充電スタンド付きハンディファン。約60度のスイング機能付き。スタンドにセットしながら充電もできる。パワフルなハンディファンとしてでも、デスクファンとしてでも使える2WAYタイプ。質量(kg)約0.18電源リチウムイオン電池3.6V 2000mAh連続使用時間(時間)約2~7.5風量4段階+リズム風寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.4×4.1×22.4入力端子Type-C充電時間(時間)約3定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)