カテゴリ
- トラック純正部品(42)
- 切削工具(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- バイク部品(12)
- 制御機器(8)
- オフィス家具(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 自動車純正部品(6)
- カー用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「z-109」の検索結果

GIVI Z109ボルト(ラッチ)スプリング
GIVI(ジビ)¥529税込¥5821個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:151 mm 1550Z109
HAMMOND¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 151 mm。高さ = 65 mm。幅 = 27 mm。外形寸法 = 151 x 65 x 27mm。範囲 = 1550Z。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1550Z。Hammond 1550Z シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは非常に経済的な厚さのアルミダイキャスト製防水電子機器エンクロージャです。 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易) 埃や水の侵入を防ぐ 2 ピースの「さねはぎ」構造。 繰り返し開閉を行う場合に最適です。 「スルーボックスブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け( 1550Z102 、 1550Z115 、 1550Z120 を除くすべてのサイズ)。ブラインドホールへのアクセスは、ガスケットリングの外側にあるため、優れた保護性能を発揮します(下の写真の機能を参照)。 未塗装タイプは、振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面を実現しています。 黒色テクスチャ加工は、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体コーティングが施されています。エンクロージャ全体(内側と外側)に仕上げを適用RoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルボックス
HEIKO(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10枚)当日出荷丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 ぐいのみ・小鉢などの小さな商品に最適で、底辺は正方形です。 サック式 10枚入り
節水ダイヤル13(1/2)用
KVK¥1,498税込¥1,6481個当日出荷調節ダイヤルを回せば好みに合わせて節水効果が得られます。 (節水効果は0~最大約50%(目安))用途水栓本体とパイプの間に取付て簡単節水仕様節水効果は0~最大約50%(目安)
アクアドリルEXフラット
NACHI(不二越)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から4日以内出荷穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
オールロックキャビネット BZタイプ シリンダー錠 深型9段(+浅型1段)
宮成製作所¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷・全てのトレーを一括施錠できるオールロック式 ・レターパックや角2封筒もすっきり収納できます用途・顧客情報を含む書類や郵便物の保管質量(kg)19色トレー:クリアタイプトレー:浅型1段+深型9段、鍵:シリンダー錠奥行(mm)トレー内寸:367、本体:400幅(cm)トレー内寸:262、本体:316高さ(cm)トレー内寸:67、本体:880色(本体)ホワイトグリーン購入法適合
ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ
ギケン¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(超微粒子)刃数2被削材軟鋼・炭素鋼
エアチューブブラケット Zタイプ1
岩田製作所¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとZ型の取付金具がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
楽々マグネットフロントカーテン
SEIWA(セイワ)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷簡単マグネット取付。車内のプライバシー保護に。布の為、カーブに沿う事が出来フロントの大小に関わらず設置可能です。3面対応。用途ドライブ用品幅(mm)180高さ(mm)230奥行(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-109Z
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷ストローク(mm)109作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
センター面取りミルアルミ侍
富士元工業¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から4日以内出荷アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。 加工後のバリ取り作業を軽減します。 センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。刃数2先端角(°)90切刃形状その他
布製図面袋 ひも式2穴
コクヨ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷書類と一緒に保存できる丈夫な布製。A4サイズの書類と一緒にファイルにとじ込めます。サイズA4(外寸)穴径(Φmm)4穴数2
スーパーエアフィルター
HKS(22件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷から13日以内出荷新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
吸水サイクロンフィルター
スーパー工業¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷遠心分離により砂分を沈殿させ、下部のコックより排出します。浮遊ごみ等もメッシュフィルターで濾過し、ポンプへの悪影響を大幅に削減します。散水ノズルです。幅(mm)275高さ(mm)556奥行(mm)275
ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ
ギケン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコーティング(水素フリー)
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ
ギケン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ
ギケン¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
フレキシブルチューブ ワンダーチューブR型
ゼンシン¥4,698~税込¥5,168~1本9日以内出荷水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)(8件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781セット4日以内出荷から5日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ
ギケン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRTPコーティングDLCコーティング(水素フリー)