ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナーです。ゴム、プラスチックを浸しにくいため、どのような基板にも使用できます。
用途プリント基板上のフラックス洗浄に。
仕様有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい傾斜30度と大開口部を採用した灰皿。火消し部分が見やすく、灰皿を注視する時間が短く済むため運転に集中できます。一般的なサイズの円柱型灰皿よりも開口部の面積が大きく、使い勝手が向上。※メーカー製品(品番 : CZ48)との面積比。実用点灯時間 : 満充電時に約8時間。充電時間 : 直射日光で、約20時間の充電で満充電となります。
用途LED照明付灰皿
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×89×83
質量(g)210
RoHS指令(10物質対応)対応
実用点灯時間約8時間
極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質炭素鋼[ビット]/炭素鋼&ABS[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー]
幅(mm)19.5
厚さ(mm)18.5
全長(mm)103
差込角対辺(mm)6.35
ビット全長(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
36日以内出荷
ネクタイが動かないから、シャツ1枚でもパーフェクトなきちんと感!「ファンクションネクタイ」
色レッド
機能アジャスター付きで首まわりの調節が可能/男女共用シャツのM~3Lサイズ対応
1枚
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。ケーシングなど主要接液部はステンレス・樹脂による高耐食ユニットです。その他の接液部にも耐海水用に適切な素材を使用した専用設計品を採用し、腐食に強く海水送水用に最適です。E(エコ)モード時、インバータ吐出圧一定制御で、高い省エネ性能を発揮します。S(ストロング)モード時、より高い水圧が必要な場合に、力強い給水が可能です。
用途各種海水の取水・給水用。船舶の雑用水用。
セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ ストレーナ アース棒
1個
¥6,498
税込¥7,148
36日以内出荷
環境にやさしく、低燃費。環境対応エンジン全機種搭載
仕様キャプレタ:ロータリーバブル式
付属品刈刃:チップソー10”(255×40P)
ハンドルループ
レバーの種類スロットルレバー(STレバー)
全長×全幅W×全高(mm)(背負部:314/操作部:2365)×305×330
乾燥質量(kg)本体8
燃料タンク容量(L)1.1
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式EZスタート
振動3軸合成値(m/s2)4.3
排気量(cm3)25.4
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別10"チップソー(255×40P)
キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式EZスタート
1個
¥6,498
税込¥7,148
36日以内出荷
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。
足幅EEE
形状ローカット
質量(kg)1
種類セーフティーシューズ
規格JIS T 8101 C1/S合格
電圧(V)直流750以下、交流300以下
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)ゴム1層
機能絶縁
材質(先芯)樹脂
試験電圧(V/1分)AC50Hz3K
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。
開閉テスト1万回実施(業界基準)
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
床面積(m2)14.49
出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20
高さ(mm)3250、開口部:2700~2950
内寸奥行(mm)5118
間口(mm)2734(内寸2593)
奥行(mm)5300
耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
仕様巻上げシャッター扉
強風にもより安心のオーバースライド扉。
開閉時は手をかけやすい設計。
開閉テスト2万回実施。
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
間口(mm)2734(内寸2593)
耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20
内寸奥行(mm)5118
高さ(mm)3250、開口部:2700~2950
奥行(mm)5300
床面積(m2)14.49
仕様オーバースライド扉
強風にもより安心のオーバースライド扉。
開閉時は手をかけやすい設計。
開閉テスト2万回実施。
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
間口(mm)2734(内寸2593)
奥行(mm)5300
床面積(m2)14.49
出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20
耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
高さ(mm)2763、開口部:2213~2563
内寸奥行(mm)5118
仕様オーバースライド扉
天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。
開閉テスト1万回実施(業界基準)
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
床面積(m2)14.49
出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20
高さ(mm)2763、開口部:2313~2563
内寸奥行(mm)5118
間口(mm)2734(内寸2593)
奥行(mm)5300
耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
仕様巻上げシャッター扉
天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。
開閉テスト1万回実施(業界基準)
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
床面積(m2)14.49
間口(mm)2734(内寸2593)
奥行(mm)5300
出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20
内寸奥行(mm)5143
耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
高さ(mm)2450、開口部:2000~2250
仕様巻上げシャッター扉
強風にもより安心のオーバースライド扉。
開閉時は手をかけやすい設計。
開閉テスト2万回実施。
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20
高さ(mm)2450、開口部:1900~2250
耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
床面積(m2)14.49
間口(mm)2734(内寸2593)
内寸奥行(mm)5143
奥行(mm)5300
仕様オーバースライド扉
JIS T8101 S種(普通作業用)E合格
ACM樹脂先芯入。
エスコ品番EA998SZ-27.5
形状ローカット
種類安全靴
規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1
材質(アッパー)牛革(型押ソフト)
材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
1足
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)275
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)275
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(-) 0.5
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥28,980
税込¥31,878
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)275
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(L) 3
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
シリンダストローク(mm)275
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(-) 0.5
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥65,980
税込¥72,578
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)275
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)275
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(Z) 5
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)275
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(-) 0.5
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。
万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に
足幅EEE
材質甲被:牛クロム革(ソフト型押)、先芯:樹脂、靴底:ゴム1層
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類安全靴
電圧(V)直流750以下、交流300以下
試験電圧(V/1分)AC50Hz3K
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。
万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に
足幅EEE
形状ハイカット
質量(kg)1
種類セーフティーシューズ
規格JIS T 8101 C1/S/H合格
電圧(V)直流750以下、交流300以下
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)ゴム1層
機能絶縁
材質(先芯)樹脂
試験電圧(V/1分)AC50Hz3K
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)275
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
タチを極めた剛立27mm巾。見やすいデカ数字。1m毎のスターマーク(メートル目盛のみ)。耐摩耗性に優れたデュラコート採用。マルチアングルブレーキ(あらゆる方向から作動可能)
種類ロック付
テープ幅(mm)27
材質(テープ)スチール
目盛種別両面
仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
表面処理(テープ)デュラコート
質量(g)326
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ