箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。
存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。
2×2、2×4等幅広く使用できます。
片面がサラ穴になっています。皿頭のビスを使用すれば金具からビスの頭が飛び出さないように取り付ける事ができます。
サラ穴とは逆から取り付ける時は、なべ頭などのビスを使用してください。
材質鉄
表面処理黒亜鉛メッキ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質鉄(クローム)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
質量(g)132
板厚(mm)2
穴径(mm)5
関連資料商品特長
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型Z
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト
材質A6063S-T5
錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
材質鋼板
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)3
取付ネジ径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性新しく取付穴が1つのものが加わり使い易くなりました
表面仕上げ3価クロメート
RoHS対応。
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
材質(本体)鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)3
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
長さ(m)3
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)2
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
幅(mm)9.5
板厚(mm)1.6
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質(本体)鋼板
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
エスコ品番EA951EA-431A
材質スチール(クロムメッキ)
幅(mm)76
厚さ(mm)2
全長(mm)103
穴数8
長穴(mm)7×30
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)39
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

アングル L型 SUS304
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状L型
組立アングルのZ-50AG300、Z-65AG300をケーブルラックに適合するサイズに加工しました。部材選定と、加工の手間が省けます。
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
許容静荷重(N[kgf])1470[150]
プリント板垂直取付用ライトアングルピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。
超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。
高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。
800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値)
質量(g)5
許容電流(A)60Arms連続
構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
適合電流(A)1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと
保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと
出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ミラーレスとニコンの伝統的なデザインの融合。薄型・小型軽量システム。手応えのあるダイヤル操作も楽しい操作系。動画にも有効な瞳AF/動物AF搭載の高性能。高感度高画質 ISO 100-51200。クロップなしの4K UHD動画。約236万ドットの有機ELパネルと視野率約100%の電子ビューファインダー(EVF)。Zシリーズ初のバリアングル式画像モニター。ファインダーから目を離さずに設定できるメニュー表示。マグネシウム合金製のボディーと10万回におよぶテストをクリアー、高精度・高耐久のシャッターを搭載など長く安心して使える高い信頼性。20種類の[Creative Picture Control]。自動連携モードを搭載したSnapBridge
色ブラック
アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。
本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
。TE Connectivity Z-PACK HM 2 mmタイプCバックプレーンコネクタ。Z-PACK HM 2 mmタイプCバックプレーンライトアングル / 縦置き取り付けのヘッダ及びレセプタクルコネクタは、空きボード又は固定ボードの基板取り付けとして使用できる2 mmのHMインターフェイス用で、アースリターンシールドのオプション、アクションピンポストコンタクト及びCompactPCIのオプションを備えています(詳細については、追加のデータ表を参照してください)。 これらのZ-PACKハードメトリックタイプCバックプレーンコネクタは、UL94V-0ポリエステル製ハウジングを備え、ガイドラグ、極性ペグ、標準クロストークを含む、多様なアライメントオプションを持つポリエステル製ハウジングを備えています。
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプC●オス/メス:メス●極数:55●カラム数:11●行数:5●接続方向:ライトアングル●ピッチ:2mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●定格電流:1.5A●定格電圧:500 V ac●結線方法:押し込みタイプ●シリーズ:Z-PACK 2mm HM●シリーズ番号:5352115●コード番号:189-5787
アズワン品番65-7775-52
1セット(22個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
色グレー
表面処理無電解ニッケルめっきULL
セット内容セット用木箱(19533)、10トン油圧ユニット(S-203)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、雄コネクター(Z-10)、10トンプレス(Z-285)、5"フレクスヘッド(Z-131)、1-3/4"プルクランプ(EK-233)、ウェッジラム(SA-4)、プルヨーク(EK-234)、ロックオン・チューブ・コネクター(FZ-1050)、ロックオン・チューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオン・チューブ・雄アダプター(FZ-1051)、フラットベース(Z-14)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(FZ-1040)、アジャスタプルトウ(Z-1048)、クランプトウロックピン(Z-21)、クランプエンドトウ(Z-8)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、セレーテッドサドル(Z-34)、90°Vベース(Z-16)、ウェッジヘッド(Z-129)、エクステンションチューブ・クランプヘッド(Z-192)
危険物の類別非危険物
1セット
¥689,800
税込¥758,780
3日以内出荷
セット内容10トン油圧ユニット(S-203)、ウェッジラム(SA-4)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(FZ-1040)、アジャスタブルトウ(Z-1048)、5"フレクスヘッド(Z-131)、ロックオン・チューブ・雄コネクター(FZ-1050)、クランプトウロックピン(Z-21)、雄コネクター(Z-10)、フラットベース(Z-14)、ウェッジヘッド(Z-129)、90°ベース(Z-16)、セレーテッドサドル(Z-34)、クランプエンドトウ(Z-8)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、エクステンションチューブ・クランプヘッド(Z-192)、ロックオン・チューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオン・チューブ・雄アダプター(FZ-1051)
危険物の類別非危険物
1セット
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
幅(mm)680
材質/仕上●座:布地張り(SA、PS)●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(W9、T1、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
質量(kg)20.9
高さ(mm)1165
奥行(mm)615
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
材質(背)メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(SA、PS)
グリーン購入法適合
材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
材質(肘当)発泡ウレタン一体成型
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)680
材質/仕上●座:布地張り(SA、PS)●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(W9、T1、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
質量(kg)21.9
高さ(mm)1165
奥行(mm)615
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
材質(背)メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(SA、PS)
グリーン購入法適合
材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
材質(肘当)発泡ウレタン一体成型
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)680
材質/仕上●座:布地張り(SA、PS)●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(W9、T1、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
質量(kg)24
高さ(mm)1165
奥行(mm)615
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
材質(背)メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(SA、PS)
グリーン購入法適合
材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
材質(肘当)発泡ウレタン一体成型
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)680
材質/仕上●座:布地張り(SA、PS)●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(W9、T1、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
質量(kg)20.1
高さ(mm)1165
奥行(mm)615
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
材質(背)メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(SA、PS)
グリーン購入法適合
材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
材質(肘当)発泡ウレタン一体成型
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)680
材質/仕上●座:布地張り(SA、PS)●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(W9、T1、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
質量(kg)21.5
高さ(mm)1165
奥行(mm)615
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
材質(背)メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(SA、PS)
グリーン購入法適合
材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
材質(肘当)発泡ウレタン一体成型
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ