材質(本体)鉄(SPCC)
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
タイプRB-ZX
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)鉄(SPCC)
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本
材質SUS304
質量(g)8
タイプRA-ZX
寸法L(mm)25
寸法A(mm)15
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:RF-200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
材質SPHC
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本
材質SUS304
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本
材質SUS304
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX
RoHS指令(10物質対応)対応
生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質鉄(クローム)
質量(g)64
タイプRE-ZX
寸法L(mm)57.5
寸法A(mm)32
適合センサオムロン:E39-R1
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型Z
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状Z型
穴数0
サービス分類オーダー・加工
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状Z型
穴数2
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状Z型
穴数4
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状Z型
穴数3
サービス分類オーダー・加工
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
材質鋼板
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)3
取付ネジ径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性新しく取付穴が1つのものが加わり使い易くなりました
表面仕上げ3価クロメート
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状Z型
穴数4
サービス分類オーダー・加工
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状Z型
穴数6
サービス分類オーダー・加工
付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本
材質SUS304
質量(g)8
タイプRF-ZX
寸法L(mm)30
寸法A(mm)19
寸法t(mm)1.5
適合センサオムロン:E39-R4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本
材質SUS304
質量(g)58
タイプRD-ZX
寸法L(mm)71
寸法A(mm)40
寸法t(mm)2
適合センサSUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質SUS304
質量(g)36
タイプRC-ZX
寸法L(mm)52
寸法A(mm)29
寸法t(mm)2
適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
幅(mm)9.5
板厚(mm)1.6
・ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。・E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1
A11
B8
C7
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
・ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。・E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1
A11
B8
C10
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
・ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。・E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径6.1
A7
B6
C9
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
・ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。・E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径6.1
A7
B6
C6
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
材質鉄、表面処理:三価クロメート
板厚(mm)3
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質イグミッドG
使用温度範囲(℃)-40~+120
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質イグミッドG
使用温度範囲(℃)-40~+120
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質イグミッドG
使用温度範囲(℃)-40~+120
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質イグミッドG
使用温度範囲(℃)-40~+120
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質イグミッドG
使用温度範囲(℃)-40~+120
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質イグミッドG
使用温度範囲(℃)-40~+120
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質イグミッドG
使用温度範囲(℃)-40~+120
寸法A(mm)-
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質イグミッドG
使用温度範囲(℃)-40~+120
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質イグミッドG
使用温度範囲(℃)-40~+120
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
1976以降の2代目Zシリーズに採用される縦型パイロットランプ用メーターブラケットはZ650/750A4/D1に始まり、80年のZ1000MK2まで共通となります。 もちろん、メーターマウント部分のスポンジダンパーも付属。 PMC復刻版スピードメーター、電気式&機械式タコメーターも装着可能です。
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ