カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(492)
  • 自動車純正部品(13)
  • 機構部品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(8)
  • トラック純正部品(8)
  • オフィス家具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-215」の検索結果

591件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GIVI Z215N ブラックリアモール GIVI(ジビ)GIVI Z215N ブラックリアモールGIVI(ジビ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
サイレンサゲートロック OHNO(大野ゴム工業)サイレンサゲートロックOHNO(大野ゴム工業)(69件のレビュー)
179税込197
1袋(2個)
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)スタビライザーブッシュOHNO(大野ゴム工業)(96件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
錆取り・潤滑油 ホーザン錆取り・潤滑油ホーザン(3件のレビュー)
459税込505
1個(30mL)
当日出荷
浸透性の高い、錆取り・潤滑油。小容量の小瓶入りのオイル。 蓋にハケが付いているため、別途筆を用意する必要がありません。 また、ハケで塗布するためスプレーのようにオイルが周りに飛び散ることもありません。 ニッパー、ペンチなどの工具や、固着したネジの錆取り・潤滑だけでなく、スイッチなどの接点復活剤としても使用できます。
容量(mL)30危険等級アズワン品番64-5106-65危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オイルフィラーキャップ OHNO(大野ゴム工業)オイルフィラーキャップOHNO(大野ゴム工業)(28件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
シャワー切替レバー(ビス付) KVKシャワー切替レバー(ビス付)KVK
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途水まわり補修パーツ。 シャワー水栓の切換レバー部です。
絶縁ボールドライバー マーベル絶縁ボールドライバーマーベル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電気・通信設備工事等の作業に! 1000Vの絶縁ドライバー 安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。 短絡防止(ショート防止)に! 2重絶縁被膜! 軸径が細い! 高品質日本製
軸径(Φmm)6.6種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品寸法E(Φmm)6.6寸法G(Φmm)42寸法e(Φmm)5.0耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
オイルクーラーガスケット OHNO(大野ゴム工業)オイルクーラーガスケットOHNO(大野ゴム工業)(10件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
病理検体固定機用替針 トスカバノック病理検体固定機用替針トスカバノック
7,998税込8,798
1セット(2本)
当日出荷
仕様替針材質ステンレスアズワン品番7-2966-11
軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ GIKEN(川口技研)軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプGIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット(2本組)ほか
3日以内出荷
2本シャフトでしっかり設置。アームが幅広タイプなので、3本竿での使用もOKです。
種類軒天用仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装許容荷重(kg)(目安)20アーム長さ(mm)700角度調整範囲左右各3度
一般工事排水用水中ポンプ KTZ型 鶴見製作所一般工事排水用水中ポンプ KTZ型鶴見製作所
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個極数2極接続ホースカップリング保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵始動方式じか入耐熱クラスF種潤滑油タービン油 VG32構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)材質(サクションカバー)FCD500キャブタイヤケーブル(m)8液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
インパクトZ軸ビット(SDSタイプ) ハウスビーエムインパクトZ軸ビット(SDSタイプ)ハウスビーエム
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
ワッシャ                 Z1 92022-215 Kawasakiワッシャ Z1 92022-215Kawasaki(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
M6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-215形状67.5°質量(g)8.7
シフトレバーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)シフトレバーブッシュOHNO(大野ゴム工業)
5,498税込6,048
1袋(5個)
5日以内出荷
主な適合純正品番28101-82C02高さ(mm)17.7メーカースズキ上部内径(mm)-主な適合車種ジムニー下部内径(Φmm)-
半外付/内付枠用ドアクローザ室外側仕様 TOSTEM(LIXIL)半外付/内付枠用ドアクローザ室外側仕様TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様室外側用:半外付/内付型・ランマ付/なし兼用ストップ機構付[刻印:S21-T(RYOBI)]
VQ Series(VQZ215-~) SMCVQ Series(VQZ215-~)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3使用流体空気
ポンプセットウォーター (8A) MAZDA(マツダ)ポンプセットウォーター (8A)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ラジエーター (FFZ2) MAZDA(マツダ)ラジエーター (FFZ2)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
VQ Series(VQZ2150~) SMCVQ Series(VQZ2150~)SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形NTN(エヌティーエヌ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形
ドリル コートHS S柄 SGEZ NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGEZNACHI(不二越)
41,980税込46,178
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
VQ Series(VQZ2151~) SMCVQ Series(VQZ2151~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
金属サイディング用窓枠J1型 旭トステム外装金属サイディング用窓枠J1型旭トステム外装
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
材質アルミ形材長さ(mm)4000
CNTR SHFT HLDR MAZDA(マツダ)CNTR SHFT HLDRMAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
Zステージ 高精度タイプ 中央精機Zステージ 高精度タイプ中央精機
539,800税込593,780
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージ耐荷重(N)98送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ/白アルマイト梨地、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3材質(ブラケット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)鋼材
VQZ21 SMCVQZ21SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
GC キャピラリカラム HP-1 ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-1ヤマト科学
159,800税込175,780
1本
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能
用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当
(27120)ケース アッセンブリー、フロ ニッサン(27120)ケース アッセンブリー、フロニッサン
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フィットウェーブソーラーD215 リズム(旧:リズム時計工業)フィットウェーブソーラーD215リズム(旧:リズム時計工業)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
表示方式デジタルアラーム日付表示電波時計温度計ソーラー充電六曜表示スヌーズライト機能
チップ TEZ DIJET(ダイジェット工業)チップ TEZDIJET(ダイジェット工業)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-215Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-215ZSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)215ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-215Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-215ZSMC
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)215
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-215Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-215ZSMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)215ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
絶縁ソフトドライバー マーベル絶縁ソフトドライバーマーベル
1,298税込1,428
1本
8日以内出荷
電気・通信設備工事等の作業に! 1000Vの絶縁ドライバー 安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。 軸径Φ6.6mm 短絡防止(ショート防止)に! 2重絶縁被膜! 軸径が細い! 高品質日本製
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6.6種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)33材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品寸法E(Φmm)6.6先端刃幅(mm)6.6寸法G(Φmm)33寸法e(Φmm)5.0耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
ドリル 京セラドリル京セラ
40,980税込45,078
1本
翌日出荷から6日以内出荷
4コーナー仕様で高経済性を実現。切屑を3分割するため、切りくず排出性・静寂性に優れ、高信頼性加工を実現。鋭い切れ味で穴加工時の切削抵抗変動が小さく、高機能加工を実現。
用途マジックドリル
VQ Series(VQZ2151~) SMCVQ Series(VQZ2151~)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215B) SMCVQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215B)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
チップ TLZ DIJET(ダイジェット工業)チップ TLZDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
材質PVDコーティング/JC7550
...