カテゴリ

  • 溶接用品(23)
    • 溶接棒軟鋼・高張力鋼用(16)
    • 溶接棒ステンレス用(3)
  • バイク純正部品(17)
    • MV AGUSTA(MVアグスタ)-品番先頭文字-8H(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(677)
  • オフィス家具(224)
  • 自動車純正部品(115)
  • 農業機械(91)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 制御機器(35)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 切削工具(23)
  • バイク部品(21)
  • 機構部品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • トラック純正部品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 測定用品(8)
  • カー用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • メカニカル部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「z-44」の検索結果

1,465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(82件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2kg)ほか
当日出荷
溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
CROWN Z=44 8H0078401 MV AGUSTACROWN Z=44 8H0078401MV AGUSTA
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)被覆系イルミナイト系棒端色:黄色RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 JKW(JFE溶接棒)溶接棒JKW(JFE溶接棒)(24件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(5kg)ほか
当日出荷
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品タイプ軟鋼用JIS規格Z3211E4303被覆系ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
最もベーシックな低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。 技能検定用としても使用されます。
溶接棒 LB-52 神戸製鋼溶接棒 LB-52神戸製鋼(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接タイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。棒端色:薄茶色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL規格特許第1533782号吸収量110J/エネルギー(一例)JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。棒端色:緑色規格特許第1533782号吸収量95J/エネルギー(一例)伸び(%)30(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)450(一例)降伏点(N/mm2)400(一例)
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(2kg)ほか
当日出荷から19日以内出荷
溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316)棒端色:青白色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例)伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例)引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例)降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
CROWN Z=44 8C0076483 MV AGUSTACROWN Z=44 8C0076483MV AGUSTA
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1SUZUKID(スズキッド)(61件のレビュー)
699税込769
1箱(0.2kg)ほか
当日出荷
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。 棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。
棒端色:銀灰色、二次着色:オレンジ色吸収量110J/エネルギー(一例)伸び(%)31(一例)引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
溶接棒 (一般用) キスウェル(旧:高麗溶接棒)溶接棒 (一般用)キスウェル(旧:高麗溶接棒)(17件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(5kg)ほか
当日出荷
車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。 神鋼 Z-44相当。
用途車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。仕様神鋼 ZERODE-44相当品種別被覆アーク溶接棒JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
JIS規格Z3211E4303U (旧Z3211D4303)(Z-44相当品)仕様神鋼 ZERODE-44相当品
ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマブレーキシュー(ハーフタイプ)MKカシヤマ(258件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
耐滑コックシューズ  AZ-4440 TULTEX(タルテックス)耐滑コックシューズ AZ-4440TULTEX(タルテックス)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷から3日以内出荷
耐滑機能をアップさせたコックシューズ。 滑りにくく、柔らかな履き心地のコックシューズ。
足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA+合成ゴム(耐油底)標準質量(g/片足)220±10(26cm)機能耐滑性甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(13件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1箱(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛りタイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形富士電機(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
厨房長靴(先芯入り) アイトス厨房長靴(先芯入り)アイトス(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
ホワイト足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)39(26cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC(耐油)標準質量(g/片足)1000(26cm)機能耐油材質(先芯)スチール靴タイプ長靴
REAR SPROCKET Z=44 8D0096711 MV AGUSTAREAR SPROCKET Z=44 8D0096711MV AGUSTA
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
洗濯機用エルボセット ミヤコ洗濯機用エルボセットミヤコ(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
マイクロファイバー クリーンクロス プレミアム 横浜油脂工業(Linda)マイクロファイバー クリーンクロス プレミアム横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50枚)
当日出荷
いつでも清潔なクロスをサッと取り出せてすぐに使えるティッシュタイプです。極細繊維が汚れをしっかりキャッチします。吸水性・速乾性に優れ、清掃作業にピッタリです。
用途自動車ボディ、車内の拭き上げ、テーブル、椅子、窓、手すり、ドアノブ、厨房まわり等の拭き上げ掃除に。仕様ティッシュボックスタイプトラスコ品番340-3257材質ポリエステル、ナイロンサイズ315×155×160入数(枚)箱:50ケース入数50枚シートサイズ(mm)300×300
洗濯機用エルボセット ミヤコ洗濯機用エルボセットミヤコ(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
洗濯機パン用エルボセット ミヤコ洗濯機パン用エルボセットミヤコ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。 バンド付。
材質TPO内径(Φmm)32外径(Φmm)31
コックシューズ AZ-4436 TULTEX(タルテックス)コックシューズ AZ-4436TULTEX(タルテックス)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1足
当日出荷から10日以内出荷
食品工場・厨房・サービス業などの幅広いニーズに対応
足幅3E仕様オブリーク型形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油)標準質量(g/片足)220±10(26cm)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
CORONA Z=44 520 1098 STRADADUCATI CORS 49411261AM DUCATICORONA Z=44 520 1098 STRADADUCATI CORS 49411261AMDUCATI
78,980税込86,878
1個
31日以内出荷
丸型絶縁スペーサー ホシモト丸型絶縁スペーサーホシモト(5件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキ仕様絶縁チューブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
先芯入り黒長靴 AZ-4437 TULTEX(タルテックス)先芯入り黒長靴 AZ-4437TULTEX(タルテックス)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1足
当日出荷から3日以内出荷
食品工場・厨房・サービス業などの幅広いニーズに対応
ブラック足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC(耐油)標準質量(g/片足)1000±10(26cm)材質(先芯)色番010靴タイプ長靴
ネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm エンジニアネジザウルスモグラミドル極短 全長65mmエンジニア
1,198税込1,318
1個
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。材質炭素鋼全長(mm)65対応軽症差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)両頭機能片頭
福鈴 日本紐釦貿易福鈴日本紐釦貿易
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
神社などで使用されている大きな鈴です。 玄関先などの飾り付けなど、音が鳴るので防犯目的でも役立ちます。
シャワー切替レバー部一式 KVKシャワー切替レバー部一式KVK(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
洗濯機トラップ用ゴムキャップ ミヤコ洗濯機トラップ用ゴムキャップミヤコ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
未入居時や、洗濯機を使わなくなった時に使用するゴムキャップです。 エルボの代わりにゴムキャップを使用することで、臭気を防ぎます。
適合MB44KLR・MB44R・MB44RM・MB44KLC・MB44C・MB44CM・MB44KLCW・MB44CW・MB44CWM・MB44CWH・MB44CWHM・MB44AM-50材質EPDM寸法50
配線ダクト 三和[電気材料]配線ダクト三和[電気材料](3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
配線がきれいに収納でき、どこからでも電線を引き出すことができます。難燃性、絶縁性に優れています。安定化剤に鉛を含有しない鉛フリー製品です。Sタイプ。RoHS対応品
材質硬質塩化ビニール UL94V-0長さ(mm)2000取付寸法(mm)底孔16×6/ピッチ50RoHS指令(10物質対応)対応
CORONA Z44 VAN DE BOSCH AP9100932 piaggio(ピアッジオグループ)CORONA Z44 VAN DE BOSCH AP9100932piaggio(ピアッジオグループ)
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
洗濯機パン用ストレーナ ミヤコ洗濯機パン用ストレーナミヤコ
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのストレーナーです。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
直径(Φmm)102
耐油長靴 クリーンキャスト アイトス耐油長靴 クリーンキャストアイトス
2,998税込3,298
1足
当日出荷から3日以内出荷
ホワイト足幅3E形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)30.5(26cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC(耐油)標準質量(g/片足)695(26cm)機能耐油靴タイプ長靴
EVA防寒長靴 Explorer CamminareEVA防寒長靴 ExplorerCamminare(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1足
当日出荷から翌々日出荷
高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。保温性が高く蒸れにくいインナーとの二重構造で快適な状態を保ちます。特許を取得した滑りにくい靴底はハードな環境に対応します。
材質胴部・底部:EVA、インナー:フェルト形状ハイカット種類作業靴機能防寒・軽量・保温2018年トラスコ掲載ページ6 1020靴タイプ長靴
洗濯機パン用マルチエルボ ミヤコ洗濯機パン用マルチエルボミヤコ
959税込1,055
1個
当日出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。付属のアダプターとOリングを使用することで排水口内径Φ36・Φ32・Φ31に対応することができ国内メーカーのほとんどの洗濯機防水パン用トラップに適合します。
材質TPE
シャワーアタッチメントINAX KVKシャワーアタッチメントINAXKVK
549税込604
1個
当日出荷
適合KVKの本体にINAX、MYM、SAN-EI、KAKUDAIタイプシャワーホースが接続できます。
ティッシュホールドダスト 槌屋ヤックティッシュホールドダスト槌屋ヤック(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ボックスティッシュを置いてもフタの開閉が可能。 フタの開け方は横スライド式とヒンジ式の2通り。 スパイク付きですべらない。 おもり付きで倒れない。 小さなゴミ(タバコサイズ)が捨てられる小窓が3箇所。 コンビニ袋のセットが可能。 500mLペットボトル4本が入る大きさ。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×170×230
...