カテゴリ

  • 制御機器(754)
  • 配管・水廻り設備部材(480)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(448)
  • 作業工具(416)
  • 切削工具(309)
  • 建築金物(284)
  • メカニカル部品(240)
  • 安全保護具(223)
  • 溶接用品(198)
  • 事務用品(190)
  • 空調・照明・電設資材(184)
  • 自動車補修部品(174)
  • 研磨材(166)
  • バイク部品(158)
  • パソコン/周辺機器(152)
  • 測定用品(133)
  • 科学研究・開発用品(118)
  • 機構部品(113)
  • ねじ・ボルト・釘(90)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(87)
  • バイク純正部品(76)
  • 物流用品(74)
  • 家電(70)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(62)
  • 自動車純正部品(61)
  • 電気材料(52)
  • 電動工具(52)
  • 清掃用品(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • トラック用品・パーツ(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 作業服(43)
  • 農業機械(43)
  • テープ(41)
  • 保管用品(40)
  • 安全標識(40)
  • スプレー・オイル・グリス(39)
  • はんだ関連・静電気対策用品(38)
  • 空圧工具(37)
  • 測定関連サービス(36)
  • トラック純正部品(36)
  • 梱包用品(32)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 安全用品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • オフィス家具(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 医療(20)
  • 手袋(19)
  • 防災用品(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • カー用品(17)
  • 農具(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 防犯用品(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 厨房用品(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • マスク(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 自転車部品(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 日用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 塗料(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 縫製用品(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 住設機器(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 理美容(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)

「z」の検索結果

6,341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラ265アルファ Z

    ウルトラ265アルファ

    Z
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    プロ用の横挽き専用ノコギリです。α(アルファ)の特長であるアール刃は、直刃よりも鋸目の1枚1枚が仕事をするため切れ味と耐久性の向上はもとより、切断時のスムーズさや軽い挽き心地を実感できます。糸で巻かれた柄は、籐よりも滑りにくく掌にフィットし、握り心地が抜群によいです。
    用途木材全般・集成材・合板。材質刃:SK5、柄:さわくるみ全糸巻きピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.88刃渡り(mm)265
  • ゼットソーα300   替刃 Z

    ゼットソーα300 替刃

    Z
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    刃渡り全体にかけてのアールが軽く挽け、食い込みも良くします。ゼットソーシリーズの柄が使用できます。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性・耐久性に優れています。替刃の着脱はフック式のため、簡単に速く行えます。独自のR刃特殊目立てで、切断に必要な部分にだけ鋸刃が接する形状の為、挽き心地が軽いと人気です。
    用途木材の横挽き用ノコギリの替刃。材質刃:SK5ピッチ(mm)2.15刃長(mm)300板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
  • レバーファイル Z式 モノタロウ

    レバーファイル Z式

    モノタロウ(57件のレビュー)
    139税込153
    1冊
    当日出荷
    穴をあけずに綴じれるフィルです。レバーを上げ下げすることで書類の抜き挿しができます。 表紙裏に、名刺が挿せるポケット付き。
    用途書類の整理サイズA4タテ収納枚数100材質(表紙)PP、(金具)スチールタイプタテ型種類レバーファイル背幅(mm)20寸法(縦×横)(mm)310×235とじ厚(mm)10
  • シンプリーズZファイル キングジム

    シンプリーズZファイル

    キングジム(17件のレビュー)
    289税込318
    1冊
    当日出荷
    穴あけ不要で、はさむだけのZ式とじ具。資料などの一時保管に便利な表紙ポケット付き。差し替え前面片ワイド背見出し。
    サイズA4タテ幅(mm)241高さ(mm)307タイプタテ型種類レバーファイル収納枚数120背幅(mm)17とじ厚(mm)12材質(表紙)再生PP材質(とじ具)スチールグリーン購入法適合
  • ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)

    ストレッチ3Dカーゴパンツ

    I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)(37件のレビュー)
    5,890税込6,479
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    「業界に革命をもたらしたストレッチワークウェアの先駆者。その絶品の着心地は本物の証。」 こだわりぬいたシルエットとストレッチ素材の融合が、究極の着心地を実現。 従来のワークウェアのシルエットを一新させて、完成度の高いワークスタイル。 昨今のカジュアル業界でもお馴染みのポリウレタン糸使いの生地を採用した驚異のストレッチ性。 突き詰めた3Dカッティングによる抜群の動きやすさが、ストレスのない着用感を実現。 オン、オフ問わずどんなシーンでも着用可能。ジャケットの衿はワイヤー入りで自在な着こなしを実現。
    混率(%)綿98、ポリウレタン2仕様ストレッチ素材でストレスなく動く/3Dカッティング/細部にまでこだわったコインポケット/シルエットを崩さないカーゴポケット/両前、両後ろ(左側ボタン付き)、両サイドにポケット付き種別カーゴパンツ股下(cm)80
  • タイムカード Zカード セイコーソリューションズ

    タイムカード Zカード

    セイコーソリューションズ(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷
    1ヵ月の勤務状況が一目で見られる片面タイムカードです。 1枚ずつ<001>から<100>までのカード番号とバーコードが印刷されています。
    仕様締日/全締日対応入数(枚)100トラスコ品番492-4738適合機種Z150/170質量(g)370印字方式片面6欄質量(g/枚)6.2
  • Z-IIチップ パナソニックコネクト

    Z-IIチップ

    パナソニックコネクト(31件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット仕様Nタイプ
  • スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)
    499税込549
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌防臭 アンクルソックス TEAM-Z(チームゼット)

    抗菌防臭 アンクルソックス

    TEAM-Z(チームゼット)
    399税込439
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    吸水速乾、抗菌防臭、パイル編みのため衝撃吸収
    材質ポリエステル、綿、ポリウレタン機能吸水速乾、抗菌防臭、パイル編みのため衝撃吸収
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • Zファイル キングジム

    Zファイル

    キングジム(12件のレビュー)
    359税込395
    1冊
    当日出荷
    書類に穴をあける必要がない、はさむだけの簡単ファイリング。差し替え背見出し紙付き。耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙を使用しています。
    サイズA4タテ材質オレフィン素材貼表紙、生紙(表紙芯材)タイプタテ型種類レバーファイル寸法(幅W×高さH)(mm)247×307収納枚数100枚背幅(mm)25とじ厚(mm)10グリーン購入法適合
  • ミガキロンZ FUJI STAR(三共理化学)

    ミガキロンZ

    FUJI STAR(三共理化学)(23件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×230×約8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチ3Dワークジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)

    ストレッチ3Dワークジャケット

    I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)(8件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    「業界に革命をもたらしたストレッチワークウェアの先駆者。その絶品の着心地は本物の証。」 こだわりぬいたシルエットとストレッチ素材の融合が、究極の着心地を実現。 従来のワークウェアのシルエットを一新させて、完成度の高いワークスタイル。 昨今のカジュアル業界でもお馴染みのポリウレタン糸使いの生地を採用した驚異のストレッチ性。 突き詰めた3Dカッティングによる抜群の動きやすさが、ストレスのない着用感を実現。 オン、オフ問わずどんなシーンでも着用可能。ジャケットの衿はワイヤー入りで自在な着こなしを実現。
    仕様ストレッチ素材でストレスなく動く/3Dカッティング/スタイルにもこだわったペンポケット/左胸内ポケット付き/両胸前にポケット/両腹前にポケット種別長袖ジャケット混率(%)綿98、ポリウレタン2
  • Z-DRAGON ロングスリーブ 75124 自重堂

    Z-DRAGON ロングスリーブ 75124

    自重堂(41件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    夏場に最適な接触冷感素材 吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー
    機能接触冷感素材吸汗・速乾消臭抗菌ストレッチ素材ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーファイル Z式 ロングタイプ モノタロウ

    レバーファイル Z式 ロングタイプ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    169税込186
    1冊
    当日出荷
    穴をあけずに綴じれるフィルです。レバーを上げ下げすることで書類の抜き挿しができます。 ロングタイプのレバーを採用しているので、より書類をしっかりファイリングできます。 表紙裏に名刺が挿せるポケット付き。
    用途書類の整理サイズA4タテ収納枚数100材質(表紙)PP、(金具)スチールタイプタテ型種類レバーファイル背幅(mm)20寸法(縦×横)(mm)310×235とじ厚(mm)10
  • Z-DRAGON アームカバー 75129 自重堂

    Z-DRAGON アームカバー 75129

    自重堂(30件のレビュー)
    599税込659
    1組
    当日出荷
    夏場に最適な接触冷感素材 程よい締め付け感と吸汗速乾性に優れたアームカバー
    材質ポリエステル90、ポリウレタン10機能接触冷感素材、吸汗速乾、ストレッチ生地ストレッチ天竺RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zライト 山田照明

    Zライト

    山田照明(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
    付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)トラスコ品番115-3729材質本体:鋼、アルミ、樹脂長さ(mm)(光源部)540幅(mm)600質量(kg)1.8高さ(mm)674奥行(mm)579電源(V)100クランプ幅(mm)55光源色昼白色色(本体)シルバーアームダブルアーム明るさ(Lm)1924演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.46エコロジー商品省エネ
  • 溶接棒 Z-1Z 神戸製鋼

    溶接棒 Z-1Z

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。 アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。 スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。 棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。
    用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など)JIS規格Z3211 E4340伸び(%)26引張強度(MPa)450化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005%耐圧力(MPa)380吸収エネルギー(J)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ザクタス Z-01 弘進ゴム

    ザクタス Z-01

    弘進ゴム(39件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    足幅3E形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)41.5(26cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC靴タイプ長靴
  • Zキャップ 100入り ダンドリビス

    Zキャップ 100入り

    ダンドリビス(3件のレビュー)
    799税込879
    1箱(100個)
    当日出荷
    ちょっと気になるビスの頭隠しに!
    用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
  • 深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 Z

    NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • シントー リムーバー Z シントーファミリー

    シントー リムーバー Z

    シントーファミリー(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(420mL)
    当日出荷
    スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。
    用途木製・鋼製家具、建具、電機器具などの塗膜のはがしに。 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。 ポスターなどの接着剤はがしに。主な用途木部、コンクリート透明主成分ジクロロメタン危険物の類別非危険物
  • 鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業

    鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    409税込450
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーパンチレスファイルZ式 リヒトラブ

    スーパーパンチレスファイルZ式

    リヒトラブ(3件のレビュー)
    389税込428
    1冊
    当日出荷
    新しい発想のユニバーサルデザイン・Z式ファイル。 金具が扇状に開く新機構。レバー操作でしっかりファイリング。 分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲使用。
    サイズA4タテ収納枚数コピー用紙120枚厚さ(mm)表紙生地/0.8タイプタテ型背幅(mm)20寸法(縦×横)(mm)306×239材質(表紙)ポリプロピレン材質(とじ具)スチール
  • 切断砥石 金の卵 Z レヂトン

    切断砥石 金の卵 Z

    レヂトン(6件のレビュー)
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
    用途ステンレス・金属切断用。外径(mm)105穴径(mm)15シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
  • リコーズベルト Z7 理研コランダム

    リコーズベルト Z7

    理研コランダム(12件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(10本)
    当日出荷から14日以内出荷
    タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
    用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。サイズ100×915
  • ネジザウルスZ Plus ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスZ Plus

    ENGINEER(エンジニア)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
    用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)10.5先端幅(mm)20適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム張り Z アトム

    ゴム張り Z

    アトム(9件のレビュー)
    399税込439
    1双ほか
    当日出荷
    袖口は糸がほつれないオーバーロック(すくい縫い) 吸水性、作業性、柔軟性に優れ、強靭です。
    用途運送業、倉庫業、鉄筋作業、土木建設業など厚さ(mm)1.1タイプ強力タイプ強度
  • スパークプラグ(Z~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(Z~)

    NGK(日本特殊陶業)(132件のレビュー)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    材質(本体)C3771BE形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 深溝玉軸受 6000番台 Z NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 Z

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • Zキャップ&ワッシャーセット 各10入り ダンドリビス

    Zキャップ&ワッシャーセット 各10入り

    ダンドリビス(3件のレビュー)
    429税込472
    1箱(10個)
    当日出荷
    ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
    用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PEセット内容キャップ、ワッシャー適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
  • CO2ZⅡチップ パナソニックコネクト

    CO2ZⅡチップ

    パナソニックコネクト(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • パンチレスファイルZ式 リヒトラブ

    パンチレスファイルZ式

    リヒトラブ(4件のレビュー)
    379税込417
    1冊
    当日出荷
    便利な透明三角ポケット付 両端に樹脂が付いたZ式金具は、書類の抜け落ちを未然に防ぎます。
    サイズA4タテ厚さ(mm)表紙生地/0.75タイプタテ型収納枚数120枚背幅(mm)15寸法(縦×横)(mm)306×239材質(表紙)ポリプロピレン材質(とじ具)スチール、樹脂
  • Zワッシャー ダンドリビス

    Zワッシャー

    ダンドリビス(2件のレビュー)
    499税込549
    1箱(20個)ほか
    当日出荷
    別売の専用キャップとセットで使うことで、ちょっと気になるビスの頭隠しができます。
    用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。適合ビスコーススレッド、スリムビス、木ネジ、タッピングビス
  • スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF2(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)
    939税込1,033特価
    1本ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
  • インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックZタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    509税込560
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
    用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
  • 深溝玉軸受 6300番台 Z NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 Z

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 電工ナイフ Z-680 ホーザン

    電工ナイフ Z-680

    ホーザン(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    軽量かつ左右どちらの利き手でも使える替刃式のステンレス製電工ナイフ No.2のプラスドライバーだけで簡単に刃の交換が行えます。 刃および全ての金属部はサビに強いステンレスを採用。 重量は95gと従来の電工ナイフよりも軽く、右利き・左利きのどちらでも手になじみ持ちやすいグリップ形状のため、連続作業でも手の負担なく行えます。
    材質ABS(ハンドル)、ステンレス(刃)全長(mm)193質量(g)95アズワン品番64-8086-37
...
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
"z" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷