55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷

1袋(10個)
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IFボートを自由にカスタム!限られたスペースを有効活用!インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)へ被せて簡単にセットすることが可能なインフレータブルボート専用のレールセットです。好みのカスタムパーツを選んでレールに取付けることで、あなたのフィッシングライフを快適にサポートします。各メーカーIFボートに対応しています。
材質アルミ/樹脂 ベースIFベース
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
用途パーツの補修部品交換用に。 トラスコ品番656-4849
1個
369 税込406
翌々日出荷



MGPM25-207Z-M9BW ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-207Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)207 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)(-) 0.5 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷

MGPL12-207Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-207Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)207 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5×0.8 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

MGPM25-207Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-207Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)207 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷

MDBB50-207Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-207Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)207 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

MGPL12-207Z-M9BL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-207Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)207 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5x0.8 リード線(m)3 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷

MGPM12-207Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-207Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)207 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5x0.8 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
20,980 税込23,078
11日以内出荷

MDBL50-207Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-207Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)207 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CDM2B20-207Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-207Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)207 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
6,698 税込7,368
18日以内出荷

CY1SG25-207Z マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-207Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)207 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
51,980 税込57,178
16日以内出荷

CDJ2B16-207Z-M9N-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-207Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)207 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

CDM2B20-207AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-207AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)207 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
8,398 税込9,238
18日以内出荷


CY1SG25-207BSZ CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-207BSZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)207 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
1個
55,980 税込61,578
16日以内出荷

CDM2D20-207AZ-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-207AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)207 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-207RZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)207 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

I Series(IZN10) SMC CADデータあり
1個
209 税込230
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)


2本シャフトでしっかり設置。アームが幅広タイプなので、3本竿での使用もOKです。
種類軒天用 仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度 材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装 許容荷重(kg)(目安)20 アーム長さ(mm)700 角度調整範囲左右各3度
1セット(2本)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



CJ Series(CJ2L16) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

CJ Series(CJ2F16) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)




イオナイザ(ノズルタイプ) IZN10 SMC CADデータあり
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

CD Series(CDA2B63-2) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA20 SMC CADデータあり
1個
5,760 税込6,336
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (347種類の商品があります)