カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,100)
  • 自動車純正部品(64)
  • 切削工具(23)
  • 制御機器(19)
  • 自動車補修部品(14)
  • バイク部品(12)
  • 機構部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z0220」の検索結果

1,309件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GIVI Z220N ハンドルカバー GIVI(ジビ)

    GIVI Z220N ハンドルカバー

    GIVI(ジビ)
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
  • Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:147 mm, 奥行き:223 mm 1550Z220 HAMMOND

    Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:147 mm, 奥行き:223 mm 1550Z220

    HAMMOND
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。奥行き = 223 mm。高さ = 147 mm。幅 = 51 mm。外形寸法 = 223 x 147 x 51mm。範囲 = 1550Z。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1550Z。Hammond 1550Z シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは非常に経済的な厚さのアルミダイキャスト製防水電子機器エンクロージャです。 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易) 埃や水の侵入を防ぐ 2 ピースの「さねはぎ」構造。 繰り返し開閉を行う場合に最適です。 「スルーボックスブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け( 1550Z102 、 1550Z115 、 1550Z120 を除くすべてのサイズ)。ブラインドホールへのアクセスは、ガスケットリングの外側にあるため、優れた保護性能を発揮します(下の写真の機能を参照)。 未塗装タイプは、振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面を実現しています。 黒色テクスチャ加工は、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体コーティングが施されています。エンクロージャ全体(内側と外側)に仕上げを適用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルーム用 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 100枚×10袋 VT-Z220シリーズ ミドリ安全

    クリーンルーム用 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 100枚×10袋 VT-Z220シリーズ

    ミドリ安全
    1箱(10袋×100枚)
    欠品中
    独自開発した加硫促進剤不使用のクリーンルーム用手袋。、AF製品の低アレルギー性はそのままに、強いグリップ性と優れた柔軟性を実現。、従来の加硫促進剤不使用手袋に比べ、強いグリップ力を軽減。、優れた柔軟性により、圧迫感や装着時の破断を軽減。
    仕様加硫促進剤不使用/超純水洗浄品(クリーンパッククラス100)/低グリップタイプ/左右兼用材質ニトリルゴム入数(枚)100規格クラス100機能伸縮性・柔軟性全長(cm)30粉有無なしエンボス加工なし
  • コードクランプ アメリカン電機

    コードクランプ

    アメリカン電機
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    IEC C-14やIEC C-20プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプです。2ヶ所のレバーを使って可動式のグリップの場所を調節しながらプラグの根元付近を締め付けることで、使用時のプラグを固定することが可能です。根元のスナップ部をつまんで引っ張ることで容易に取り外すことができるため、メンテナンスなどの作業性に優れています。また取り外したコードクランプは再利用できるため、コストダウンや環境にも貢献します。
    色黒質量(g)2.9タイプリユース(着脱可能)タイプ対応HKC2910PT/HKC2920PT/0UコンセントバーIEC専用
  • アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット

    NACHI(不二越)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ

    ギケン
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(超微粒子)刃数2被削材軟鋼・炭素鋼
  • プリズムポールアダプター(Z-220付属品) マイゾックス

    プリズムポールアダプター(Z-220付属品)

    マイゾックス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    底部は5/8インチになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。上部がM6ネジになっており、9mmピンポール/DMP-M6石突の取り付けが可能。
    型式MAG50寸法(mm)上部:Φ9×60、M6オネジ×10下部5/8インチメネジ
  • ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ

    ギケン
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(K-10)刃数2被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコーティング(水素フリー)
  • (BNZ02)CAP 三菱ふそう

    (BNZ02)CAP

    三菱ふそう
    ¥249税込¥274
    1個
    5日以内出荷
  • (BNZ02)FR FENDER 三菱ふそう

    (BNZ02)FR FENDER

    三菱ふそう
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
  • (BNZ02)FENDER 三菱ふそう

    (BNZ02)FENDER

    三菱ふそう
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    5日以内出荷
  • (BNZ02)GARNISH STRIPS 三菱ふそう

    (BNZ02)GARNISH STRIPS

    三菱ふそう
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    5日以内出荷
  • ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ

    ギケン
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 ステンレス鋼から合金鋼や鋳鉄まで幅広く対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(超微粒子)刃数2被削材ステンレス・SCM・FCDコーティングGACTコート
  • 高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ

    高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)

    京セラ
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
    用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD Series(CDM2D20-220Z) SMC

    CD Series(CDM2D20-220Z)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • MG Series(MGPL40-220Z) SMC

    MG Series(MGPL40-220Z)

    SMC
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)220ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MG Series(MGPL20-220Z) SMC

    MG Series(MGPL20-220Z)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)220ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MG Series(MGPM80-220Z) SMC

    MG Series(MGPM80-220Z)

    SMC
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-220Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-220Z

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)220ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-220Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-220Z

    SMC
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)63軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-220Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-220Z

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュ
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-220Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-220Z

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    9日以内出荷
    仕様(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-220Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-220Z

    SMC
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)220ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-220Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-220Z

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-220Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-220Z

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-220Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-220Z

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-220Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-220Z

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-220Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-220Z

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-220Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-220Z

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-220Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-220Z

    SMC
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-220Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-220Z

    SMC
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • チップ交換式 F2339倣い加工用カッター ワルター

    チップ交換式 F2339倣い加工用カッター

    ワルター
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    9日以内出荷
    ボールノーズカッターです。
    用途倣い加工用。ミーリング加工用。材質スチール刃数【CICT】2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-220Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-220Z

    SMC
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 倣い加工用カッター ワルター

    倣い加工用カッター

    ワルター
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-220Z) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-220Z)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD40-220Z) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD40-220Z)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-220Z) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-220Z)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L100-220Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L100-220Z

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)220クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-220Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-220Z

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-220Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-220Z

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)220クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc