カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,376)
  • 制御機器(744)
  • 農業機械(157)
  • 自動車補修部品(57)
  • 測定用品(44)
  • バイク部品(40)
  • 自動車純正部品(39)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 切削工具(28)
  • メカニカル部品(23)
  • オフィス家具(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 家電(15)
  • 電気材料(11)
  • 建築金物(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 溶接用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 手袋(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z2-m」の検索結果

10,649件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツインパワーマグネットオイルフィルター PIAAツインパワーマグネットオイルフィルターPIAA(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。 2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。 【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。 【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。 開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。 インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1本ほか
当日出荷から42日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本ほか
当日出荷から42日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
コレダーライン G-2 タキヤコレダーライン G-2タキヤ(6件のレビュー)
959税込1,055
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重8kg)ピクチャーレールです。 専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。 コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。
シリーズコレダーライン仕様壁面付、ブラケット用耐荷重(kg)(推奨)8
Z2シート Mノクターンブルー POSH FaithZ2シート MノクターンブルーPOSH Faith
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
主な適合車種ゼファー400χ
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ねじの種類Rc口径1/2
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX220SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
グリスフィルター 三菱電機グリスフィルター三菱電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX230SMC(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から32日以内出荷
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232DSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24SMC(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から37日以内出荷
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230SMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240)SMC(1件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232F SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232FSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から17日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体材質(ボディ)C37弁形式N.C.
MELSEC iQ-Rシリーズ 拡張SRAMカセット 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ 拡張SRAMカセット三菱電機
31,980税込35,178
1台
当日出荷から92日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×32×18.5質量(kg)0.02挿抜回数50回以内
ファイバユニット omron(オムロン)ファイバユニットomron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から42日以内出荷
標準取り付け 省スペース ビーム強化 ハイパワー
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232SMC(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から16日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から11日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rc口径3/4
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX215 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX215SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体蒸気
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232G SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232GSMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212E SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212ESMC
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222A SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX222ASMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ねじの種類Rc口径3/4
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2ねじの種類Rc口径1
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
セレクタスイッチ A22NZ omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NZomron(オムロン)
529税込582
1個
当日出荷から31日以内出荷
品名操作部保護構造IP66
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232C SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232CSMC
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225)SMC
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX222DSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240DSMC
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)2使用流体空気材質(ボディ)(D) Al
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232ASMC(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から13日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体接続口径1/4オリフィス径(Φmm)5絶縁種別(コイル)B種材質(ボディ)C37弁形式N.C.
VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMCVXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)SMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26 SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rc口径1
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
...