こんなお得な商品も!

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
材質(本体)C3771BE
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604BD+Niめっき
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
材質SCS13A ロストワックス
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ボール弁、フルボア型
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
規格管接続:JIS B0203
最高使用圧力(MPa)5.49[56]
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SCS13A(SUS304)
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径フルボア
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
材質SCS13A
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
形状ストレート
材質(本体)FCD-S(ダクタイル)
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス400型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
材質SCS13A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ250ミクロンのコシのある超厚手のラミネートフィルム枚です。弾力があり、折れ曲がりにくいため、パンフレットやメニュー等の仕上げに最適です。
タイプ超厚手
厚さ(μm)250
材質(枠)ABS
色調(枠)グレイッシュアイボリー、マンセル5GY9.0/0.5
材質SCS13
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
縫い付けタイプの大きめサイズのスナップボタン。真鍮製のため軽いです。
形状ストレート
接続方式管フランジ
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
規格面間:ASME B16.10 クラス150、管接続:JIS B2220 10K、肉厚:ASME B16.34 クラス150
接続方式管フランジ
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)2.10、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類ボールバルブ
作動方式複動・片ロッド
取付方式DINレール取付または壁面取付
適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2
構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)
精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)
ケース色アイボリー色
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0
高度(m)(定格)2000以下
使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~+60
温度特性±0.015%fs/℃
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品あり
アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
応答速度約500ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
応答速度約500ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
方式フルボア
接続フランジ JIS B2220 10K
応答速度約25ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-4A、EA823L-6S
寸法(mm)25
全長(mm)60
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-30
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ