36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮エアーでホコリを一気に吹き飛ばします。 圧縮強、弱の切り替え機能、吹出口からのホコリ吸い込み(逆流)防止機能付です。 エクステンションノズルで奥まった箇所もブローできます。 ブレにくい短いノズルはピンポイントのブローに最適です。
用途OA機器のホコリ飛ばし 材質天然ゴム トラスコ品番818-2598 質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性とパワーを兼ね備えた設計で、草刈りを徹底サポート!。ロング竿(+12cm)仕様。
全長(mm)2775 質量(kg)8 タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチ タンク容量(L)1.1 使用燃料混合ガソリン(50:1) ハンドル形状ループ 適合バンド背負バンド エンジン型式GZ26S 排気量(cc)25.4
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

刈払機の理想を追求!安全性・作業性に優れた本格派。
全長(mm)1841 質量(kg)4.3 タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチ タンク容量(L)0.68 使用燃料混合ガソリン(50:1) ハンドル形状2グリップ 適合バンド片方肩掛け エンジン型式GZ26S 排気量(cc)25.4
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷

刈払機の理想を追求!安全性・作業性に優れた本格派。
全長(mm)1841 質量(kg)4.5 タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチ タンク容量(L)0.68 使用燃料混合ガソリン(50:1) ハンドル形状ループ 適合バンド片方肩掛け エンジン型式GZ26S 排気量(cc)25.4
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷

刈払機の理想を追求!安全性・作業性に優れた本格派。
仕様ハンドル形状:ツノ 全長(mm)1841 質量(kg)4.7 タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチ タンク容量(L)0.68 使用燃料混合ガソリン(50:1) 適合バンド片方肩掛け エンジン型式GZ26S 排気量(cc)25.4
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷

操作性とパワーを兼ね備えた設計で、草刈りを徹底サポート!。ロング竿(+12cm)・肘あて仕様。
全長(mm)2775 質量(kg)8.5 タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチ タンク容量(L)1.1 使用燃料混合ガソリン(50:1) ハンドル形状バー・ループ 適合バンド背負バンド エンジン型式GZ26S 排気量(cc)25.4
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

床・階段の補修に最適な補修材。床・階段カラーに合わせた各色のセットとへこみ傷用のセット
1セット
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
321 税込353
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,348 税込3,683
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-268Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)268 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDA2B100-268Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-268Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)268 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷

CDG1FN25-268KZ-V-M9N CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-268KZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)268 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷


ステンレスベースLを使用して取り付けるタイプです。コマセホルダーの取り外しが簡単に行え、薄型でフラットなベースはブルワーク上で邪魔になりません。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ アーム長さ(mm)177 ベース寸法(mm)60×100×22 ベースステンレスベースL ねじ穴(Φmm)(ベース)6.6 可動範囲(mm)(アーム)80
1セット
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YB40) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

長さ(mm)67.31 幅(mm)15.75 極数78 深さ(mm)11.07 材質(ハウジング)亜鉛メッキ鋼 材質(コンタクト)銅合金mm RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号M24308 / 4-268Z 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E40 SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

CD Series(CDA2B100-2) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))軍用圧着Dサブコネクタ, オス, 78 極 TE Connectivity
エコ商品
仕様コンタクト数 = 78ジェンダー = オスボディ向き = ストレートハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼コンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMPLIMITE 90 Seriesシリーズ番号 = M24308 / 4-268Zコンタクト材質 = 銅合金寸法 = 67.31 x 15.75 x 11.07mm長さ = 67.31mmコンタクトサイズ = 22AMPLIMITE D-Subコネクタ、シリーズ90、MIL規格、MIL-C-24308. AMPLIMITEシリーズ90高密度MIL規格ケーブル取り付けD-Subプラグ及びレセプタクルコネクタは、MIL規格のMIL-C-24308に適合しており、軍用機器、地上支援装置、コンピュータ周辺機器、モデム、産業用計装での使用に理想的です。 AMPLIMITEシリーズ90 MIL規格D-Subケーブルコネクタは、カドミウムめっきスチール製シェル(品番2045xx-1)又は亜鉛めっきスチール製シェル(品番175782x-1)を備えており、品番< 718-3865&#x27;) 718-3865/は金めっき黄銅シェルを備えています。 これらのMIL規格D-Subコネクタのすべてのバージョンは、MIL-M-24519に準拠する黒色PPS GST-40Fインサート、3.05 mm取り付け穴及び保持クリップを備えています。 シリーズ90 D-Sub軍用MIL規格ケーブルコネクタ用のサイズ22コンタクトは付属していません。別途注文する必要があります。圧着ピンコンタクトについては品番< 718-4004&#x27;) 718-4004/を、圧着ソケットコンタクトについては品番< 718-4001&#x27;) 718-4001/をそれぞれ参照してください。 シリーズ90MIL規格D-Subケーブルコネクタは、同じインサート配置の他の任意のコネクタとかん合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-~DCMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)