ナイロンノンコート手袋
・肌触りのよいシームレスナイロンを使用しているので、ムレにくくベトつきにくいので快適です。
・伸縮性がよく、指先までピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。
・長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
- 用途
- 食品関連業・自動車関連業・組立検査作業・精密機械業・品質管理作業等
- 材質
- 繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他
- 色
- ホワイト
- ゲージ数
- 13
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1束
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Mサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,208¥1,098
[ウィード/Wonder Grip] 防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333ウィード(Wonder Grip)税込¥483¥439カテゴリ


























