水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。
金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。
用途機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。
洗浄後の機械部品の防錆
錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め
各種産業機械などの防錆・潤滑
屋外機器の金属部の防錆
主成分鉱物油、防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
経済的なカセットガスを使用。
自動点火装置付。
2分間の予備加熱で約30秒の逆さ使用可能。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
付属品ボンベ(RZ-760)×1本
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)22
燃焼時間(分)90(RZ-760使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。
適合ボンベカセットガス式RZ-750・RZ-760
長寿命。
小型・軽量で機械的強度が大。
O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。
スイッチ本体は防塵・耐油構造。
用途食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限
公差(mm)±0.4
接点材質AgCdO接点
抵抗負荷(cosΦ≒1)AC125V10A、AC250V10A、DC115V0.4A
接点構成1c
耐電圧(非連続端子間(初期値))1500V/1分間、(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、(各端子とアース間)2000V/1分間
負荷電圧(V)AC125/AC250/DC115
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-20~+60
寿命機械的/1000万回以上(開閉頻度50回/分)、電気的(抵抗負荷)/20万回以上(開閉頻度20回/分)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
使用周囲湿度95%RH以下(at20℃)
耐衝撃(m/s2)自由位置/98(10G)以下、動作限度位置/294(30G)以下
誘導負荷(A)(cosΦ≒0.4)AC125V/6、AC250V/4、DC115V/0.05
最大開閉頻度(回/分)120
耐振性55Hz(複振幅1.5mm)以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
ハーフトリコットのナイロン製グローブです。
用途半導体・精密機器・製薬等
材質ナイロン
入数(双)10
種別LED取付カバー
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)710
作動方式複動片ロッド
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)710
作動方式複動片ロッド
1個
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
種別LED取付カバー
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)710
作動方式複動片ロッド
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
。メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:710mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3829
アズワン品番65-7986-12
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ