カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 切削工具(54)
  • メカニカル部品(45)
  • バイク純正部品(38)
  • ヘルスケア(36)
  • バイク部品(21)
  • 制御機器(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 農業機械(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 手袋(5)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 家電(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zac」の検索結果

385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパー替えゴム ZACグラファイトワイパー替えゴムZAC(109件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
タイプツインレール商品タイプグラファイト
カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX ZACカーエアコン洗浄 スーパーJETMAXZAC(63件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(200mL)
当日出荷
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
スノーアンサーSブレードワイパー ZACスノーアンサーSブレードワイパーZAC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
雪詰まりや凍結を防ぐラバーフード グラファイトラバー採用 厳冬期でもスムーズな拭き取りで視界良好! 防錆加工フレームで、水が侵入しても錆びない
商品タイプグラファイト
エアログラファイトワイパー ZACエアログラファイトワイパーZAC(4件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から6日以内出荷
スタイリッシュなフレームで高速走行でも浮きにくい! グラファイトラバー装着でビビリを抑え、作動音を軽減! 純正タイプラバーの取り付け可能!
ゴム幅(mm)8.6商品タイプグラファイト
カラーコイルコード ZAC-844 Pazdesign(パズデザイン)カラーコイルコード ZAC-844Pazdesign(パズデザイン)
379税込417
1本
当日出荷から6日以内出荷
最大伸長約150cm。 ステッカー付
ホース (9ZAC) MAZDA(マツダ)ホース (9ZAC)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
車内用除菌・消臭剤スーパージェットエアー ZAC車内用除菌・消臭剤スーパージェットエアーZAC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車両専用の消臭剤。病院に採用されている除菌剤を使用し、レモンソープの香りで社内のいやなニオイを消臭、除菌。カーエアコンSuper JETMAXとの併用でより効果的を発揮し、車検実施車や中古車の納車前に最適な商品。
種類レモンソープの香り関連資料(0.99MB)
エアコンオイル             プレミアム添加剤                     COOLMAXPUS yf ZACエアコンオイル プレミアム添加剤 COOLMAXPUS yfZAC
9,598税込10,558
1個
当日出荷
R1234yf(PAG/POE兼用タイプ )EV・HV車対応のエアコンオイル。電動コンプレッサーに対応。エアコン使用時のパワーロスを劇的に低減し、燃費や耐久性UP。冷却性能の改善に繋がり、エアコンON時でもパワーが落ちません。軽自動車・小型車・アイドリングストップ車・低燃費車などのお車に最適なエアコンオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL関連資料(0.72MB)危険物の性状非水溶性
エアコンオイルプレミアム添加剤                  COOL MAX PLUS ZACエアコンオイルプレミアム添加剤 COOL MAX PLUSZAC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
R134a(PAG/POE兼用タイプ)EV・HV車対応のエアコンオイル。電動コンプレッサーに対応。エアコン使用時のパワーロスを劇的に低減し、燃費や耐久性UP。冷却性能の改善に繋がり、エアコンON時でもパワーが落ちません。軽自動車・小型車・アイドリングストップ車・低燃費車などのお車に最適なエアコンオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL関連資料(0.72MB)危険物の性状非水溶性
ALUMITE THERMOMETER(アルマイト水温計) ZAC-921 Pazdesign(パズデザイン)ALUMITE THERMOMETER(アルマイト水温計) ZAC-921Pazdesign(パズデザイン)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から14日以内出荷
ガラス細管は製造方法が難しく製造ロットにより内外径の異なるガラス細管が存在します。よって温度表記の長さが異なるガラス温度計が生産されています。 温度誤差(許容公差)につきましてはJIS-B7411にて1目盛1℃の温度計につき±1になります。最大温度差は2℃になりますが許容公差の範囲内です。
材質(本体)アルミ
アクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-W02 ゼロデザインアクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-W02ゼロデザイン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゼロデザインワークスメーカー品番:ZAC-SET-W02販売備考:アクスルシャフト、ナット、割りピン、アクスルカラーのセット。【適合注意】適合純正ハブ品番:43672-84/43053-86(共にスチールハブ)。FXSTS/FLSTSスプリンガーは不可。ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。適合情報:ハーレー[HARLEY] FLST [ヘリテイジソフテイル] 86-96ハーレー[HARLEY] FXSTC [ソフテイル カスタム] 84-96色[カラー]:カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイトサイズ:Φ19(3/4インチ)材質[素材]:スチール加工[有/無]:無付属品:取扱い説明書備考:ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用使用上の注意:FXSTS/FLSTSスプリンガーは不可 ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。
付属品取扱い説明書適合適合ハブ純正品番:43672-84/43053-86(スチールハブ)材質スチールカラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイトサイズΦ19(3/4インチ)備考ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用加工
カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX クリーンミスト ZACカーエアコン洗浄 スーパーJETMAX クリーンミストZAC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ハイブリット車にも対応可能なカーエアコン洗浄剤。細かなミストで、洗浄・抗菌・消臭の3つの働きが約半年間持続し、タバコのヤニや花粉なども洗浄できます。わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤。
種類森林の香り関連資料(0.67MB)
ガーデンホームショベル ZACガーデンホームショベルZAC
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
用途家庭菜園や一般家庭での園芸作業に材質(柄)アルミグレーメタリック質量(g)861頭部形状寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)185×82×810、柄:34×34×580寸法(厚さ×幅W×長さL)mm頭部:2×185×223
アクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-W03 ゼロデザインアクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-W03ゼロデザイン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゼロデザインワークスメーカー品番:ZAC-SET-W03販売備考:アクスルシャフト、ナット、割りピン、アクスルカラーのセット。【適合注意】 適合ハブ純正品番:43672-00(アルミハブ)。FXDWG 00-05取付可。ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。適合情報:ハーレー[HARLEY] FLST [ヘリテイジソフテイル] 00-06ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 00-06ハーレー[HARLEY] FXDWG [ワイドグライド] 00-05色[カラー]:カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイトサイズ:Φ19(3/4インチ)材質[素材]:スチール加工[有/無]:無付属品:取扱い説明書備考:ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用使用上の注意:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。
付属品取扱い説明書適合適合ハブ純正品番:43672-00(アルミハブ)材質スチールカラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイトサイズΦ19(3/4インチ)備考ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用加工
アクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-N01 ゼロデザインアクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-N01ゼロデザイン
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゼロデザインワークスメーカー品番:ZAC-SET-N01販売備考:ナローハブ(スポークホイール)用 アクスルシャフト、ナット、割りピン、アクスルカラー、ディスクローターオフセットスペーサーのセット。ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。色[カラー]:カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイトサイズ:Φ19(3/4インチ)材質[素材]:スチール加工[有/無]:無付属品:取扱い説明書備考:ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用使用上の注意:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。
付属品取扱い説明書適合適合ハブ ナローハブ(スポークホイール)材質スチールカラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイトサイズΦ19(3/4インチ)備考ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用加工
アクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-W01 ゼロデザインアクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-W01ゼロデザイン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゼロデザインワークスメーカー品番:ZAC-SET-W01販売備考:アクスルシャフト、ナット、割りピン、アクスルカラーのセット。【適合注意】適合ハブ純正品番:43672-84A(アルミハブ)。ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。適合情報:ハーレー[HARLEY] FLST [ヘリテイジソフテイル] 97-99ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 97-99色[カラー]:カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイトサイズ:Φ19(3/4インチ)材質[素材]:スチール加工[有/無]:無付属品:取扱い説明書備考:ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用使用上の注意:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。
付属品取扱い説明書適合適合ハブ純正品番:43672-84A(アルミハブ)材質スチールカラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイトサイズΦ19(3/4インチ)備考ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用加工
エアコンオイル         Half&Half zero ZACエアコンオイル Half&Half zeroZAC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
R134a専用のエアコンオイル。これまでの過注入によるトラブルを防止し、冷却効果を発揮。スムーズな潤滑を促進し、各メーカーのリサイクラーにも使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
エアコンオイル            ハーフ&ハーフyf               PAG ZACエアコンオイル ハーフ&ハーフyf PAGZAC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
R1234yf専用のエアコンオイル。これまでの過注入によるトラブルを防止し、冷却効果を発揮。スムーズな潤滑を促進し、各メーカーのリサイクラーにも使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状水溶性
強力虫汚れ除去剤BR-64 420ml ZAC強力虫汚れ除去剤BR-64 420mlZAC
2,598税込2,858
1個(420mL)
4日以内出荷
フロントガラスやボディ、バンパー等に使用できる強力虫取りスプレー。エアゾールタイプで、簡単な使用方法を実現。コーティングを傷めずに虫汚れを中心に窓ガラスの油膜や鳥のフンも除去できます。
容量(mL)420危険物の類別非危険物関連資料(0.16MB)
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)バイパワーリレー LY2omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
アクスルカラーセット ZERO DESIGN WORKSアクスルカラーセットZERO DESIGN WORKS
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゼロデザインワークスメーカー品番:ZAC-W01
ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4Zomron(オムロン)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から31日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
中型切断機Zノバック 日酸TANAKA中型切断機Zノバック日酸TANAKA(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)火口なし
ミニパワーリレー MY2Z omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2Zomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ドリル刃セット WIZ'Aドリル刃セットWIZ'A
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。
用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)30、深穴加工:40六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
A号切断器Zノバック 日酸TANAKAA号切断器Zノバック日酸TANAKA(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
欠品中
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80適合1220N火口全長(mm)517質量(g)790接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
ザクリカッター WIZ'AザクリカッターWIZ'A
1,598税込1,758
1本
当日出荷
チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能です。
用途木材の切削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
ドリル刃セット WIZ'Aドリル刃セットWIZ'A
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけ作業ができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)
用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)25、深穴加工:40六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
ドリル刃セット WIZ'Aドリル刃セットWIZ'A
999税込1,099
1本
当日出荷
ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)
用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)20、深穴加工:40六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
ドリル刃セット WIZ'Aドリル刃セットWIZ'A
969税込1,066
1本
当日出荷
チタンコーティング仕上げだから、寿命が3倍長持ち。クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)15、深穴加工:40六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
ドリル刃セット WIZ'Aドリル刃セットWIZ'A
839税込923
1本
当日出荷
クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)10、深穴加工:40六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
ザグリカッター WIZ'AザグリカッターWIZ'A
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能
用途木材の研削に材質炭素鋼チタンコーティング
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
ザクリカッター WIZ'AザクリカッターWIZ'A
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能空回り防止の三角軸です。
用途木材の切削に
REVIVEX AQUA SEAL REPAIR KIT (リバイベックス アクアシールリペアキット) Pazdesign(パズデザイン)REVIVEX AQUA SEAL REPAIR KIT (リバイベックス アクアシールリペアキット)Pazdesign(パズデザイン)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
アクアシールとテネシアスリペアパッチがセットになった便利な補修キット。アクアシールの上から防水のテネシアスクリアテープを貼るので、その場でスピーディーにウェーダーの補修が可能です。
セット内容アクアシール7g(チューブ1本)、テネシアスリペアパッチ(ブラック2枚)、専用ブラシ1本、専用ケース
アルミ・銅用ドリル刃セット WIZ'Aアルミ・銅用ドリル刃セットWIZ'A
1,498税込1,648
1個
当日出荷
特殊コーティング加工でアルミ溶着防止X型シンニング加工で切れ味がいいです。
用途木材やアルミの穴あけシルバー径(Φmm)6.35適合材木材・アルミ・銅・合成樹脂サイズ(mm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0
ザグリカッター 12mm WIZ'Aザグリカッター 12mmWIZ'A
499税込549
1個
翌々日出荷
用途木材の穴あけに適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤材質本体:炭素鋼チタンコーティング軸径(Φmm)六角:6.35ゴールド直径(Φmm)12穴深さ(mm)40適正回転数(min-1)600~1300
ザグリカッター 18mm WIZ'Aザグリカッター 18mmWIZ'A
999税込1,099
1個
翌々日出荷
用途木材の穴あけに適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤材質本体:炭素鋼チタンコーティング軸径(Φmm)六角:6.35ゴールド直径(Φmm)18穴深さ(mm)40適正回転数(min-1)600~1300
acf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • acf