用途20LフリーコンテナBOX用
材質ポリエチレン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
食品衛生法に適合した材質を使用しており、食品にもご利用できます。
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。
高温で一体成型されています。
成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。
ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。
しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等
寸法(mm)295×295×285
口径(Φmm)32
材質ポリエチレン
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
自立式のフィルム液体容器。内装袋に取っ手がついているので、クリーンルームなど、ダンボールの持込ができない環境で威力を発揮します。
従来の成形タイプ並の自立性により、フィルムピロー袋で起こりやすい外装ダンボールの胴膨れを改善。またガゼット形状の為、従来のぴロー袋と比較し、排出時の液残りが非常に少ないです。
フィルム容器の特性である液出しの際、内袋がしぼむため、外気との接触を防ぎ、内容品の劣化を防ぎます。内容品の使用期限、賞味期限を延ばすことが出来ます。
口寸法(mm)Φ32
タフテナー(強化タイプ)に適合します。
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格食品衛生法適合
口径(Φmm)32
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
寸法A(Φmm)32
こんなお得な商品も!

コック フリーコンテナ 用
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出
質量(g)20
種別コンテナ用コック
トラスコ品番280-2431
材質ポリエチレン(PE)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けたイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
※「ACROS」・「アクロス」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
仕様固定ハンドル
高さ(mm)乗越え段差許容:40
材質(車輪)プラスチック
ハンドル高さ(mm)878
材質(車輪・金具)ステンレス・スチール
材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック
材質(ハンドル)鉄・プラスチック
材質(荷台)プラスチック
こんなお得な商品も!

コック フリーコンテナ 用
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーコンテナBOX用の外箱です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。
内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。
2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用
材質ダンボール
適合本体20L用
サイズ(mm)(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
精製水の給水を便利にします。
適合W-20
トラスコ品番352-1150
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)44
アズワン品番1-4704-11
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
適合精製水[MRO-20L/40L]
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

外箱 フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥469
税込¥516
使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。
最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。
開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。
包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質(外装)ダンボール
材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)
口内径(Φmm)52.5
材質(コック)PE(ポリエチレン)
材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。
HACCP(総合衛生管理)対応商品です。
容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。
積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。
用途食品や薬品、液体などの管理に
材質ポリピロピレン
容量(L)20
耐熱温度(℃)40
商品タイプ本体
用途食品・薬品等、重たい液状商品の管理に。
材質ポリプロピレン
外寸(mm)356×356×H321
EBM品番2863000
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
関連キーワード