カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(261)
- 自動車純正部品(31)
- 制御機器(8)
- バイク純正部品(4)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(261)
- ニッサン(24)
- ホンダ(7)
- MAZDA(マツダ)(4)
- INFINEON(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- Baumer(2)
- kizakura(キザクラ)(2)
- オーム電機(1)
- 富士電機(1)
- ワルター(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- PIRELLI(ピレリ)(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- タカハラコーポレーション(1)
- REGZA(1)
- タイテックス(1)
- VOLTERA(1)
- KIBU(1)
エコロジープロダクト
「zax」の検索結果

真空レギュレータ IRVシリーズ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から11日以内出荷真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
エアスライドテーブル MXQ16B
SMC¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-50Z)
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
IRV - 真空レギュレータ(IRV10)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から11日以内出荷真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
真空レギュレータ IRVシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から11日以内出荷真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-75ZA
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ25-50ZA)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-50ZA
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-30ZA)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ12B
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30ZA
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8L-75ZA)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10