36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ZETTO伝統の従来からの柔らかな散水に加え、ナノバブル水を流量損失なしに散水できる植物に優しい散水ノズル。
用途園芸・セル苗用散水ノズル 適合ホース内径(Φmm)15
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハス部はステンレス製で錆に強く、形状に工夫を凝らし柔らかい散水ができるので植物などを傷めません。
材質ステンレス
1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。 本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
付属品ハスの実、こし網、ノズル 材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
1個
800 税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合ホース内径(Φmm)15~18 寸法(mm)W65×H55×D340 全長(mm)340 質量(g)135 穴径(Φmm)0.4 穴数592 主な用途園芸用
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷

伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。総真鍮磨き仕上げで長持ち仕様。
用途農園芸用 取付内径(Φmm)27.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質真鍮、TPR、PP
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


散水作業に最適です。 7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20mmまで
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。 通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに 材質樹脂 質量(g)約144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン7種類 シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
1個
399 税込439
当日出荷

NANOジョロ用の交換用はす口です。
用途タカギ製NANOジョロ交換用 トラスコ品番381-4297 適合本体NANOジョロ4L・6L 質量(g)31.7
1個
399 税込439
当日出荷

用途土木工事、解体作業用ノズル シャワー種類直射・噴霧・止水 材質アルミニウム
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!。繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!。「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途全自動洗濯機用 仕様取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機 セット内容本体×1個、取扱説明書 取付可能対象洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です 材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM 質量(g)143 寸法(Φ×高さH)(mm)30×49 耐熱温度(℃)50 ねじサイズG3/4
1個
6,988 税込7,687
当日出荷

毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの泡を 発生させ、洗濯物の汚れを落としやすくする洗濯機用アダブターです。 通常の泡に比べて約2万分の1という極小サイズの泡を発生させ、衣類に 付着した汚れやニオイのもとに吸着して、洗い流します。 取付ネジ径がG3/4の洗濯機に取り付け可能です。 それ以外のネジ径の洗濯機には取り付けができません。 洗濯機のネジ径をご確認の上、ご購入ください。 縦型およびドラム式の全自動洗濯機専用タイプです。 二層式の洗濯機にはご使用できません。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 質量(g)約156 材質(プレート)ポリプロピレン 材質(パッキン)NBR 直径×高さ(cm)本体:約3×6
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途シャワーヘッド用 仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など) セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書 取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど 材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM 質量(g)126 外径×長さL(Φ×mm)27×52 耐熱温度(℃)50 ねじサイズG1/2
1個
6,988 税込7,687
当日出荷

毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの 泡を発生させ、皮脂汚れや毛穴汚れをスッキリと取り除くことができる シャワー用アダブターです。 バブルマイスターシャワー用はG1/2のネジ山のシャワーヘッドに適合します。 ※G1/2でも取付不可な形状が御座います。 詳しくは商品ページ内「取り付け方」の画像を確認してください。 1.ご自宅のシャワーヘッドをシャワーホースから外してください。 2.バブルマイスター シャワー用をシャワーホースに取り付けてください。 3.シャワーヘッドをバブルマイスターに取り付けてください。 シャワーとホースの間にセットするだけの簡単装着となります。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 質量(g)約75 材質(プレート)ポリプロピレン 材質(パッキン)NBR 直径×高さ(cm)本体:約2.5×4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

金属製で安定した排気量が得られます。
材質真鍮クロームメッキ 接続口径(Φmm)(上部)14 全長(mm)72 排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2) 枝管外径(Φmm)9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。 丈夫なノズル一体成型で耐久性に優れています。 ゴミが入りにくく、掃除が楽なこし網付で、ハスの実の目詰まりも防ぎます。 便利なホース止め付きです。
材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、こし網/ポリプロピレン樹脂(PP) 付属品ハスの実、こし網
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用 材質(本体)真鍮クロームメッキ TGK品番718-64-74-01 種類本体のみ サイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できる多目的カップリングです。 ワンタッチで着脱できます。カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具などは必要ありません。 連結は確実に持続します。内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続します。 長年の実績が、証明する品質。耐圧性、耐温度などの品質の優秀性は、長年にわたる実績が証明しています。
用途液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体の搬送。 接続方式ワンタッチ式
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(3個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できる多目的カップリングです。 ワンタッチで着脱できます。カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具などは必要ありません。 連結は確実に持続します。内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続します。 長年の実績が、証明する品質。耐圧性、耐温度などの品質の優秀性は、長年にわたる実績が証明しています。
用途液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体の搬送。 材質ポリプロピレン 接続方式ワンタッチ式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。
刃渡り(mm)210 トラスコ品番798-2046 質量(g)37 ピッチ(mm)3.0 板厚(mm)0.7 仕上無電解ニッケルリンメッキ 切り幅0.9mm
1枚
559 税込615
当日出荷

太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)3.0 トラスコ品番798-2020 質量(g)37 板厚(mm)0.9 仕上無電解ニッケルリンメッキ 切り幅0.9mm
1枚
559 税込615
当日出荷


3/8差込のスタンダードヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。
差込角(mm)9.5
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(3個)
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットの延長ツールです。 ストレートエクステンションでは困難な狭所や奥まった場所へのアクセスに便利です。 首振り角は強度と利便性のバランスから8°に設定しています。 ねじれや歪みが起こりにくく耐久性に優れています。
用途ソケットの延長用 差込角(mm)凹凸9.5 材質クロームバナジューム
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ボックスエンドレンチインサートです。
用途ボックスエンドレンチ作業域のトルク管理用 材質クロムバナジューム 差込角(mm)9×12用
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用オープンエンドレンチインサートです。
用途オープンエンドレンチ作業域のトルク管理用 材質クロムバナジューム 差込角(mm)9×12用
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車整備など 差込角(mm)9.5
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)