52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ZETTO伝統の従来からの柔らかな散水に加え、ナノバブル水を流量損失なしに散水できる植物に優しい散水ノズル。
用途園芸・セル苗用散水ノズル 適合ホース内径(Φmm)15
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)350 穴径(Φmm)0.4 穴数500 取付ねじG1/4 適合ホース内径(Φmm)15 頭径(縦×横)(mm)45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ホース内径(Φmm)15~18 寸法(mm)W65×H55×D285 全長(mm)285 質量(g)100 穴径(Φmm)0.4 穴数571 主な用途園芸用
1本
3,698 税込4,068
当日出荷


伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。総真鍮磨き仕上げで長持ち仕様。
用途農園芸用 取付内径(Φmm)27.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合ホース内径(Φmm)15~18 寸法(mm)W125×H40×D530 全長(mm)355 質量(g)365 穴径(Φmm)0.35(±0.1mm) 穴数316 主な用途一般・農業用 アズワン品番64-3674-15
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

永田製作所散水器 S-5
全長(mm)350 穴径(Φmm)0.4 穴数500 適合ホース内径(Φmm)15 頭径(縦×横)(mm)45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

適合ホース内径(Φmm)15~18 寸法(mm)W65×H55×D340 全長(mm)340 質量(g)135 穴径(Φmm)0.4 穴数592 主な用途園芸用
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷

適合ホース内径(Φmm)18~25 寸法(mm)W87×H75×D520 全長(mm)520 質量(g)285 穴径(Φmm)0.6 穴数760 主な用途農業用
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番818-7341 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう 質量(g)158
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ハス部はステンレス製で錆に強く、形状に工夫を凝らし柔らかい散水ができるので植物などを傷めません。
材質ステンレス
1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。 本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
付属品ハスの実、こし網、ノズル 材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
1個
800 税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 商品構成単品
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に 成分流動パラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量220mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
999 税込1,099
当日出荷

如露口No.1~No.5の5アイテムを取付することができるため、作物の種類や発育状況に応じた散水ができます。
用途農園芸用 対応如露口No.1~No.5 適合ホース内径(Φmm)18~25
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)120 危険物の類別非危険物
1本
879 税込967
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷

本来は、自動車のウォッシャーノズルの角度調整用ツールですが、伸縮式アンテナの先端にΦ6mmのマグネットが付いており、マグネットピックアップツールとしてもご使用いただけます。 ポケット用クリップ付です。
トラスコ品番584-4380 寸法(mm)最小155、最大670 質量(g)25
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷



全長(mm)350 適合ホース内径(Φmm)15 頭径(縦×横)(mm)45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に 付属品ジャバラノズル 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター ちょう度2号 黄褐色 成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別リチウム 使用温度範囲(℃)-25~+120 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的潤滑、除湿
1本(80g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.2 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)