電源・水源不要な充電式タンク内蔵洗浄機。コードレスで持ち運び楽々。ノズルを回して直噴と拡散の切り替えが可能で使用用途に対応。コンパクトに収納が可能。
用途タイヤ洗浄・アウトドア・ガーデニングに。
セット内容ガン、シャワーノズル、ブラシノズル、充電アダプター、ホース
電圧(V)3.6×3セル=10.8
タンク容量(L)給水:5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ235×幅300×奥行280
本体質量(kg)1.9
ホース長さ(m)2
吐出圧力(MPa)約0.5
連続使用時間(分)(満充電時)約30
バッテリーリチウムイオン蓄電池
バッテリー容量(Ah)1.5
使用環境温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)約2
充電時間(時間)約3
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなし
ボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付
ねじの種類(-) Rc
真空スイッチ(-) スイッチなし
標準供給圧力(MPa)(H) 0.5
供給弁・破壊弁の組合わせ(P5) エアオペレートバルブ (供給弁)/ポート径接続M5×0.8
電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし
真空ポート(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)(05) 0.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
ノズル径(Φmm)0.5
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ねじの種類(-)Rc
標準供給圧力(MPa)(H)0.5
ボディ形式(4)マニホールド:共通供給バルブなし
ノズル径(Φmm)(05)0.5
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ねじの種類(-)Rc
標準供給圧力(MPa)(H)0.5
ボディ形式(6)マニホールド:個別供給バルブなし
ノズル径(Φmm)(05)0.5
ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ノズル径(Φmm)0.5
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
標準供給圧力(MPa)(H)0.5
ノズル径(Φmm)(05)0.5
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ねじの種類(T)NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)(H)0.5
ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付
供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)
電磁弁定格電圧(V)(5)DC24
ノズル径(Φmm)(05)0.5
ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ノズル径(Φmm)0.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ねじの種類(-)Rc
標準供給圧力(MPa)(H)0.5
ボディ形式(5)マニホールド:個別供給バルブ付
ノズル径(Φmm)(05)0.5
ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ノズル径(Φmm)0.5
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
ねじの種類(-) Rc
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)(H) 0.5
真空ポート(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)(05) 0.5
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
真空スイッチ(-) スイッチなし
標準供給圧力(MPa)(H) 0.5
供給弁・破壊弁の組合わせ(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付
真空ポート(A) 側面取出
ノズル径(Φmm)(05) 0.5
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)0.5
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類(T) NPTF
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)(H) 0.5
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
真空ポート(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)(05) 0.5
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ねじの種類(T)NPTF
標準供給圧力(MPa)(H)0.5
ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付
ノズル径(Φmm)(05)0.5
ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)
ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付
ねじの種類(T) NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)(H) 0.5
供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし
真空ポート(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)(05) 0.5
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)0.5
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ