「zn90」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Zマーク 太め釘 ZN90 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 太め釘 ZN90

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(49本)
    欠品中
    Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。
    トラスコ品番716-0221全長(mm)90.8色レッド呼び径(mm)4.11寸法d(mm)4.11表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)8.74胴部ストレート頭径(mm)8.74
  • 訪問バック KZN901 KAZEN

    訪問バック KZN901

    KAZEN
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    A4ファイルをタテにもヨコにもすっぽり収納。 訪問介護に必要な荷物を機能的に収納できる多ポケット設計のバッグです。 PC・タブレット対応の収納ポケット付き。 ペンや手帳を分類収納できる小物ポケット。 ペットボトル。折りたたみ傘も入れやすい高さの異なる両サイドのポケット。 使わないときリュックの紐は背面ポケットに収納できる。 手が痛くなりにくいクッション付の持ち手。 ブラックにはブルーの内布、ネイビーにはグリーンの内布。明るい色でモノがみつけやすい。
    材質ナイロン100サイズフリー質量(g)約690容量(L)18幅(cm)30高さ(cm)38マチ(cm)16
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • リトルコーナー タナカ

    リトルコーナー

    タナカ
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    柱と横架材の接合に使用します。 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
    付属品専用角ビットビスTBA-65(6本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×26.3×45×43表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
  • リトルコーナー タナカ

    リトルコーナー

    タナカ(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1セットほか
    当日出荷
    従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.5N値1.2以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP08-KT033性能認定S10A02-07
  • リトルコーナー床合板仕様 タナカ

    リトルコーナー床合板仕様

    タナカ
    ¥349税込¥384
    1セット
    欠品中
    専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板の厚みは、28mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを柱に3本、100mmのビスを横架材に3本打つだけなので施工の効率化が図れます
    用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TB-101)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.2N値1.1以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP08-KT034性能認定S10A03-02
  • シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具) シンプソン

    シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具)

    シンプソン(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
    用途4幅取付け用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/220鉛直/230寸法L1(mm)73寸法L2(mm)73寸法H1(mm)76寸法H2(mm)76寸法W1(mm)90寸法W2(mm)90使用接合具A面/3-ZN90B面/3-ZN90最大荷重(kg)浮き上がり/1350
  • 山型プレート VP ノーブランド

    山型プレート VP

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    用途引張りを受ける柱の上下の接合付属品太めくぎZN90×8本規格Zマーク金物
  • シンプソン金具 DJT14(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 DJT14(2バイ材向け)

    シンプソン(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    デッキの2×サイズ(38mm)の床根太を支柱に固定するコネクターです。
    用途2幅の大梁と柱の接続材質2.0mm厚 Z-max溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z45)許容荷重(kg)釘使用時/335ボルト使用時/350使用接合具釘/8-ZN90ボルト/2-M16最大荷重(kg)2020
  • Zマーク 山型プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 山型プレート

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥239税込¥263
    1個
    翌々日出荷
    引張りを受ける柱の上下の接合に。
    付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番225-5978材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • SYバンドT(SS) 92444シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    SYバンドT(SS) 92444シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    主にダクトホースに使用できます。
    仕様●ホースサイズ(mm):90●バンド径(mm):98~88●線径(mm):3.0●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-2083アズワン品番67-2360-33