633件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZEXUS(ゼクサス)専用リチウム電池
本体に充電ポートを備えた充電池です。(USB Type-C) 3400mAhの大容量バッテリーです。 USBポート付で非常時にパワーバンクとして使えるZEXUS専用充電池です。
付属品USB Type-Cケーブル トラスコ品番195-0762 適合機種ZX-R370、ZX-R730 長さ(mm)70 幅(mm)18 質量(g)48 奥行(mm)18 バッテリー容量(mAh)3400 アズワン品番64-8785-84 ポート(充電)USB Type-C
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

AEROREADY/汗を素早く吸収し、体を涼しく保つことで、運動に集中できる環境をサポート
用途トレーニング・マルチスポーツ 仕様●伸縮ウエストにドローコード●テーパードレッグ ポケットサイドポケット 性別メンズ
1着
4,098 税込4,508
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

丸叶むらたのお線香【無 ZERO 中型バラ】。香りも煙も最小限に抑えたお線香です。「お線香を使いたいけど煙が…」「香りが強いのはちょっと…」など、煙や香りで使うのをためらっていた方へ。煙・香りが苦手な方におすすめです。・煙の量:ほとんどない。・燃焼時間:約30分
内容量(g)約75 寸法(cm)箱:縦16.5×横7×幅3
1箱
699 税込769
6日以内出荷


オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR115S2-~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)












AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)20m
1袋(5個)
449 税込494
翌々日出荷

大型真空ユニット (ZR120S2-~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

抵抗 = 25mΩ。テクノロジー = 金属合金。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±75ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +170℃。AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118L2) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品- エジェクタユニットノズル径1.8
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115L2) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ 規格(-) なし ブラケットブラケットAまたはB付 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 最高真空圧力(kPa)(L) ~53 CE-対応品- エジェクタユニットノズル径(Φmm)(15) 1.5 エジェクタ排気形式(2) ポート排気 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 エジェクタユニットノズル径1.5
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:500mW アズワン品番65-6977-12
1セット(10個)
469 税込516
7日以内出荷

大型真空ユニット (ZR100-K2~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR113S2) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
最高真空圧力(kPa)(S) ~84 エジェクタユニットノズル径(Φmm)(13) 1.3 エジェクタ排気形式(2) ポート排気 エジェクタユニットノズル径1.3
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118S2) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
最高真空圧力(kPa)(S) ~84 CE-対応品- エジェクタユニットノズル径(Φmm)(18) 1.8 エジェクタ排気形式(2) ポート排気 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 エジェクタユニットノズル径1.8
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR113L2) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線(m)0.3 手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形 最高真空圧力(kPa)(L) ~53 CE-対応品- エジェクタユニットノズル径(Φmm)(13) 1.3 エジェクタ排気形式(2) ポート排気 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133) 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 エジェクタユニットノズル径1.3
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110L2) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ブラケットブラケットAまたはB付 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 最高真空圧力(kPa)(L) ~53 エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0 エジェクタ排気形式(2) ポート排気 エジェクタユニットノズル径1
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S2) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エジェクタユニットノズル径1.5
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S2) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エジェクタユニットノズル径1
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S2 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線(m)0.3 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 エジェクタユニットノズル径(Φmm)(20) 2.0 エジェクタ排気形式(2) ポート排気 電磁弁定格電圧(V)DC24 エジェクタユニットノズル径2
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

純正タイプの社外品です。
適合ジョグZRエボリューション2(SA39J) ブラック 適合車種ジョグZRエボリューション2(SA39J)
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

大型真空ユニット (ZR1-VC2~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線取出方法(-)エアオペレート 定格電圧(V)【電磁弁】(-)エアオペレート ランプ・サージ電圧保護回路(-)エアオペレート 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 CE-対応品- 供給弁・破壊弁の組合わせ(C2)供給弁/破壊弁:共通エアオペレート(SYJA3130) 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線取出方法エアオペレート ランプ・サージ電圧保護回路なし 手動操作方式ノンロックプッシュ式 CE-対応品- 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:エアオペレート(SYJA3130);破壊弁:エアオペレート(SYJA3130) 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120L2 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品- エジェクタユニットノズル径(Φmm)(20) 2.0 エジェクタ排気形式(2) ポート排気 電磁弁定格電圧(V)DC24 エジェクタユニットノズル径2
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S2 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
単位単位切換機能付または、なし ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0 エジェクタ排気形式(2) ポート排気 電磁弁定格電圧(V)DC24 エジェクタユニットノズル径1
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZR118L2-K15MZ-DNML-L 大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR118L2 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線取出方法(M) M型プラグコネクタタイプ 単位SI単位固定 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 表示単位(M) SI単位固定 出力仕様(N) NPNオープンコレクタ1出力 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 リード線(L) コネクタ付リード線 (長さ2m) CE-対応品- エジェクタユニットノズル径(Φmm)(18) 1.8 エジェクタ排気形式(2) ポート排気 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133) 電磁弁定格電圧(V)DC24 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ 破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付/ ブラケットAまたはB付 エジェクタユニットノズル径1.8 スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR115S2 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR115L2 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
単位単位切換機能付または、なし ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 CE-対応品- エジェクタユニットノズル径(Φmm)(15) 1.5 エジェクタ排気形式(2) ポート排気 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133) 電磁弁定格電圧(V)DC24 エジェクタユニットノズル径1.5
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)