カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「zse20bf」の検索結果

ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個13日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個13日以内出荷から16日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A
SMC(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から25日以内出荷定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F)100~100定格圧力範囲(MPa)(ZSE20F) ~100 ~ 100
25A-ZSE20B(F) Series
SMC¥8,698税込¥9,5681個21日以内出荷付属品取扱説明書配管M5めねじ単位単位切換機能付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応二次電池対応対応
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個20日以内出荷・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下用途真空・連成圧用使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個13日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化 。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下。・IO-Link対応用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化 。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下。・IO-Link対応用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化 。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下。・IO-Link対応用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化 。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下。・IO-Link対応用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化 。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下。・IO-Link対応用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
小型デジタル圧力計 形番:GC31
長野計器(5件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
ZSE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ
SMC¥7,798税込¥8,5781個40日以内出荷汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下出力NPNオープンコレクタ1出力配管ワンタッチ管継手Φ6mm(エルボタイプ)単位SI単位固定定格圧力範囲(kPa)0~-101適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応