曜日別特売

ダイヤフラムポンプK4-Z

ダイヤフラムポンプK4-Z - ダイナフロー

省スペースな15Aサイズ
ステンレス仕様のため高強度

接続口径
15A
材質(本体)
SUS
最大吐出量(L/min)
40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81356217K4-ZUUニトリルニトリル
¥245,000
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356278K4-ZSUニトリルネオプレン
¥247,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356287K4-ZRSネオプレンハイトレル
¥241,000
¥229,800
¥252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356908K4-ZSTテフロンネオプレン
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357206K4-ZUVバイトンニトリル
¥265,000
¥259,800
¥285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357538K4-ZRUニトリルハイトレル
¥238,000
¥229,800
¥252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357800K4-ZUSネオプレンニトリル
¥248,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357906K4-ZESネオプレンEPDM
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358019K4-ZUTテフロンニトリル
¥257,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358570K4-ZEZ-BSUSEPDM
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358920K4-ZEEEPDMEPDM
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359699K4-ZSSネオプレンネオプレン
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359821K4-ZSVバイトンネオプレン
¥267,000
¥259,800
¥285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360399K4-ZEVバイトンEPDM
¥267,000
¥259,800
¥285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360871K4-ZVTテフロンバイトン
¥289,000
¥279,800
¥307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361056K4-ZUEEPDMニトリル
¥248,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361169K4-ZSEEPDMネオプレン
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361318K4-ZREEPDMハイトレル
¥241,000
¥229,800
¥252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361467K4-ZVZ-BSUSバイトン
¥289,000
¥279,800
¥307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361799K4-ZRVバイトンハイトレル
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361860K4-ZSZ-BSUSネオプレン
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362000K4-ZRZ-BSUSハイトレル
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362280K4-ZVEEPDMバイトン
¥280,000
¥269,800
¥296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362307K4-ZUZ-BSUSニトリル
¥257,000
¥249,800
¥274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362535K4-ZVVバイトンバイトン
¥297,000
¥289,800
¥318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362596K4-ZEUニトリルEPDM
¥247,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362806K4-ZVUニトリルバイトン
¥277,000
¥269,800
¥296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363208K4-ZETテフロンEPDM
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363515K4-ZVSネオプレンバイトン
¥280,000
¥269,800
¥296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363768K4-ZRTテフロンハイトレル
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする