カテゴリ
- オフィス家具(46)
- 測定用品(40)
- 制御機器(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「zts」の検索結果

汎用スポーツスタータンク ボルトオンステー ZTS-001
ゼロデザイン¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZTS-001。販売備考:汎用スポーツスタータンクをEVOソフテイル(96-99)に装着する為の専用ステー。適合確認済タンク:ガッツクローム製スポーツスター2.25ガロンタンク(8200-2726)。純正のメーター・メインキースイッチ・インジケーターが使用できなくなりますので、別途ご用意ください。
多機能送りねじ式ステージZ軸
ミラック光学¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Zステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)40耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト
デジタルフォースゲージ
イマダ¥89,900~税込¥98,890~1台ほか当日出荷から14日以内出荷最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
鉄工用チップソー 外径180mm 刃数36P 刃厚1.8mm
WIZ'A¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途鉄やステンレスの切断に仕様耐久性の高い高硬度チップ使用材質【本体】65Mn+JC40P刃数36P色シルバー穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材鉄工用最大切断厚さ(mm)【ステンレス】2/【鉄】3最高回転速度(min-1)6000
標準型デジタルフォースゲージ
イマダ¥92,980~税込¥102,278~1台当日出荷から8日以内出荷2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。ピーク値の保存日時を自動保存でデータ管理も簡単です。使い勝手と性能を両立できます。用途スイッチの押心地の感触測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
精密ステージ 多機能送りねじ式ステージ Z軸 質量0.16kg
ミラック光学¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷ハンドル1回転の移動量をそれぞれ2mm、5mm、10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。 視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛りを採用しています。 目盛りとクランプレバーの左右組み換えが自在な構造です。
デジタルフォースゲージ
イマダ¥89,980税込¥98,9781個8日以内出荷高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。 デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。 PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアZT-Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。最小単位0.001N最大荷重(N)2仕様オーバーロード値:定格200%寸法(mm)75×34×191質量(g)490電源AC100V(アダプタ付属)精度±0.2%F.S.±1digit機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(引張および圧縮)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ)、感度設定、時刻表示、設定ロックサンプリング周期最大2000回/秒出力機能USB RS232C ミツトヨデジマチック ±2VDCアナログ出力(D/A)、コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告
ダイヤフラムポンプK4-ZT
ダイナフロー¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷から11日以内出荷省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK6-ZT
ダイナフロー¥349,800税込¥384,7801台6日以内出荷から11日以内出荷小型で大人気の20Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径20A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)35材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK3-ZT
ダイナフロー¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷から11日以内出荷コンパクトな10A型サイズ。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径10A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)14材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK8-ZT
ダイナフロー¥499,800税込¥549,7801台6日以内出荷から11日以内出荷汎用で高性能な25Aタイプ。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径25A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)77材質(ダイヤフラム)テフロン
HANDY ZONE タブレットスタンド
伸晃¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷調理台やカウンター上に、手軽に設置ができる収納ラックです。限られた空間をスマート活用。スリムなデザインと強度と安定感があります。スタイリッシュな質感がキッチンをすっきりまとめます。材質本体:スチール(エポキシ焼付塗装)、脚ゴム:シリコンゴム色ホワイト質量(g)約387耐荷重(kg)【スマホホルダー部】0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×136×185
収縮チューブ 4/6/8mm アソート
オーム電機¥159税込¥1751袋(9本)翌々日出荷ドライヤー等の熱で収縮します。 電線保護用材質ポリオレフィン長さ(mm)収縮前50内径(Φmm)2004/6/8収縮温度70~120℃入数Φ4/6/8、白/黒/灰の各3本
ダイヤフラムポンプK4-ZTp
ダイナフロー¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷から11日以内出荷ペール缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK4-ZTd
ダイナフロー¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷から11日以内出荷ドラム缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
レジン充填済ピペットチップ(ZipTip)
Merck(メルクミリポア)¥11,980~税込¥13,178~1組(8本)ほか翌々日出荷から15日以内出荷フェムトモル-ピコモルレベルのペプチド・オリゴヌクレオチドを濃縮可能な、樹脂(レジン)充填済のピペットチップです。 ピペッティング操作のみなので、簡単かつ短時間でサンプルを濃縮・アプライできます。容量(μL)10(P-10)耐熱温度(℃)4~70チップ全長(mm)31チップ先端外径(mm)5.8チップ先端内径(mm)3.375使用pH範囲pH1.5~13.5(24時間暴露の場合はpH2~12)残液量(μL)0.2
ダイヤフラムポンプK6-ZTd
ダイナフロー¥369,800税込¥406,7801台6日以内出荷から11日以内出荷ドラム缶用ポンプ。ステンレス仕様のため高強度接続口径20A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)35材質(ダイヤフラム)テフロン
ネジ止め穴付きケーブルタイ 固定穴付き 結束バンド ナイロン66 UL規格認定品 100本入りパック
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷固定穴付き結束バンド 100本入りパック:結束しやすいセルフロックケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527 ネジ止め穴付きケーブルタイ:同軸ケーブル、RJ11電話線、AVケーブル、LANケーブル、USBケーブルなどの束をネジや釘で固定(すそ板、巾木、石膏ボード面、石面などに設置可能) 業務用の強度:UL規格対応、頑丈なナイロン66素材を使用。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング、DNV-GL & ABS対応、RoHS対応 サイズ展開:品番CBMZTS10N4:長さ110mm | 引張強度8kg | ケーブル束直径24mm、品番CBMZTS10N6:長さ172mm | 引張強度18kg | ケーブル束直径40mm、品番CBMZTS10N8:長さ219mm | 引張強度22kg | ケーブル束直径52mm材質ナイロン66色ホワイトUL規格認定品
ワイドブラケットセット
TOSTEM(LIXIL)¥3,598税込¥3,9581セット(4個)6日以内出荷から9日以内出荷セット内容ワイドブラケット:4個調整幅102~132ミリ(通常納まり)、ちり調節68~98ミリ(入隅納まり)適合シリーズアルミ面格子A型
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付
KVK¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)適合場所浴室仕様逆止弁、可変ピッチ式ホース長さ(m)(メタリック)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)190吐水口長さ(mm)190シャワー種類フルメッキワンストップシャワーヘッド
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (伸縮自在パイプ付)
KVK¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)適合場所浴室仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)白ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)220~350吐水口長さ(mm)220~350
ピカッポ 座付きソケット 口径13×RC1/2mm
東尾メック¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ ワンタッチ挿入式仕様●口径(mm):13×RC1/2●種類:座付きソケット●適応管種:架橋ポリエチレン管アズワン品番68-0648-89
ダイヤフラムポンプK10-ZT
ダイナフロー¥819,800税込¥901,7801台11日以内出荷から41日以内出荷大口径40Aタイプ。接液部ステンレス仕様。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径40A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)230材質(ダイヤフラム)テフロン
ZipTip SCX
Merck(メルクミリポア)¥11,980~税込¥13,178~1ケース(8本)ほか8日以内出荷から15日以内出荷材質PP容量(μL)10樹脂充填量標準ベッド0.6μLマイクロフォーマットC180.2μL
折り畳み座卓テーブル
ニシキ工業¥14,980~税込¥16,478~1台11日以内出荷から19日以内出荷天板は耐久性の高い高圧メラミン化粧板で、脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室グリーン購入法適合
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷センサアダプタ CP96-100Sick シリンダセンサとの注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ CP96-100●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7312-45
折り畳み座卓テーブル
ニシキ工業¥29,980税込¥32,9781台11日以内出荷から18日以内出荷奥行寸法が900mmのワイド設計で、対面座りでも使用できます。天板は耐久性の高い高圧メラミン化粧板で、脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×330グリーン購入法適合
折り畳み座卓テーブル
ニシキ工業¥25,980税込¥28,5781台11日以内出荷から18日以内出荷奥行寸法が900mmのワイド設計で、対面座りでも使用できます。コンパクトなサイズで折り畳みができます。天板は耐久性の高い高圧メラミン化粧板で、脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×330グリーン購入法適合
折り畳み座卓テーブル
ニシキ工業¥16,980~税込¥18,678~1台11日以内出荷から19日以内出荷天板は耐久性の高い高圧メラミン化粧板で、脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室キャスターなしグリーン購入法適合
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷センサアダプタ CP96-125Sick シリンダセンサとの注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ CP96-125●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7312-02