ダイナフロー
ダイヤフラムポンプK6-ZT
小型で大人気の20Aサイズ
ステンレス仕様のため高強度
薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径
20A
材質(本体)
SUS
最大吐出量(L/min)
35
材質(ダイヤフラム)
テフロン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
材質(ボール)
選択してください
EPDM
SUS
テフロン
ニトリル
ネオプレン
バイトン
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質(ボール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81356436
K6-ZTU
ニトリル
¥
359,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358387
K6-ZTT
テフロン
¥
374,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358448
K6-ZTV
バイトン
¥
382,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358500
K6-ZTZ-B
SUS
¥
374,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359577
K6-ZTS
ネオプレン
¥
362,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360645
K6-ZTE
EPDM
¥
362,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200