ホンダ PCX150 [150cc] 2014-17年式 NGK(日本特殊陶業)製

KF18 国内モデル eSP PGM-FI ■STD・Special Edition

ホンダ PCX150 [150cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-KF18 原動機型式 KF18E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF18 - 1000001 ~ 排気量 152
タイヤ
90/90 - 14 46P TL 100/90 - 14 51P TL
バッテリー GTZ8V(横置) 全長 1,930
スプロケット
二次減速比 3.384
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 131
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
122±2.5
レベル
(mm)
75
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 KF18 1000001 ~ 1099999 STD
2014/5月(タイ生産) フルモデルチェンジ
全灯火器LED採用、新設計F/Rカウル採用、バックレスト一体型の新形状シート、ETC車載器、アンテナの簡単な取り付けを考慮した専用設計、など。
カラー設定
・マットテクノシルバーメタリック
・ポセイドンブラックメタリック
・パールジャスミンホワイト
2015 ~ 2015 KF18 1100001 ~ 1199999 STD
2015/5月(ベトナム生産) カラー追加
・キャンディーノーブルレッド(新色)
・パールジャスミンホワイト(継続)
・ポセイドンブラックメタリック(継続)
・マットテクノシルバーメタリック(継続)
2016 ~ 2016 KF18 1200001 ~ Special Edition(受注生産)
2016/4月
スポーティーなイメージの特別カラー採用。
フロントカバーからボディーカバー、グラブレールにかけてレッドストライプ採用。他随所にレッドカラー採用。
・ポセイドンブラックメタリック
2016 ~ 2016 KF18 1200001 ~ STD
2016/4月 カラー変更
・パールダークアッシュブルー(新色)
・マットテクノシルバーメタリック(継続)
・パールジャスミンホワイト(継続)
・ポセイドンブラックメタリック(継続)
2017 ~ 2017 KF18 1300001 ~ STD
2017/2月
カラー変更
・クリッパーイエロー
・パールダークアッシュブルー
・パールジャスミンホワイト
・ポセイドンブラックメタリック
・キャンディーロージーレッド(ツートン)
・ポセイドンブラックメタリック(ツートン)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 仕様
CPR7EAIX-9 1個 ネジ型 10 16 1極式プラグ

2. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.40(83)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CPR7EDX-9S 1個 ネジ型 10 16 19

3. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1602)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
CPR7EA-9 1個 ネジ型 CB125F(教習車)(15.12~) 必要本数:1、CBF125(’08~) 必要本数:1、PCX(タイ生産)(’10.3~) 必要本数:1、PCX150(’12.6~) 必要本数:1、Sh mode(’13.9~) 必要本数:1、リード125(’13.5~) 必要本数:1 1極式プラグ 94703-00420

戻る ページ 1 次へ