ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 1986-99年式 NGK(日本特殊陶業)製

HA02 カスタム(CM)

ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 1986-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HA02 原動機型式 HA02A 4st単気筒 空冷
フレームNo HA02 - 1500001 ~ 排気量 85
タイヤ
2.50 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,840
スプロケット
15 39 二次減速比 2.600
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 82
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82/♯85
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 HA02 1500001 ~ 1523972 セル標準装備(スーパーカスタム→カスタムへ名称変更)
1988 ~ 1991 HA02 1600001 ~ 1709092
1992 ~ 1992 HA02 1800001 ~ 1836869 1991/10月
鍛造ブレーキペダル採用。グラフィック、エンブレム変更。
1993 ~ 1994 HA02 1900001 ~ 1950816 スーパーカスタム
1995 ~ 1996 HA02 2000001 ~ 2056595
1997 ~ 1998 HA02 2100001 ~ 2168024 1996/12月
TUFFUPチューブ装備。
1999 ~ 1999 HA02 2200001 ~ 2499999 1998/12月
マフラーガード装着

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 459 税込505
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(C~) 1個
レビュー: 4.83(310)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様 主な適合純正品番 RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
C6HSA 1個 ネジ型 1極式プラグ 98056-56717 137138

2. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1本
レビュー: 4.40(83)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CR6HDX-S 1本 ネジ型 10 16 12.7

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR6HIX 1個 ネジ型 10 16 99000-69835-C6R

戻る ページ 1 次へ