ホンダ CB500X [500cc] 2013-15年式

PC44 海外モデル(タイ生産)PGM-FI

ホンダ CB500X [500cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC44 原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo PC44 - ~ 排気量 471
タイヤ
120/70 ZR 17 160/60 ZR 17
バッテリー YB12A-A(縦置) 全長 2,095
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,290
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 PC44 ~ 2012/11月生産発表
オン・オフモデル。
より長いサスペンションストローク、大容量燃料タンク。
パラレルツインエンジン、スチールパイプ製ダイアモンドフレーム、など。
カラー設定
・パールヒマラヤホワイト
・マットガンパウダーブラックメタリック
・キャンディルビーレッド
2015 ~ 2015 PC44 ~ カラー設定
・マットサミットホワイト(新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

193件中 1件~40件

並び替え:

1. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.76(94)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合純正品番 タイプ 種類
14-0181U 1個 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア H4U ハロゲン

2. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-620 1個 ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ 【ホンダ】15410-MCJ-000/003、15410-MFJ-D01 63 65

3. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 ホンダ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 1個
レビュー: 4.71(17)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合車種(ホンダ)
15410MFJD02 1個 MC-620 CB400SF/SB 67926 CBR650R

4. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.76(34)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0477 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 クリア

5. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 659 税込725
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1605)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
CPR8EA-9 1個 ネジ型 CBF125 2012-2012年式:F/Rウィンカーに使用 1極式プラグ -

6. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.76(34)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用 クリア

7. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67926 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ZXR12R/CBR900RR 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13400-00/20
K1609-71072
16097-0002
16097-1070/1072
カートリッジ式

8. リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98737 1個 HONDA/YAMAHA/KAWASAKI系 カートリッジ式

9. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.40(83)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CPR8EDX-9S 1個 ネジ型 10 16 19

10. ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア

11. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.43(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

12. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 純正品番 主な適合車種
SF-4007 1個 HONDA:15410-MCJ-000、SUZUKI:K1609-71072、KAWASAKI:16097-0002 カワサキ HONDA:15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、YAMAHA:5GH-13440-20、SUZUKI:K1609-71072、KAWASAKI:16097-0002、16097-0003、16097-1068、16097-1070、16097-1072 HONDA/CBR250RR(17年式)、HONDA/NSS250(13-17年式)、HONDA/NSS250A(07-13年式)、HONDA/NSS250A(13-14年式)、HONDA/NSS250A(14年式)、HONDA/NSS250A(15年式)、HONDA/NSS250A(16年式)、HONDA/NSS250A(17年式)、HONDA/NSS250AA(08-17年式)、HONDA/NSS250D(07-17年式)、HONDA/NSS250DA(08-16年式)、HONDA/NSS250SA(08年式)、HONDA/SM250(09-16年式)、HONDA/SM250A(09-16年式)、HONDA/SM250D(09-17年式)、HONDA/NSS300(14-17年式)、HONDA/NSS300A(14-16年式)、HONDA/CB400(02-15年式)、HONDA/CB400(16-17年式)、HONDA/CB400A(08-16年式)、HONDA/CB400AD(14-15年式)、HONDA/CB400AD(16年式)、HONDA/CB400F(13-16年式)、HONDA/CB400FA(13-16年式)、HONDA/CB400S(05-16年式)、HONDA/CB400SA(08-16年式)、HONDA/CB400SAD(14-16年式)、HONDA/CB400SB(05-16年式)、HONDA/CB400SF(02-04年式)、HONDA/CB400X(13-16年式)、HONDA/CB400XA(13-16年式)、HONDA/CBR400R(13-14年式)、HONDA/CBR400R(15年式)、HONDA/CBR400R(15-16年式)、HONDA/CBR400R(16年式)、HONDA/CBR400RA(13-16年式)、HONDA/FJS400(02年式)、HONDA/FJS400A(03-16年式)、HONDA/FJS400D(03-08年式)、HONDA/FJS400D(09-16年式)、HONDA/NV400C(07-08年式)、HONDA/NV400DC(08年式)、HONDA/SW-T 400(09年式)、HONDA/SW-T 400A(09年式)、HONDA/VT400C(09-15年式)、HONDA/VT400C(15-16年式)、HONDA/VT400C2(09-14年式)、HONDA/VT400C2F(09-16年式)、HONDA/VT400CA(09-16年式)、HONDA/VT400S(11-16年式)、HONDA/CB500F(14-16年式)、HONDA/CB500FA(14-16年式)、HONDA/CBR500R(13-17年式)、HONDA/CBR500RA(13年式)、HONDA/CBR500RA(14-17年式)、HONDA/CB600F(00年式)、HONDA/CB600F(00-01年式)、HONDA/CB600F(01年式)、HONDA/CB600F(02年式)、HONDA/CB600F(03年式)、HONDA/CB600F(03-04年式)、HONDA/CB600F(04-05年式)、HONDA/CB600F(05-06年式)、HONDA/CB600F(06-07年式)、HONDA/CB600F(07年式)、HONDA/CB600F(08年式)、HONDA/CB600F(09年式)、HONDA/CB600F(10年式)、HONDA/CB600F(10-11年式)、HONDA/CB600F(11年式)、HONDA/CB600F(12年式)、HONDA/CB600F(13年式)、HONDA/CB600F(13-14年式)、HONDA/CB600F(14年式)、HONDA/CB600F(15年式)、HONDA/CB600F(16年式)、HONDA/CBR600F(11年式)、HONDA/CBR600F(12年式)、HONDA/CBR600F(12-13年式)、HONDA/CBR600F(13-14年式)、HONDA/CBR600F(14-15年式)、HONDA/CBR600F(15年式)、HONDA/CBR600F(16年式)、HONDA/CBR600F4(01-06年式)、HONDA/CBR600FR(02年式)、HONDA/CBR600RA(14-16年式)、HONDA/CBR600RAA(09-16年式)、HONDA/CBR600RR(03-09年式)、HONDA/CBR600RR(09年式)、HONDA/CBR600RR(10-16年式)、HONDA/CBR600RRA(07-16年式)、HONDA/FJS600(01-02年式)、HONDA/FJS600A(03-16年式)、HONDA/FJS600D(03-10年式)、HONDA/FSC600(02年式)、HONDA/FSC600A(09-16年式)、HONDA/FSC600D(03-08年式)、HONDA/CB650F(14-17年式)、HONDA/CBR650F(14-15年式)、HONDA/CBR650FA(14-16年式)、HONDA/CTX700(13-17年式)、HONDA/CTX700AE(13-17年式)、HONDA/CTX700DE(13-17年式)、HONDA/CTX700N(13-17年式)、HONDA/CTX700NA(13-17年式)、HONDA/CTX700ND(13-17年式)、HONDA/NC700D(12年式)、HONDA/NC700D(13年式)、HONDA/NC700DD(13年式)、HONDA/NC700JD(15-16年式)、HONDA/NC700S(12-13年式)、HONDA/NC700SA(12-13年式)、HONDA/NC700SD(12-13年式)、HONDA/NC700X(12-13年式)、HONDA/NC700XA(12-13年式)、HONDA/NC700XAL(12-13年式)、HONDA/NC700XD(12-13年式)、HONDA/NC700XDL(12-13年式)、HONDA/NC700XL(12-13年式)、HONDA/NT700V(09-16年式)、HONDA/NT700VA(07-10年式)、HONDA/NT700VA(10年式)、HONDA/NT700VA(11年式)、HONDA/NT700VA(11-12年式)、HONDA/NT700VA(12-13年式)、HONDA/NT700VA(13-14年式)、HONDA/NT700VA(14年式)、HONDA/NT700VA(15年式)、HONDA/NT700VA(15-16年式)、HONDA/NT700VA(16年式)、HONDA/XL700V(08-16年式)、HONDA/XL700VA(08-16年式)、HONDA/CB750F(07-08年式)、HONDA/NC750DC(14-16年式)、HONDA/NC750J(14年式)、HONDA/NC750J(15年式)、HONDA/NC750J(16年式)、HONDA/NC750S(14-16年式)、HONDA/NC750SA(14年式)、HONDA/NC750SA(16年式)、HONDA/NC750SD(14-16年式)、HONDA/NC750X(14年式)、HONDA/NC750X(15年式)、HONDA/NC750X(16年式)、HONDA/NC750X(17年式)、HONDA/NC750XA(14-16年式)、HONDA/NC750XAL(14-16年式)、HONDA/NC750XD(14-16年式)、HONDA/NC750XDL(14-16年式)、HONDA/NC750XL(14年式)、HONDA/NC750XL(14-15年式)、HONDA/NC750XL(15年式)、HONDA/NC750XL(16年式)、HONDA/VT750(08-16年式)、HONDA/VT750C(04-16年式)、HONDA/VT750C2(07-14年式)、HONDA/VT750C2B(10-15年式)、HONDA/VT750C2F(07-16年式)、HONDA/VT750CA(04-15年式)、HONDA/VT750CS(10-16年式)、HONDA/VT750CS2(10-16年式)、HONDA/VT750RS(10-14年式)、HONDA/VT750S(10-16年式)、HONDA/VT750SA(14-15年式)、HONDA/VT750SD(14年式)、HONDA/VFR800(02-16年式)、HONDA/VFR800A(02-16年式)、HONDA/VFR800F(14-16年式)、HONDA/VFR800FD(14-16年式)、HONDA/VFR800X(11-16年式)、HONDA/VFR800XD(11-16年式)、HONDA/CB900F(02-07年式)、HONDA/CBR900RE(01年式)、HONDA/CBR900RR(00年式)、HONDA/CBR900RR(01-03年式)、HONDA/CBR954RR(02-03年式)、HONDA/CB1000R(13年式)、HONDA/CB1000R(13-14年式)、HONDA/CB1000R(14-15年式)、HONDA/CB1000R(15年式)、HONDA/CB1000R(16年式)、HONDA/CB1000R(17年式)、HONDA/CB1000RA(13-17年式)、HONDA/CB1000RS(14-17年式)、HONDA/CBF1000(06年式)、HONDA/CBF1000(07年式)、HONDA/CBF1000(08年式)、HONDA/CBF1000(08-09年式)、HONDA/CBF1000(09-10年式)、HONDA/CBF1000(10-11年式)、HONDA/CBF1000(11年式)、HONDA/CBF1000(12年式)、HONDA/CBF1000(13年式)、HONDA/CBF1000(13-14年式)、HONDA/CBF1000(14-15年式)、HONDA/CBF1000(15年式)、HONDA/CBF1000(16年式)、HONDA/CBF1000(17年式)、HONDA/CBR1000RA(09-16年式)、HONDA/CBR1000RAA(09-17年式)、HONDA/CBR1000RR(04-08年式)、HONDA/CBR1000RR(09年式)、HONDA/CBR1000RR(09-13年式)、HONDA/CBR1000RR(14年式)、HONDA/CBR1000RR(15-17年式)、HONDA/CBR1000RRA(08-17年式)、HONDA/CBR1000S(14-17年式)、HONDA/CBR1000SA(14-16年式)、HONDA/CBR1000SP(15-17年式)、HONDA/CBR1000SP2(17年式)、HONDA/CRF1000A(16-17年式)、HONDA/CRF1000D(16-17年式)、HONDA/RVT1000R(01-06年式)、HONDA/VTR1000F(03年式)、HONDA/VTR1000F(04-05年式)、HONDA/VTR1000SP(01-05年式)、HONDA/CB1100(16年式)、HONDA/CB1100A(10年式)、HONDA/CB1100A(11年式)、HONDA/CB1100A(12年式)、HONDA/CB1100A(12-13年式)、HONDA/CB1100A(13年式)、HONDA/CB1100A(14年式)、HONDA/CB1100A(14-15年式)、HONDA/CB1100A(15-16年式)、HONDA/CB1100AA(10年式)、HONDA/CB1100AA(10-11年式)、HONDA/CB1100AA(11年式)、HONDA/CB1100AA(12-16年式)、HONDA/CB1100AB(10年式)、HONDA/CB1100AB(11年式)、HONDA/CB1100AB(12年式)、HONDA/CB1100AB(13年式)、HONDA/CB1100AB(14年式)、HONDA/CB1100AB(14-15年式)、HONDA/CB1100AB(15-16年式)、HONDA/CB1100AB(16年式)、HONDA/CB1100AC(10年式)、HONDA/CB1100AC(11年式)、HONDA/CB1100AC(11-12年式)、HONDA/CB1100AC(12-13年式)、HONDA/CB1100AC(13年式)、HONDA/CB1100AC(14年式)、HONDA/CB1100AC(15年式)、HONDA/CB1100AC(15-16年式)、HONDA/CB1100AC(16年式)、HONDA/CB1100C(10年式)、HONDA/CB1100C(10-11年式)、HONDA/CB1100C(11-12年式)、HONDA/CB1100C(12-13年式)、HONDA/CB1100C(13年式)、HONDA/CB1100C(14年式)、HONDA/CB1100C(14-15年式)、HONDA/CB1100C(15年式)、HONDA/CB1100EX(16年式)、HONDA/CB1100EX(16-17年式)、HONDA/CB1100EX(17年式)、HONDA/CB1100S(14-15年式)、HONDA/CB1100S(16年式)、HONDA/CB1100SA(14-15年式)、HONDA/CB1100SA(16年式)、HONDA/CB1100SAD(14-15年式)、HONDA/CB1100SAD(16年式)、HONDA/VFR1200F(10-16年式)、HONDA/VFR1200FD(10-16年式)、HONDA/VFR1200X(12年式)、HONDA/VFR1200X(13-17年式)、HONDA/VFR1200XD(12年式)、HONDA/VFR1200XD(13-17年式)、HONDA/CB1300(08-16年式)、HONDA/CB1300A(06-17年式)、HONDA/CB1300ADe(14-17年式)、HONDA/CB1300Ae(14-17年式)、HONDA/CB1300F(02-04年式)、HONDA/CB1300F1(03-07年式)、HONDA/CB1300P(09-17年式)、HONDA/CB1300S(06-17年式)、HONDA/CB1300SA(06-17年式)、HONDA/CB1300SAD(14-17年式)、HONDA/CB1300TA(09-17年式)、HONDA/CTX1300(14年式)、HONDA/CTX1300(14-15年式)、HONDA/CTX1300(15年式)、HONDA/CTX1300(16年式)、HONDA/CTX1300(17年式)、HONDA/CTX1300A(14年式)、HONDA/CTX1300A(14-15年式)、HONDA/CTX1300A(15年式)、HONDA/CTX1300A(16年式)、HONDA/CTX1300A(17年式)、HONDA/ST1300(02-17年式)、HONDA/ST1300A(03-17年式)、HONDA/ST1300P(09-17年式)、HONDA/ST1300PA(09-17年式)、HONDA/VT1300CR(10-16年式)、HONDA/VT1300CRA(10-16年式)、HONDA/VT1300CS(10-16年式)、HONDA/VT1300CSA(11-16年式)、HONDA/VT1300CT(10-16年式)、HONDA/VT1300CTA(13-16年式)、HONDA/VT1300CX(10-16年式)、HONDA/VT1300CXA(10-16年式)、HONDA/VT1300CXAA(10-17年式)、HONDA/VTX1300C(04-09年式)、HONDA/VTX1300R(05-09年式)、HONDA/VTX1300S(03-07年式)、HONDA/VTX1300T(08-09年式)、YAMAHA/VMAX(08-09年式)、YAMAHA/VMAX(12年式)、YAMAHA/VMAX(14-16年式)、HONDA/GL1800(01-17年式)、HONDA/GL1800 (Airbag Navi)(01-16年式)、HONDA/GL1800 (Airbag)(01-16年式)、HONDA/GL1800A (Airbag Navi)(01-16年式)、HONDA/GL1800A (Airbag)(01-16年式)、HONDA/GL1800B(11-17年式)、HONDA/GL1800C(14-16年式)、HONDA/NRX1800D(04-05年式)、HONDA/NRX1800E(04-05年式)、HONDA/VTX1800C(02-08年式)、HONDA/VTX1800F(05-08年式)、HONDA/VTX1800N(04-08年式)、HONDA/VTX1800R(02-08年式)、HONDA/VTX1800S(02-07年式)、HONDA/VTX1800T(07-08年式)、SUZUKI/GSX250FX(02-05年式)、SUZUKI/GSX250FXT(03-05年式)、SUZUKI/LT-V700F(04-05年式)、SUZUKI/VZ1600(05-06年式)、YAMAHA/MT320(15-17年式)、YAMAHA/YZF-R3(14-17年式)、YAMAHA/YZF-R3A(14-17年式)、YAMAHA/YFM45FX(10年式)、YAMAHA/FZ6(07年式)、YAMAHA/FZ6(07-08年式)、YAMAHA/FZ6(08年式)、YAMAHA/FZ6(08-09年式)、YAMAHA/FZ6(09年式)、YAMAHA/FZ6(10年式)、YAMAHA/FZ6(11年式)、YAMAHA/FZ6(12年式)、YAMAHA/FZ6(13年式)、YAMAHA/FZ6(14年式)、YAMAHA/FZ6(14-15年式)、YAMAHA/FZ6(15年式)、YAMAHA/FZ6(16年式)、YAMAHA/FZ6(17年式)、YAMAHA/FZ6R(09-17年式)、YAMAHA/XJ6(09年式)、YAMAHA/XJ6(10年式)、YAMAHA/XJ6(10-11年式)、YAMAHA/XJ6(11年式)、YAMAHA/XJ6(12年式)、YAMAHA/XJ6(13年式)、YAMAHA/XJ6(14年式)、YAMAHA/XJ6N(09-16年式)、YAMAHA/XJ6S(13-15年式)、YAMAHA/FZ-07(14-17年式)、YAMAHA/MT-07(14-17年式)、YAMAHA/MT-07A(14-17年式)、YAMAHA/YXC700D(15年式)、YAMAHA/YXC700DH(15年式)、YAMAHA/YXC700P(15年式)、YAMAHA/YXC700PH(15年式)、YAMAHA/YXC700PS(15年式)、YAMAHA/YXC70VDH(16年式)、YAMAHA/YXC70VDX(16年式)、YAMAHA/YXC70VPH(16年式)、YAMAHA/YXC70VPR(16年式)、YAMAHA/YXC70VPS(16年式)、YAMAHA/YXC70VPX(16年式)、YAMAHA/YXE70WDB(16年式)、YAMAHA/YXE70WDH(16年式)、YAMAHA/YXE70WDX(16年式)、YAMAHA/YXE70WPA(16年式)、YAMAHA/YXE70WPH(16年式)、YAMAHA/YXE70WPX(16年式)、YAMAHA/YXM700D(15年式)、YAMAHA/YXM700DH(15年式)、YAMAHA/YXM700P(15年式)、YAMAHA/YXM700PH(15年式)、YAMAHA/YXM700PS(15年式)、YAMAHA/YXM70VDH(16年式)、YAMAHA/YXM70VDX(16年式)、YAMAHA/YXM70VPH(16年式)、YAMAHA/YXM70VPS(16年式)、YAMAHA/YXM70VPX(16年式)、YAMAHA/YXR7F(12-13年式)、YAMAHA/YXR7FS(12-13年式)、YAMAHA/FAZER8(10年式)、YAMAHA/FAZER8(10-11年式)、YAMAHA/FAZER8(11-12年式)、YAMAHA/FAZER8(12年式)、YAMAHA/FAZER8(13年式)、YAMAHA/FAZER8(14年式)、YAMAHA/FAZER8(14-15年式)、YAMAHA/FAZER8(15年式)、YAMAHA/FZ8(11年式)、YAMAHA/FZ8(12年式)、YAMAHA/FZ8(13年式)、YAMAHA/FZ8(14年式)、YAMAHA/FZ8(15年式)、YAMAHA/FZ8(16年式)、YAMAHA/FJ09(15-16年式)、YAMAHA/FZ-09(14-16年式)、YAMAHA/MT-09(14年式)、YAMAHA/MT-09(16年式)、YAMAHA/MT-09A(14-16年式)、YAMAHA/MT-09TRA(15-17年式)、YAMAHA/XSR900(16-17年式)、YAMAHA/XVS950(12-15年式)、YAMAHA/XVS950A(09-15年式)、YAMAHA/XVS950C(15年式)、YAMAHA/XVS950C(15-16年式)、YAMAHA/XVS950C(17年式)、YAMAHA/XVS950CR(15年式)、YAMAHA/XVS950CT(14-17年式)、YAMAHA/RX10P(13-15年式)、YAMAHA/RX10PS(13-15年式)、YAMAHA/RX10PXT(13年式)、YAMAHA/RX10PXT(14年式)、YAMAHA/RX10PXT(15年式)、YAMAHA/FZ1(06-07年式)、YAMAHA/FZ1(09-16年式)、YAMAHA/FZ10(17年式)、YAMAHA/YXZ10YPS(16年式)、YAMAHA/YXZ10YPX(16年式)、YAMAHA/YZ1-N(10年式)、YAMAHA/YZ1-S(10-11年式)、YAMAHA/YZF-R1(07-11年式)、YAMAHA/YZF-R1(12年式)、YAMAHA/YZF-R1(12-13年式)、YAMAHA/YZF-R1(13年式)、YAMAHA/YZF-R1(14年式)、YAMAHA/YZF-R1(15年式)、YAMAHA/YZF-R1(16年式)、YAMAHA/YZF-R1M(15-16年式)、YAMAHA/YZF-R1S(16年式)、YAMAHA/XT1200Z(10-16年式)、YAMAHA/XTZ1200(12-17年式)、YAMAHA/XTZ1200E(15-17年式)、YAMAHA/FJR1300(14-15年式)、YAMAHA/FJR1300A(13-16年式)、YAMAHA/FJR1300AS(13-16年式)、YAMAHA/FJR1300E(14年式)、YAMAHA/FJR1300ES(15-17年式)、YAMAHA/XVS1300A(11-14年式)、YAMAHA/XVS1300A(15年式)、YAMAHA/XVS1300BG(15-17年式)、YAMAHA/XVS1300C(11-15年式)、YAMAHA/XVS1300C(15-17年式)、YAMAHA/XVS1300CA(11-15年式)、YAMAHA/XVS1300CT(11-17年式)、YAMAHA/XVS1300CTF(13-15年式)、YAMAHA/XVS1300CU(14-15年式)、YAMAHA/VMX17(16-17年式)、YAMAHA/VMX1700(14-15年式)、YAMAHA/XV1900(11年式)、YAMAHA/XV1900(12年式)、YAMAHA/XV1900(13年式)、YAMAHA/XV1900(14年式)、YAMAHA/XV1900(14-16年式)、YAMAHA/XV1900A(11-16年式)、YAMAHA/XV1900C(12年式)、YAMAHA/XV1900C(15年式)、YAMAHA/XV1900C(16年式)、YAMAHA/XV1900C(17年式)、YAMAHA/XV1900CU(11-16年式)、KAWASAKI/VN250(03年式)、KAWASAKI/VN250(05-06年式)、KAWASAKI/ZR250(97-07年式)、KAWASAKI/KVF360(03-09年式)、KAWASAKI/KVF360(03-05年式)、KAWASAKI/KVF360(06-13年式)、KAWASAKI/KVF360(06-10年式)、KAWASAKI/KVF360(10-11年式)、KAWASAKI/VN400(02-03年式)、KAWASAKI/ZR400(98-01年式)、KAWASAKI/ZR400(03-04年式)、KAWASAKI/ZX400(00-01年式)、KAWASAKI/ZX400(04-06年式)、KAWASAKI/EN500(03-05年式)、KAWASAKI/EX500(03-06年式)、KAWASAKI/ZX600(00-02年式)、KAWASAKI/ZX600(05年式)、KAWASAKI/ZX600(03年式)、KAWASAKI/ZX600(04年式)、KAWASAKI/ZX600(05-06年式)、KAWASAKI/ZX600(02-05年式)、KAWASAKI/ZX600(06年式)、KAWASAKI/ZX636(03-04年式)、KAWASAKI/ZX636(05-06年式)、KAWASAKI/ZX636(07年式)、KAWASAKI/EJ650(99-05年式)、KAWASAKI/EJ650(05年式)、KAWASAKI/ER650(06年式)、KAWASAKI/KVF650(05-12年式)、KAWASAKI/KVF650(12-13年式)、KAWASAKI/KVF650(05-09年式)、KAWASAKI/KVF650(06-14年式)、KAWASAKI/KVF650(06-09年式)、KAWASAKI/KVF650(08年式)、KAWASAKI/KVF650(02-03年式)、KAWASAKI/KSV700(04-05年式)、KAWASAKI/KSV700(06-09年式)、KAWASAKI/KSV700(06年式)、KAWASAKI/KVF700(04-06年式)、KAWASAKI/KVF700(04-05年式)、KAWASAKI/KVF700(05年式)、KAWASAKI/KVF700(06年式)、KAWASAKI/KRF750(08年式)、KAWASAKI/KRF750(09年式)、KAWASAKI/KRF750(10-11年式)、KAWASAKI/KRF750(10年式)、KAWASAKI/KRF750N(12年式)、KAWASAKI/KRF750N(13年式)、KAWASAKI/KRF750P(10年式)、KAWASAKI/KRF750P(11年式)、KAWASAKI/KRF750P(12年式)、KAWASAKI/KRF750P(13年式)、KAWASAKI/KRF750R(10年式)、KAWASAKI/KRF750R(11年式)、KAWASAKI/KRF750R(12年式)、KAWASAKI/KRF750R(13年式)、KAWASAKI/KRF750S(10年式)、KAWASAKI/KRF750S(11年式)、KAWASAKI/KRF750S(12年式)、KAWASAKI/KRF750S(13年式)、KAWASAKI/KRT750A(12年式)、KAWASAKI/KRT750A(13年式)、KAWASAKI/KRT750B(12年式)、KAWASAKI/KRT750B(13年式)、KAWASAKI/KRT750C(12年式)、KAWASAKI/KRT750C(13年式)、KAWASAKI/KRT750D(13年式)、KAWASAKI/KVF750(05年式)、KAWASAKI/KVF750(06-07年式)、KAWASAKI/KVF750(10年式)、KAWASAKI/KVF750(08-11年式)、KAWASAKI/KVF750(08-09年式)、KAWASAKI/KVF750(08年式)、KAWASAKI/KVF750(10-11年式)、KAWASAKI/KVF750(12年式)、KAWASAKI/KVF750(12-17年式)、KAWASAKI/KVF750(12-16年式)、KAWASAKI/VN750(04-06年式)、KAWASAKI/ZR750(04-06年式)、KAWASAKI/ZR750(05年式)、KAWASAKI/ZR750L(06年式)、KAWASAKI/KRF800(14-16年式)、KAWASAKI/KRF800(16年式)、KAWASAKI/KRF800(15年式)、KAWASAKI/KRT800(16年式)、KAWASAKI/KRT800(14年式)、KAWASAKI/KRT800(14-16年式)、KAWASAKI/VN800(00-05年式)、KAWASAKI/VN800(01-05年式)、KAWASAKI/VN800(01年式)、KAWASAKI/VN800(03-06年式)、KAWASAKI/ZX900(02-03年式)、KAWASAKI/ZR1000(03-05年式)、KAWASAKI/ZX1200(00-01年式)、KAWASAKI/ZX1200(02-05年式)、KAWASAKI/VN1500(98-04年式)、KAWASAKI/VN1500(06-08年式)、KAWASAKI/VN1500(06年式)、KAWASAKI/VN1500(00-01年式)、KAWASAKI/VN1500(05年式)、KAWASAKI/VN1500(01-05年式)、KAWASAKI/VN1500(99-01年式)、KAWASAKI/VN1500(01年式)、KAWASAKI/VN1500(04年式)、KAWASAKI/VN1600(03-08年式)、KAWASAKI/VN1600(08年式)、KAWASAKI/VN1600(06年式)、KAWASAKI/VN1600(04-05年式)、KAWASAKI/VN1600(05-07年式)、KAWASAKI/VN1600(07年式)、KAWASAKI/VN2000(04-05年式)、KAWASAKI/VN2000(06-07年式)、KAWASAKI/VN2000(05年式)、KAWASAKI/VN2000(07年式)、KAWASAKI/VN2000(06年式)

13. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 838 税込922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

14. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】実績の有るK&N製フィルターを使用したケーアンドエヌの高性能オイルフィルターです。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。濾過効果。抵抗の少ないセルローズ材と耐熱性に優れた樹脂を染み込ませる事でエンジン内部を傷める10-20ミクロンの微粒ダストを除去します。プリーツ状に成形されたフィルターの間隔は濾過・流量の両面において最適化され、エンジンの防護・ロスの低減を実現しています。プレッシャーリリーフバルブ。万が一オイルフィルターが詰まってしまった場合にはリリーフバルブが作動し、過剰な油圧を逃します。17mmナット(カートリッジタイプのみ)。カートリッジタイプはケースの頂点に17mmのナットを設けており、特殊工具要らず。狭所での作業では特に作業性向上に繋がります。また、ワイヤーロック用のサービスホールが空いており、モータースポーツ等の過酷な状況下でも安心してご使用頂けます。アンチバック機能。エンジン停止時のオイルの逆流を防止し、給油切れによるドライスタートを防ぎます。素材にはラバーではなくシリコンを選定し、温度の上下によって作動性の変化を解消しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
KN-204-1 1個 CBR1000RR・FZ1/N・ZX-12R ブラック

15. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-533 1個 ホンダ/カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) カートリッジ式 63

16. バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 タイプ 色温度(K) LED色
97431 1個 ・両面計12個のLED素子をコントロール
・ドライバー一体型
・JIS規格に基づいた安心設計
・防塵防水構造電動ファン採用
・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置
明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
H4 4500 電球色

17. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-833 1個 ホンダ/カワサキ フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) カートリッジ式 63

18. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
37536 1セット(2枚) CB400SF(~99) ホンダ 39

19. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-006HN 1セット(2枚) 06435-KFG-J21 CB250F T-3 ホーネット ホンダ 38

20. バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 タイプ 色温度(K) LED色
97430 1個 ・両面計12個のLED素子をコントロール
・ドライバー一体型
・JIS規格に基づいた安心設計
・防塵防水構造電動ファン採用
・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
H4 6500 ホワイト

21. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HB2C 1個 B2クリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

22. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4007 1個 汎用 HONDA/ゴールドウイング1800('01~)、CB900 ホーネット('01~)、CBR600F4I('01~)、CB400F('01~)、
KAWASAKI/W650 A1-2('99~)、W650C1('99~)
ホンダ 15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、15410-MFJ-D02、15410-MM5-003、15410-MM9-003、15410-MM9-013、15410-MT7-003
ヤマハ 5GH-13440-20、5GH-13440-50、5GH-13440-60、5GH-13440-61
スズキ K1609-71072
カートリッジ式

23. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
814MA-X 1セット ホンダ CB400SF/V・R'92~'95 CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:フロントに使用 40

24. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,490 税込3,839
0営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 805 1セット KM147 CB400SF/VR~'99(R)、CBR250RR'90~(R) CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:リアに使用 ホンダ

25. BATTLAX HYPERSPORT S23 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S23 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ 速度記号
MCR06198 1本 最大負荷指数:58 120/70ZR17 TL(チューブレス) (W)

26. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: 5.00(2)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354880 1本 120/70ZR17M (58W) TL 120 17 58W

27. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72460 1個 92-08 CB750(RC42)フロント、14 NC750S (RC70)フロント シンタードパッド ホンダ 40

28. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-147JL 1セット 06435-KFG-J21 HONDA/FES125(03-06年式)R、HONDA/FES150(03-06年式)R HONDA/FES125(03-06年式)R、HONDA/FES150(03-06年式)R、HONDA/CB250F(96-07年式)R、HONDA/CBR250(87年式)R、HONDA/CBR250R(87年式)R、HONDA/CBR250R(88-90年式)R、HONDA/CBR250RR(90-94年式)R、HONDA/CBR250RR(17年式)R、HONDA/FES250(00-05年式)R、HONDA/FES250SE(99年式)R、HONDA/FES250SE(03-04年式)R、HONDA/NSR250R(90-92年式)R、HONDA/NSR250R(88-89年式)R、HONDA/RS250R(91-92年式)R、HONDA/VT250F(91年式)R、HONDA/VTR250(98-16年式)R、HONDA/VTR250F(13-17年式)R、HONDA/CB400(92-95年式)R、HONDA/CB400(97年式)R、HONDA/CB400F(13-16年式)R、HONDA/CB400F(89-92年式)R、HONDA/CB400FA(13-16年式)R、HONDA/CB400FII(92-96年式)R、HONDA/CB400FII(97年式)R、HONDA/CB400FIII(95年式)R、HONDA/CB400FIII(96年式)R、HONDA/CB400FIII(97年式)R、HONDA/CB400X(13-16年式)R、HONDA/CB400XA(13-16年式)R、HONDA/CBR400R(13-16年式)R、HONDA/CBR400R(15-16年式)R、HONDA/CBR400RA(13-16年式)R、HONDA/CBR400RR(88-94年式)R、HONDA/NT400(88-90年式)R、HONDA/VFR400R(87年式)R、HONDA/VRX400T(95年式)R、HONDA/XL400VN(91年式)R、HONDA/CB500F(13-16年式)R、HONDA/CB500FA(13-16年式)R、HONDA/CB500X(13-16年式)R、HONDA/CB500XA(13-16年式)R、HONDA/CBR500R(13-17年式)R、HONDA/CBR500RA(13年式)R、HONDA/CBR500RA(14-17年式)R、HONDA/NTV600(88-91年式)R、HONDA/XL600V(91-93年式)R、HONDA/XL600V(94-96年式)R、HONDA/XL600V(97-98年式)R、HONDA/CB650F(14-17年式)R、HONDA/CBR650F(14-15年式)R、HONDA/CBR650FA(14-16年式)R、HONDA/FMX650(05-08年式)R、HONDA/NT650(88-91年式)R、HONDA/NT650V(98-01年式)R、HONDA/NTV650(88-93年式)R、HONDA/NTV650(94-97年式)R、HONDA/NX650(95-96年式)R、HONDA/XL650(00-07年式)R、HONDA/XRV650(88年式)R、HONDA/XRV650A(88-90年式)R、HONDA/XRV650J(88年式)R、HONDA/CTX700(13-16年式)R、HONDA/CTX700AE(13-16年式)R、HONDA/CTX700DE(13-16年式)R、HONDA/CTX700N(13-16年式)R、HONDA/CTX700NA(13-16年式)R、HONDA/CTX700ND(13-16年式)R、HONDA/NC700JD(15-16年式)R、HONDA/NC700S(12-16年式)R、HONDA/NC700X(12-16年式)R、HONDA/NC700XD(14-16年式)R、HONDA/NC700XL(12-16年式)R、HONDA/XL700V(08-16年式)R、HONDA/NC750DC(14-16年式)R、HONDA/NC750J(14-16年式)R、HONDA/NC750L(16年式)R、HONDA/NC750S(14-16年式)R、HONDA/NC750SA(14年式)R、HONDA/NC750SA(16年式)R、HONDA/NC750SD(14-16年式)R、HONDA/NC750X(12-16年式)R、HONDA/NC750XA(14-16年式)R、HONDA/NC750XAL(14-16年式)R、HONDA/NC750XD(14-16年式)R、HONDA/NC750XDL(14-16年式)R、HONDA/NC750XL(14-16年式)R、HONDA/XRV750(90-92年式)R、HONDA/XRV750(93-01年式)R、HONDA/XRV750A(93-98年式)R、HONDA/XRV750A(90-92年式)R、SUZUKI/XF650(97-02年式)R、YAMAHA/FZ6R(09-17年式)R、YAMAHA/XJ6(09-14年式)R、YAMAHA/XJ6(10-14年式)R、YAMAHA/XJ6F(10年式)R、YAMAHA/XJ6N(09-16年式)R、YAMAHA/XJ6S(09-10年式)R、BUELL/Blast(00-09年式)R、BUELL/XB9(08年式)R、BUELL/XB9R(02-05年式)R、BUELL/XB9S(03-05年式)R、BUELL/XB9SX(08-10年式)R、BUELL/XB9SX(05-09年式)R、BUELL/M2 Cyclone(98-04年式)R、BUELL/S1Lightning(98-00年式)R、BUELL/S3 Thunderbolt(98-99年式)R、BUELL/S3T Thunderbolt(98-05年式)R、BUELL/X1 Carbon Fiber Extreme(99-00年式)R、BUELL/X1 Lightning(99-05年式)R、BUELL/X1 Racing Stripe(99-00年式)R、BUELL/XB12(08年式)R、BUELL/XB12R(04-07年式)R、BUELL/XB12R(08-11年式)R、BUELL/XB12S (04-08年式)R、BUELL/XB12SCG(06-08年式)R、BUELL/XB12SCG(09-11年式)R、BUELL/XB12SS(09-11年式)R、BUELL/XB12SS(06-08年式)R、BUELL/XB12STT(08年式)R、BUELL/XB12X (06-10年式)R、BUELL/XB12XT (08-09年式)R、PEUGEOT/SV250(01-02年式)R、TRIUMPH/Daytona 600(03-04年式)R、TRIUMPH/Speedfour 600(03-06年式)R、TRIUMPH/TT600(02年式)R、TRIUMPH/TT600(00-01年式)R、TRIUMPH/TT600(03年式)R、TRIUMPH/TT600(83年式)R、TRIUMPH/Daytona(05-06年式)R、TRIUMPH/Daytona 675(06-08年式)R、TRIUMPH/Daytona 675SE(12年式)R、TRIUMPH/Daytona R Triple(11-12年式)R、TRIUMPH/Daytona Triple(09-12年式)R、TRIUMPH/Street Triple(08-12年式)R、TRIUMPH/Street Triple R(09-12年式)R、TRIUMPH/Tiger 800(11-14年式)R、TRIUMPH/Tiger 800 XC(11-17年式)R、TRIUMPH/Tiger 800 XC(12-14年式)R、TRIUMPH/Tiger 800 XCA(15-17年式)R、TRIUMPH/Tiger 800 XCR(15-17年式)R、TRIUMPH/Tiger 800 XR(15-17年式)R、TRIUMPH/Tiger 800 XRT(15-17年式)R、TRIUMPH/Tiger 800 XRX(15-17年式)R、TRIUMPH/Daytona 955i(01-05年式)R、BUELL/XB12XT (08-11年式)R 41

29. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
805MA-X 1セット ホンダ CB400SF/VR~'99(R)、CBR250RR'90~(R) リア CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:リアに使用

30. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97122 1個 ワルキューレ(96~01)、ワルキューレ(96~01)、ワルキューレツアラー(98~01)、ワルキューレツアラー(98~01)、VT1300CR/CS/CX(10)、シャドウACE(96~00)、シャドウエアロ(98~01)、ST1100パン・ヨーロピアン(91~99)、ST1100パン・ヨーロピアン(91~99)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96~01)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96~01)、パシフィックコースト(89~99)、CB750(92~08)、INTEGRA/S(750)(14)、NC750S(14~16)、NC750S ABS(14~16)、NC750S DCT ABS(14~16)、NC750X(14~17)、NC750X ABS(14~17)、NC750X LD(14~17)、NC750X LD ABS(14~17)、NC750X DCT ABS(14~17)、NC750X LD DCT ABS(14~17)、NM4-01/カラーオーダープラン(14~16)、NM4-02/カラーオーダープラン(14~16)、シャドウ750(97~03)、シャドウ750(08)、シャドウスラッシャー750(00~03)、マグナ750(93)、ナイトホーク750(91~92)、DN-01(08~09)、NC700S(12~13)、NC700X/LD(12~13)、CBF600S(04)、CBR600F(95~98)、シルバーウイング/ABS(01~08)、シルバーウイングGT600/ABS(09)、スティード600(93~96)、レブル500(17)、400X(13~17)、400X ABS(13~17)、シャドウ400(97~07)、シャドウスペシャル(99)、シャドウスラッシャー(00~06)、シルバーウイング400/ABS(02~08)、シルバーウイング400GT/ABS(09)、スティード(01)、スティード400(93)、スティード400VLX(93~02)、スティード400VCL(96~97)、スティード400VSE(96~97)、CB-1(89~91)、CB400F(13)、CB400F ABS(13)、CB400FOUR(97~00)、CB400SF(92~96)、CB400SFバージョンR(95~97)、CB400SS(02~07)、CBR400R(13~16)、CBR400R ABS(13~16)、CBR400RR(88~99)、CL400(98~01)、VRX400ロードスター(95~99)、XR400Motard(05~07)、XR400Motard(08)、CBR250R(88~89)、CBR250R(11~13)、CBR250RR/ABS(17)、CBR250RR(90~99)、GB250(95~99)、JADE(91~93)、VT250SPADA(89~91)、VTR250(98~06)、Vツインマグナ(94~07)、ゼルビス(91)、ナイトホーク250(92~99)、フュージョン(93~03)、フュージョンSE(94~06)、フュージョンTypeX/XX(03~06)、フリーウェイ(93~99)、レブル250(17)、MT-01(05~06)、マジェスティS(14~17)、シグナスX125SR FI(13~17)、マジェスティ125/Fi(01~03)、GSF750(96~00)、スカイウェイブ650(02~08)、スカイウェイブ650ABS(04~16)、RF400R(93~97)、RF400RV(94~00)、インパルス400(94~98)、インパルス400タイプS(94~96)、GSR250(12~17)、GSR250F(15)、GSR250S(14~15)、ジェンマ(08) シンタードパッド ワルキューレツアラー(98~01)、VT1300CR/CS/CX(10)、シャドウACE(96~00)、シャドウエアロ(98~01) 68242

31. POWER 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
373375 1本 160/60ZR17 M/C (69W) TL

32. POWER 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
3営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
988009 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

33. AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.75(8)

【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATB12A-A-SMF 1個 12 YB12A-A 83 136

34. GIVI イージーロック【BF20】VFR800F/Crosstourer1201 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI イージーロック【BF20】VFR800F/Crosstourer1201 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
92600 1個 VFR800F、Crosstourer1200、CB650F/CBR650F(’14~’15) Crosstourer 2012-2015年式:14年に適合

35. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
13788 1セット(2枚) NSR250 ~93(R) ホンダ 39

36. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335888 1本 120/70ZR17M/C (58W) 17 フロント 3.5

37. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 主な適合車種 適合
16C 1個 H4 T15 T-MAX 2001-2002年式:Hiに適合(LowはH7) 小型車以上全般(通常品)

38. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HWS 1個 B2ホワイトサファイア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

39. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,490 税込3,839
0営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 814 1セット KM156 CB400SF/V・R'92~'95 CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:フロントに使用 ホンダ

40. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HGH 1個 S2ホワイトゴースト H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

戻る ページ 1 2 3 4 5 次へ