ホンダ CB500X [500cc] 2016-16年式

PC44 海外モデル(タイ生産)PGM-FI

ホンダ CB500X [500cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

条件に一致する商品は見つかりませんでした。
指定された車種のすべてのパーツを表示します。

車種詳細

型式
PC44 原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo PC44 - ~ 排気量 471
タイヤ
120/70 ZR 17 160/60 ZR 17
バッテリー YB12A-A(縦置) 全長 2,075
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 PC44 ~ 2015/11月 モデルチェンジ
テールカウル、サイレンサー、アンダーカウル従来モデル継承。
フロントカウルからシュラウド、タンクにかけて新デザイン採用。
調整可能ウインドスクリーン(従来比100mmロング)、フューエルタンク容量アップ、など。
LEDのヘッドライトとテールランプ採用、プリロードアジャスター装備Fサス、ブレーキレバー調整機構装備、フューエルタンク容量拡大(ヒンジタイプキャップ採用)、ウェーブタイプキー採用、など。
グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

146件中 1件~40件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.72(89)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-620 1個 ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ 【ホンダ】15410-MCJ-000/003、15410-MFJ-D01 63 65

2. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 ホンダ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 1個
レビュー: 4.71(17)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合車種(ホンダ)
15410MFJD02 1個 MC-620 CB400SF/SB 67926 CBR650R

3. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 659 税込725
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.80(30)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
CPR8EA-9 1個 ネジ型 CBF125 2012-2012年式:F/Rウィンカーに使用 1極式プラグ -

4. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.43(14)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CPR8EDX-9S 1個 ネジ型 10 16 19

5. リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98737 1個 HONDA/YAMAHA/KAWASAKI系 カートリッジ式

6. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66713 1セット 通し番号:No.019 Rebel250('17~'23)、シグナスX125('16~'20)、Vストローム250('17~'21)等

7. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.22(9)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-833 1個 ホンダ/カワサキ フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) カートリッジ式 63

8. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(9)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67926 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ZXR12R/CBR900RR 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13400-00/20
K1609-71072
16097-0002
16097-1070/1072
カートリッジ式

9. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 純正品番 主な適合車種
SF-4007 1個 HONDA:15410-MCJ-000、SUZUKI:K1609-71072、KAWASAKI:16097-0002 カワサキ HONDA:15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、YAMAHA:5GH-13440-20、SUZUKI:K1609-71072、KAWASAKI:16097-0002、16097-0003、16097-1068、16097-1070、16097-1072 HONDA/CBR250RR(17年式)、HONDA/NSS250(13-17年式)、HONDA/NSS250A(07-13年式)、HONDA/NSS250A(13-14年式)、HONDA/NSS250A(14年式)、HONDA/NSS250A(15年式)、HONDA/NSS250A(16年式)、HONDA/NSS250A(17年式)、HONDA/NSS250AA(08-17年式)、HONDA/NSS250D(07-17年式)、HONDA/NSS250DA(08-16年式)、HONDA/NSS250SA(08年式)、HONDA/SM250(09-16年式)、HONDA/SM250A(09-16年式)、HONDA/SM250D(09-17年式)、HONDA/NSS300(14-17年式)、HONDA/NSS300A(14-16年式)、HONDA/CB400(02-15年式)、HONDA/CB400(16-17年式)、HONDA/CB400A(08-16年式)、HONDA/CB400AD(14-15年式)、HONDA/CB400AD(16年式)、HONDA/CB400F(13-16年式)、HONDA/CB400FA(13-16年式)、HONDA/CB400S(05-16年式)、HONDA/CB400SA(08-16年式)、HONDA/CB400SAD(14-16年式)、HONDA/CB400SB(05-16年式)、HONDA/CB400SF(02-04年式)、HONDA/CB400X(13-16年式)、HONDA/CB400XA(13-16年式)、HONDA/CBR400R(13-14年式)、HONDA/CBR400R(15年式)、HONDA/CBR400R(15-16年式)、HONDA/CBR400R(16年式)、HONDA/CBR400RA(13-16年式)、HONDA/FJS400(02年式)、HONDA/FJS400A(03-16年式)、HONDA/FJS400D(03-08年式)、HONDA/FJS400D(09-16年式)、HONDA/NV400C(07-08年式)、HONDA/NV400DC(08年式)、HONDA/SW-T 400(09年式)、HONDA/SW-T 400A(09年式)、HONDA/VT400C(09-15年式)、HONDA/VT400C(15-16年式)、HONDA/VT400C2(09-14年式)、HONDA/VT400C2F(09-16年式)、HONDA/VT400CA(09-16年式)、HONDA/VT400S(11-16年式)、HONDA/CB500F(14-16年式)、HONDA/CB500FA(14-16年式)、HONDA/CBR500R(13-17年式)、HONDA/CBR500RA(13年式)、HONDA/CBR500RA(14-17年式)、HONDA/CB600F(00年式)、HONDA/CB600F(00-01年式)、HONDA/CB600F(01年式)、HONDA/CB600F(02年式)、HONDA/CB600F(03年式)、HONDA/CB600F(03-04年式)、HONDA/CB600F(04-05年式)、HONDA/CB600F(05-06年式)、HONDA/CB600F(06-07年式)、HONDA/CB600F(07年式)、HONDA/CB600F(08年式)、HONDA/CB600F(09年式)、HONDA/CB600F(10年式)、HONDA/CB600F(10-11年式)、HONDA/CB600F(11年式)、HONDA/CB600F(12年式)、HONDA/CB600F(13年式)、HONDA/CB600F(13-14年式)、HONDA/CB600F(14年式)、HONDA/CB600F(15年式)、HONDA/CB600F(16年式)、HONDA/CBR600F(11年式)、HONDA/CBR600F(12年式)、HONDA/CBR600F(12-13年式)、HONDA/CBR600F(13-14年式)、HONDA/CBR600F(14-15年式)、HONDA/CBR600F(15年式)、HONDA/CBR600F(16年式)、HONDA/CBR600F4(01-06年式)、HONDA/CBR600FR(02年式)、HONDA/CBR600RA(14-16年式)、HONDA/CBR600RAA(09-16年式)、HONDA/CBR600RR(03-09年式)、HONDA/CBR600RR(09年式)、HONDA/CBR600RR(10-16年式)、HONDA/CBR600RRA(07-16年式)、HONDA/FJS600(01-02年式)、HONDA/FJS600A(03-16年式)、HONDA/FJS600D(03-10年式)、HONDA/FSC600(02年式)、HONDA/FSC600A(09-16年式)、HONDA/FSC600D(03-08年式)、HONDA/CB650F(14-17年式)、HONDA/CBR650F(14-15年式)、HONDA/CBR650FA(14-16年式)、HONDA/CTX700(13-17年式)、HONDA/CTX700AE(13-17年式)、HONDA/CTX700DE(13-17年式)、HONDA/CTX700N(13-17年式)、HONDA/CTX700NA(13-17年式)、HONDA/CTX700ND(13-17年式)、HONDA/NC700D(12年式)、HONDA/NC700D(13年式)、HONDA/NC700DD(13年式)、HONDA/NC700JD(15-16年式)、HONDA/NC700S(12-13年式)、HONDA/NC700SA(12-13年式)、HONDA/NC700SD(12-13年式)、HONDA/NC700X(12-13年式)、HONDA/NC700XA(12-13年式)、HONDA/NC700XAL(12-13年式)、HONDA/NC700XD(12-13年式)、HONDA/NC700XDL(12-13年式)、HONDA/NC700XL(12-13年式)、HONDA/NT700V(09-16年式)、HONDA/NT700VA(07-10年式)、HONDA/NT700VA(10年式)、HONDA/NT700VA(11年式)、HONDA/NT700VA(11-12年式)、HONDA/NT700VA(12-13年式)、HONDA/NT700VA(13-14年式)、HONDA/NT700VA(14年式)、HONDA/NT700VA(15年式)、HONDA/NT700VA(15-16年式)、HONDA/NT700VA(16年式)、HONDA/XL700V(08-16年式)、HONDA/XL700VA(08-16年式)、HONDA/CB750F(07-08年式)、HONDA/NC750DC(14-16年式)、HONDA/NC750J(14年式)、HONDA/NC750J(15年式)、HONDA/NC750J(16年式)、HONDA/NC750S(14-16年式)、HONDA/NC750SA(14年式)、HONDA/NC750SA(16年式)、HONDA/NC750SD(14-16年式)、HONDA/NC750X(14年式)、HONDA/NC750X(15年式)、HONDA/NC750X(16年式)、HONDA/NC750X(17年式)、HONDA/NC750XA(14-16年式)、HONDA/NC750XAL(14-16年式)、HONDA/NC750XD(14-16年式)、HONDA/NC750XDL(14-16年式)、HONDA/NC750XL(14年式)、HONDA/NC750XL(14-15年式)、HONDA/NC750XL(15年式)、HONDA/NC750XL(16年式)、HONDA/VT750(08-16年式)、HONDA/VT750C(04-16年式)、HONDA/VT750C2(07-14年式)、HONDA/VT750C2B(10-15年式)、HONDA/VT750C2F(07-16年式)、HONDA/VT750CA(04-15年式)、HONDA/VT750CS(10-16年式)、HONDA/VT750CS2(10-16年式)、HONDA/VT750RS(10-14年式)、HONDA/VT750S(10-16年式)、HONDA/VT750SA(14-15年式)、HONDA/VT750SD(14年式)、HONDA/VFR800(02-16年式)、HONDA/VFR800A(02-16年式)、HONDA/VFR800F(14-16年式)、HONDA/VFR800FD(14-16年式)、HONDA/VFR800X(11-16年式)、HONDA/VFR800XD(11-16年式)、HONDA/CB900F(02-07年式)、HONDA/CBR900RE(01年式)、HONDA/CBR900RR(00年式)、HONDA/CBR900RR(01-03年式)、HONDA/CBR954RR(02-03年式)、HONDA/CB1000R(13年式)、HONDA/CB1000R(13-14年式)、HONDA/CB1000R(14-15年式)、HONDA/CB1000R(15年式)、HONDA/CB1000R(16年式)、HONDA/CB1000R(17年式)、HONDA/CB1000RA(13-17年式)、HONDA/CB1000RS(14-17年式)、HONDA/CBF1000(06年式)、HONDA/CBF1000(07年式)、HONDA/CBF1000(08年式)、HONDA/CBF1000(08-09年式)、HONDA/CBF1000(09-10年式)、HONDA/CBF1000(10-11年式)、HONDA/CBF1000(11年式)、HONDA/CBF1000(12年式)、HONDA/CBF1000(13年式)、HONDA/CBF1000(13-14年式)、HONDA/CBF1000(14-15年式)、HONDA/CBF1000(15年式)、HONDA/CBF1000(16年式)、HONDA/CBF1000(17年式)、HONDA/CBR1000RA(09-16年式)、HONDA/CBR1000RAA(09-17年式)、HONDA/CBR1000RR(04-08年式)、HONDA/CBR1000RR(09年式)、HONDA/CBR1000RR(09-13年式)、HONDA/CBR1000RR(14年式)、HONDA/CBR1000RR(15-17年式)、HONDA/CBR1000RRA(08-17年式)、HONDA/CBR1000S(14-17年式)、HONDA/CBR1000SA(14-16年式)、HONDA/CBR1000SP(15-17年式)、HONDA/CBR1000SP2(17年式)、HONDA/CRF1000A(16-17年式)、HONDA/CRF1000D(16-17年式)、HONDA/RVT1000R(01-06年式)、HONDA/VTR1000F(03年式)、HONDA/VTR1000F(04-05年式)、HONDA/VTR1000SP(01-05年式)、HONDA/CB1100(16年式)、HONDA/CB1100A(10年式)、HONDA/CB1100A(11年式)、HONDA/CB1100A(12年式)、HONDA/CB1100A(12-13年式)、HONDA/CB1100A(13年式)、HONDA/CB1100A(14年式)、HONDA/CB1100A(14-15年式)、HONDA/CB1100A(15-16年式)、HONDA/CB1100AA(10年式)、HONDA/CB1100AA(10-11年式)、HONDA/CB1100AA(11年式)、HONDA/CB1100AA(12-16年式)、HONDA/CB1100AB(10年式)、HONDA/CB1100AB(11年式)、HONDA/CB1100AB(12年式)、HONDA/CB1100AB(13年式)、HONDA/CB1100AB(14年式)、HONDA/CB1100AB(14-15年式)、HONDA/CB1100AB(15-16年式)、HONDA/CB1100AB(16年式)、HONDA/CB1100AC(10年式)、HONDA/CB1100AC(11年式)、HONDA/CB1100AC(11-12年式)、HONDA/CB1100AC(12-13年式)、HONDA/CB1100AC(13年式)、HONDA/CB1100AC(14年式)、HONDA/CB1100AC(15年式)、HONDA/CB1100AC(15-16年式)、HONDA/CB1100AC(16年式)、HONDA/CB1100C(10年式)、HONDA/CB1100C(10-11年式)、HONDA/CB1100C(11-12年式)、HONDA/CB1100C(12-13年式)、HONDA/CB1100C(13年式)、HONDA/CB1100C(14年式)、HONDA/CB1100C(14-15年式)、HONDA/CB1100C(15年式)、HONDA/CB1100EX(16年式)、HONDA/CB1100EX(16-17年式)、HONDA/CB1100EX(17年式)、HONDA/CB1100S(14-15年式)、HONDA/CB1100S(16年式)、HONDA/CB1100SA(14-15年式)、HONDA/CB1100SA(16年式)、HONDA/CB1100SAD(14-15年式)、HONDA/CB1100SAD(16年式)、HONDA/VFR1200F(10-16年式)、HONDA/VFR1200FD(10-16年式)、HONDA/VFR1200X(12年式)、HONDA/VFR1200X(13-17年式)、HONDA/VFR1200XD(12年式)、HONDA/VFR1200XD(13-17年式)、HONDA/CB1300(08-16年式)、HONDA/CB1300A(06-17年式)、HONDA/CB1300ADe(14-17年式)、HONDA/CB1300Ae(14-17年式)、HONDA/CB1300F(02-04年式)、HONDA/CB1300F1(03-07年式)、HONDA/CB1300P(09-17年式)、HONDA/CB1300S(06-17年式)、HONDA/CB1300SA(06-17年式)、HONDA/CB1300SAD(14-17年式)、HONDA/CB1300TA(09-17年式)、HONDA/CTX1300(14年式)、HONDA/CTX1300(14-15年式)、HONDA/CTX1300(15年式)、HONDA/CTX1300(16年式)、HONDA/CTX1300(17年式)、HONDA/CTX1300A(14年式)、HONDA/CTX1300A(14-15年式)、HONDA/CTX1300A(15年式)、HONDA/CTX1300A(16年式)、HONDA/CTX1300A(17年式)、HONDA/ST1300(02-17年式)、HONDA/ST1300A(03-17年式)、HONDA/ST1300P(09-17年式)、HONDA/ST1300PA(09-17年式)、HONDA/VT1300CR(10-16年式)、HONDA/VT1300CRA(10-16年式)、HONDA/VT1300CS(10-16年式)、HONDA/VT1300CSA(11-16年式)、HONDA/VT1300CT(10-16年式)、HONDA/VT1300CTA(13-16年式)、HONDA/VT1300CX(10-16年式)、HONDA/VT1300CXA(10-16年式)、HONDA/VT1300CXAA(10-17年式)、HONDA/VTX1300C(04-09年式)、HONDA/VTX1300R(05-09年式)、HONDA/VTX1300S(03-07年式)、HONDA/VTX1300T(08-09年式)、YAMAHA/VMAX(08-09年式)、YAMAHA/VMAX(12年式)、YAMAHA/VMAX(14-16年式)、HONDA/GL1800(01-17年式)、HONDA/GL1800 (Airbag Navi)(01-16年式)、HONDA/GL1800 (Airbag)(01-16年式)、HONDA/GL1800A (Airbag Navi)(01-16年式)、HONDA/GL1800A (Airbag)(01-16年式)、HONDA/GL1800B(11-17年式)、HONDA/GL1800C(14-16年式)、HONDA/NRX1800D(04-05年式)、HONDA/NRX1800E(04-05年式)、HONDA/VTX1800C(02-08年式)、HONDA/VTX1800F(05-08年式)、HONDA/VTX1800N(04-08年式)、HONDA/VTX1800R(02-08年式)、HONDA/VTX1800S(02-07年式)、HONDA/VTX1800T(07-08年式)、SUZUKI/GSX250FX(02-05年式)、SUZUKI/GSX250FXT(03-05年式)、SUZUKI/LT-V700F(04-05年式)、SUZUKI/VZ1600(05-06年式)、YAMAHA/MT320(15-17年式)、YAMAHA/YZF-R3(14-17年式)、YAMAHA/YZF-R3A(14-17年式)、YAMAHA/YFM45FX(10年式)、YAMAHA/FZ6(07年式)、YAMAHA/FZ6(07-08年式)、YAMAHA/FZ6(08年式)、YAMAHA/FZ6(08-09年式)、YAMAHA/FZ6(09年式)、YAMAHA/FZ6(10年式)、YAMAHA/FZ6(11年式)、YAMAHA/FZ6(12年式)、YAMAHA/FZ6(13年式)、YAMAHA/FZ6(14年式)、YAMAHA/FZ6(14-15年式)、YAMAHA/FZ6(15年式)、YAMAHA/FZ6(16年式)、YAMAHA/FZ6(17年式)、YAMAHA/FZ6R(09-17年式)、YAMAHA/XJ6(09年式)、YAMAHA/XJ6(10年式)、YAMAHA/XJ6(10-11年式)、YAMAHA/XJ6(11年式)、YAMAHA/XJ6(12年式)、YAMAHA/XJ6(13年式)、YAMAHA/XJ6(14年式)、YAMAHA/XJ6N(09-16年式)、YAMAHA/XJ6S(13-15年式)、YAMAHA/FZ-07(14-17年式)、YAMAHA/MT-07(14-17年式)、YAMAHA/MT-07A(14-17年式)、YAMAHA/YXC700D(15年式)、YAMAHA/YXC700DH(15年式)、YAMAHA/YXC700P(15年式)、YAMAHA/YXC700PH(15年式)、YAMAHA/YXC700PS(15年式)、YAMAHA/YXC70VDH(16年式)、YAMAHA/YXC70VDX(16年式)、YAMAHA/YXC70VPH(16年式)、YAMAHA/YXC70VPR(16年式)、YAMAHA/YXC70VPS(16年式)、YAMAHA/YXC70VPX(16年式)、YAMAHA/YXE70WDB(16年式)、YAMAHA/YXE70WDH(16年式)、YAMAHA/YXE70WDX(16年式)、YAMAHA/YXE70WPA(16年式)、YAMAHA/YXE70WPH(16年式)、YAMAHA/YXE70WPX(16年式)、YAMAHA/YXM700D(15年式)、YAMAHA/YXM700DH(15年式)、YAMAHA/YXM700P(15年式)、YAMAHA/YXM700PH(15年式)、YAMAHA/YXM700PS(15年式)、YAMAHA/YXM70VDH(16年式)、YAMAHA/YXM70VDX(16年式)、YAMAHA/YXM70VPH(16年式)、YAMAHA/YXM70VPS(16年式)、YAMAHA/YXM70VPX(16年式)、YAMAHA/YXR7F(12-13年式)、YAMAHA/YXR7FS(12-13年式)、YAMAHA/FAZER8(10年式)、YAMAHA/FAZER8(10-11年式)、YAMAHA/FAZER8(11-12年式)、YAMAHA/FAZER8(12年式)、YAMAHA/FAZER8(13年式)、YAMAHA/FAZER8(14年式)、YAMAHA/FAZER8(14-15年式)、YAMAHA/FAZER8(15年式)、YAMAHA/FZ8(11年式)、YAMAHA/FZ8(12年式)、YAMAHA/FZ8(13年式)、YAMAHA/FZ8(14年式)、YAMAHA/FZ8(15年式)、YAMAHA/FZ8(16年式)、YAMAHA/FJ09(15-16年式)、YAMAHA/FZ-09(14-16年式)、YAMAHA/MT-09(14年式)、YAMAHA/MT-09(16年式)、YAMAHA/MT-09A(14-16年式)、YAMAHA/MT-09TRA(15-17年式)、YAMAHA/XSR900(16-17年式)、YAMAHA/XVS950(12-15年式)、YAMAHA/XVS950A(09-15年式)、YAMAHA/XVS950C(15年式)、YAMAHA/XVS950C(15-16年式)、YAMAHA/XVS950C(17年式)、YAMAHA/XVS950CR(15年式)、YAMAHA/XVS950CT(14-17年式)、YAMAHA/RX10P(13-15年式)、YAMAHA/RX10PS(13-15年式)、YAMAHA/RX10PXT(13年式)、YAMAHA/RX10PXT(14年式)、YAMAHA/RX10PXT(15年式)、YAMAHA/FZ1(06-07年式)、YAMAHA/FZ1(09-16年式)、YAMAHA/FZ10(17年式)、YAMAHA/YXZ10YPS(16年式)、YAMAHA/YXZ10YPX(16年式)、YAMAHA/YZ1-N(10年式)、YAMAHA/YZ1-S(10-11年式)、YAMAHA/YZF-R1(07-11年式)、YAMAHA/YZF-R1(12年式)、YAMAHA/YZF-R1(12-13年式)、YAMAHA/YZF-R1(13年式)、YAMAHA/YZF-R1(14年式)、YAMAHA/YZF-R1(15年式)、YAMAHA/YZF-R1(16年式)、YAMAHA/YZF-R1M(15-16年式)、YAMAHA/YZF-R1S(16年式)、YAMAHA/XT1200Z(10-16年式)、YAMAHA/XTZ1200(12-17年式)、YAMAHA/XTZ1200E(15-17年式)、YAMAHA/FJR1300(14-15年式)、YAMAHA/FJR1300A(13-16年式)、YAMAHA/FJR1300AS(13-16年式)、YAMAHA/FJR1300E(14年式)、YAMAHA/FJR1300ES(15-17年式)、YAMAHA/XVS1300A(11-14年式)、YAMAHA/XVS1300A(15年式)、YAMAHA/XVS1300BG(15-17年式)、YAMAHA/XVS1300C(11-15年式)、YAMAHA/XVS1300C(15-17年式)、YAMAHA/XVS1300CA(11-15年式)、YAMAHA/XVS1300CT(11-17年式)、YAMAHA/XVS1300CTF(13-15年式)、YAMAHA/XVS1300CU(14-15年式)、YAMAHA/VMX17(16-17年式)、YAMAHA/VMX1700(14-15年式)、YAMAHA/XV1900(11年式)、YAMAHA/XV1900(12年式)、YAMAHA/XV1900(13年式)、YAMAHA/XV1900(14年式)、YAMAHA/XV1900(14-16年式)、YAMAHA/XV1900A(11-16年式)、YAMAHA/XV1900C(12年式)、YAMAHA/XV1900C(15年式)、YAMAHA/XV1900C(16年式)、YAMAHA/XV1900C(17年式)、YAMAHA/XV1900CU(11-16年式)、KAWASAKI/VN250(03年式)、KAWASAKI/VN250(05-06年式)、KAWASAKI/ZR250(97-07年式)、KAWASAKI/KVF360(03-09年式)、KAWASAKI/KVF360(03-05年式)、KAWASAKI/KVF360(06-13年式)、KAWASAKI/KVF360(06-10年式)、KAWASAKI/KVF360(10-11年式)、KAWASAKI/VN400(02-03年式)、KAWASAKI/ZR400(98-01年式)、KAWASAKI/ZR400(03-04年式)、KAWASAKI/ZX400(00-01年式)、KAWASAKI/ZX400(04-06年式)、KAWASAKI/EN500(03-05年式)、KAWASAKI/EX500(03-06年式)、KAWASAKI/ZX600(00-02年式)、KAWASAKI/ZX600(05年式)、KAWASAKI/ZX600(03年式)、KAWASAKI/ZX600(04年式)、KAWASAKI/ZX600(05-06年式)、KAWASAKI/ZX600(02-05年式)、KAWASAKI/ZX600(06年式)、KAWASAKI/ZX636(03-04年式)、KAWASAKI/ZX636(05-06年式)、KAWASAKI/ZX636(07年式)、KAWASAKI/EJ650(99-05年式)、KAWASAKI/EJ650(05年式)、KAWASAKI/ER650(06年式)、KAWASAKI/KVF650(05-12年式)、KAWASAKI/KVF650(12-13年式)、KAWASAKI/KVF650(05-09年式)、KAWASAKI/KVF650(06-14年式)、KAWASAKI/KVF650(06-09年式)、KAWASAKI/KVF650(08年式)、KAWASAKI/KVF650(02-03年式)、KAWASAKI/KSV700(04-05年式)、KAWASAKI/KSV700(06-09年式)、KAWASAKI/KSV700(06年式)、KAWASAKI/KVF700(04-06年式)、KAWASAKI/KVF700(04-05年式)、KAWASAKI/KVF700(05年式)、KAWASAKI/KVF700(06年式)、KAWASAKI/KRF750(08年式)、KAWASAKI/KRF750(09年式)、KAWASAKI/KRF750(10-11年式)、KAWASAKI/KRF750(10年式)、KAWASAKI/KRF750N(12年式)、KAWASAKI/KRF750N(13年式)、KAWASAKI/KRF750P(10年式)、KAWASAKI/KRF750P(11年式)、KAWASAKI/KRF750P(12年式)、KAWASAKI/KRF750P(13年式)、KAWASAKI/KRF750R(10年式)、KAWASAKI/KRF750R(11年式)、KAWASAKI/KRF750R(12年式)、KAWASAKI/KRF750R(13年式)、KAWASAKI/KRF750S(10年式)、KAWASAKI/KRF750S(11年式)、KAWASAKI/KRF750S(12年式)、KAWASAKI/KRF750S(13年式)、KAWASAKI/KRT750A(12年式)、KAWASAKI/KRT750A(13年式)、KAWASAKI/KRT750B(12年式)、KAWASAKI/KRT750B(13年式)、KAWASAKI/KRT750C(12年式)、KAWASAKI/KRT750C(13年式)、KAWASAKI/KRT750D(13年式)、KAWASAKI/KVF750(05年式)、KAWASAKI/KVF750(06-07年式)、KAWASAKI/KVF750(10年式)、KAWASAKI/KVF750(08-11年式)、KAWASAKI/KVF750(08-09年式)、KAWASAKI/KVF750(08年式)、KAWASAKI/KVF750(10-11年式)、KAWASAKI/KVF750(12年式)、KAWASAKI/KVF750(12-17年式)、KAWASAKI/KVF750(12-16年式)、KAWASAKI/VN750(04-06年式)、KAWASAKI/ZR750(04-06年式)、KAWASAKI/ZR750(05年式)、KAWASAKI/ZR750L(06年式)、KAWASAKI/KRF800(14-16年式)、KAWASAKI/KRF800(16年式)、KAWASAKI/KRF800(15年式)、KAWASAKI/KRT800(16年式)、KAWASAKI/KRT800(14年式)、KAWASAKI/KRT800(14-16年式)、KAWASAKI/VN800(00-05年式)、KAWASAKI/VN800(01-05年式)、KAWASAKI/VN800(01年式)、KAWASAKI/VN800(03-06年式)、KAWASAKI/ZX900(02-03年式)、KAWASAKI/ZR1000(03-05年式)、KAWASAKI/ZX1200(00-01年式)、KAWASAKI/ZX1200(02-05年式)、KAWASAKI/VN1500(98-04年式)、KAWASAKI/VN1500(06-08年式)、KAWASAKI/VN1500(06年式)、KAWASAKI/VN1500(00-01年式)、KAWASAKI/VN1500(05年式)、KAWASAKI/VN1500(01-05年式)、KAWASAKI/VN1500(99-01年式)、KAWASAKI/VN1500(01年式)、KAWASAKI/VN1500(04年式)、KAWASAKI/VN1600(03-08年式)、KAWASAKI/VN1600(08年式)、KAWASAKI/VN1600(06年式)、KAWASAKI/VN1600(04-05年式)、KAWASAKI/VN1600(05-07年式)、KAWASAKI/VN1600(07年式)、KAWASAKI/VN2000(04-05年式)、KAWASAKI/VN2000(06-07年式)、KAWASAKI/VN2000(05年式)、KAWASAKI/VN2000(07年式)、KAWASAKI/VN2000(06年式)

10. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,490 税込3,839
0営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 805 1セット KM147 CB400SF/VR~'99(R)、CBR250RR'90~(R) CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:リアに使用 ホンダ

11. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 5.00(4)

【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
814MA-X 1セット ホンダ CB400SF/V・R'92~'95 CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:フロントに使用 40

12. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66682 1セット 通し番号:No.009 CB400SF('92~'98)、Rebel250('17~'23)、CL250('23)等

13. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 838 税込922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

14. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,490 税込3,839
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 814 1セット KM156 CB400SF/V・R'92~'95 CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:フロントに使用 ホンダ

15. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-533 1個 ホンダ/カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) カートリッジ式 63

16. AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATB12A-A-SMF 1個 12 YB12A-A 83 136

17. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66725 1セット 通し番号:No.009 CB400SF('92~'98)、CBR400R('13~'21)、Rebel250('17~'23)等

18. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66735 1セット 通し番号:No.019 GB350('21)、Rebel250('17~'23)、シグナスX125('16~'20)等

19. ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67755 1セット 通し番号:No.019 GB350('21)、シグナスX125('16~'20)、Vストローム250('17~'21)等

20. BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T33 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33。前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様。高い耐摩耗性能をお求めのお客様。ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm) リム径(inch)
MCR06383 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL 3.5 120 17

21. GIVI イージーロック【BF20】VFR800F/Crosstourer1201 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI イージーロック【BF20】VFR800F/Crosstourer1201 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
92600 1個 VFR800F、Crosstourer1200、CB650F/CBR650F(’14~’15) Crosstourer 2012-2015年式:14年に適合

22. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-006HN 1セット(2枚) 06435-KFG-J21 CB250F T-3 ホーネット ホンダ 38

23. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4007 1個 汎用 HONDA/ゴールドウイング1800('01~)、CB900 ホーネット('01~)、CBR600F4I('01~)、CB400F('01~)、
KAWASAKI/W650 A1-2('99~)、W650C1('99~)
ホンダ 15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、15410-MFJ-D02、15410-MM5-003、15410-MM9-003、15410-MM9-013、15410-MT7-003
ヤマハ 5GH-13440-20、5GH-13440-50、5GH-13440-60、5GH-13440-61
スズキ K1609-71072
カートリッジ式

24. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0614030 1セット(2枚) CBR250R 1987-1987年式:リアに使用

25. ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67747 1セット 通し番号:No.009 CBR400R('13~'21)、Rebel250('17~'23)、CL250('23)等

26. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
310721 1本 Front 17 120/70ZR17M/C (58W) T/L

27. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354880 1本 120/70ZR17M (58W) TL 120 17 58W

28. DIABLO ROSSOⅡ PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSOⅡ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ROSSOファミリーの第2世代。日常的な道路使用のためのスポーツパフォーマンスタイヤ。走行会や日帰りツーリングで思いっきり走りを楽しみたいライダーに!優れた性能持続性で、タイヤ交換時期までハイグリップ!。ライダーの熱い走りに応えるエッジグリップと安心のウェットパフォーマンス。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2070200 1本 160/60ZR17 TL(チューブレス) 69 W

29. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-043HN 1セット(2枚) 06455-K40-F11 レブル250 MC49 ホンダ

30. SPORTMAX Q5S DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5S 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【新時代S級ハイグリップ】。α-14の軽快なハンドリング/ロール特性に、サーキットやワインディングをアグレッシブに走行できるQ5の強力なグリップ力をプラス。基本性能のポテンシャルをUPし、あらゆるシーンで活躍する懐の深さを目指したハイグリップタイヤ。サーキット走行からワインディングでのアグレッシブな走りに対応。鋭いステアリングレスポンスとリニアなスロットルレスポンスを実現。高い旋回力とトラクションに加え、ドライグリップとロングライフも両立し、ライダーの走行意欲を掻き立てるハイグリップタイヤ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 幅(mm) サイズ タイプ 外径(Φmm)
D_339972 Q5S F 120/70ZR17(58W)TL 1本 119 120/70ZR17 TL(チューブレス) 599

31. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】実績の有るK&N製フィルターを使用したケーアンドエヌの高性能オイルフィルターです。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。濾過効果。抵抗の少ないセルローズ材と耐熱性に優れた樹脂を染み込ませる事でエンジン内部を傷める10-20ミクロンの微粒ダストを除去します。プリーツ状に成形されたフィルターの間隔は濾過・流量の両面において最適化され、エンジンの防護・ロスの低減を実現しています。プレッシャーリリーフバルブ。万が一オイルフィルターが詰まってしまった場合にはリリーフバルブが作動し、過剰な油圧を逃します。17mmナット(カートリッジタイプのみ)。カートリッジタイプはケースの頂点に17mmのナットを設けており、特殊工具要らず。狭所での作業では特に作業性向上に繋がります。また、ワイヤーロック用のサービスホールが空いており、モータースポーツ等の過酷な状況下でも安心してご使用頂けます。アンチバック機能。エンジン停止時のオイルの逆流を防止し、給油切れによるドライスタートを防ぎます。素材にはラバーではなくシリコンを選定し、温度の上下によって作動性の変化を解消しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
KN-204-1 1個 CBR1000RR・FZ1/N・ZX-12R ブラック

32. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
0営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-N007 1個 VTR250 CB250 適合表 HONDA、SUZUKI、TRIUMPH 40

33. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
5営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-11040 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ホンダ:15410-MM9-405、ヤマハ:3FV-13440-00、5GH-13440-00/01/10/20/30/50/60、カワサキ:16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-0004、16097-0008 VFR400R(NC30)・RVF400・CB400SF(MC31)・CB400SF(MC39)・CBR400RR・スティード400/600・ホーネット600/900・VFR800、CBR900RR(~'99)・CB1000/1300SF(~'01)・X-4・CBR1100XX・VTR1000F等、FZ400('97~)・XJR400・YZF-R1・YZF-R6('98~'10)・MT-07・MT-09・V-MAX('96~)・XV1600・V-MAX1700・ボルト・FJR1300A/AS等、ニンジャ250(EX250L)・Z250(ER250C)・ZXR250/R・バリオス/-II(~'01)・エリミネーター250V・ZXR400/R・ZRX-II(~'97)・ZZ-R400(~'00)・バルカン400/800・ZX-9R・Z900RS

34. オイルフィルターエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
KITACO オイルフィルターエレメント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
70-390-11041 1個

35. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0614000 1セット(2枚)

36. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0627000 1セット(2枚) フュ-ジョン250(03)_MF02_MF02-2100001~ フュ-ジョン250SE (05-)_MF02_MF02-2200001~ フュ-ジョン250typeX(03-)_MF02_MF02-2100001~ フュ-ジョン250typeX special(03)_MF02_MF02-2000001~ フュ-ジョン250typeXX(04)_MF02_MF02-2000001~ フリ-ウェイ250 (93-)_MF03_MF03-1100001~ JADE250 (91)_MC23_MC23-1000001~ JADE250/S (92-)_MC23_MC23-1100001~ ゼルビス250 (91-)_MC25_MC25-1000001~ スパ-ダ250 (88-)_MC20_MC20-1000012~ VTR250(98-06)_MC33_MC33-1000001~ VTR250(07)_MC33_MC33-1200001~ VTR(09)_MC33_MC33-1300001~ VTR(10)_MC33_MC33-1400001~ VTR/VTR-F(13)_MC33_MC33-1500001~ VTR/VTR-F/VTRtypeLD(14)_MC33_MC33-1600001~ ナイトホ-ク250 (92-)_MC26_MC26-1000001~ GB250クラブマン (95-96)_MC10_MC10-1500001~ GB250クラブマン(97-)_MC10_MC10-1600001~ CBR250R (88-89)_MC19_MC19-1000007~ CBR250RR(90-91)_MC22_MC22-1000001~ CBR250RR(92-93)_MC22_MC22-1050001~ CBR250RR(94)_MC22_MC22-1100001~ CBR250R (11-13)_MC41_MC41-1000001~ CBR250R(14-16)_MC41_MC41-1400001~ CB250F(14-16)_MC43_MC43-1100001~ V-TWIN マグナ (94)_MC29_MC29-1000001~ V-TWIN マグナ (95-96)_MC29_MC29-1100001~ V-TWIN マグナ (97-98)_MC29_MC29-1200001~ V-TWIN マグナ (99)_MC29_MC29-1500001~ V-TWIN マグナ (00-)_MC29_MC29-1510001~ XR400 MOTARD(05-07)_ND08_ND08-1000001~ XR400 MOTARD(08)_ND08_ND08-1200001~ スティ-ド400 (93-)_NC26_NC26-1200001~ スティ-ド400VLX(96-01)_NC26_NC26-1400001~ スティ-ド400VSE(96-)_NC26_NC26-1470001~ スティ-ド400VCL(96-)_NC26_NC26-1440001~ VRXロ-ドスタ-400 (95-01)_NC33_NC33-1000001~ CBR400RR(88-89)_NC23_NC23-1034276~ CBR400RR(90-93)_NC29_NC29-1000001~ CBR400RR(94)_NC29_NC29-1100001~ CB400SF VERSION R (95)_NC31_NC31-1350001~ CL400(98)_NC38_NC38-1000001~ CB400SS(01-07)_NC41_NC41-1000001~ CB400SS(08)_NC41_NC41-1600001~ CB-1/TYPE 2 (89-)_NC27_NC27-1000001~ スティ-ド600 (93-)_PC21_PC21-1200001~ スティ-ド600VLX(96-)_PC21_PC21-1400001~ CBR600F (95-96)_PC25_PC25-1300001~ CBR600F (97)_PC25_PC25-1400001~ CBR600F (98)_PC25_PC25-1550001~ CBR600F (11-)_PC41_PC41- CB750 (91-03)_RC42_RC42-1000001~ CB750 (04-07)_RC42_RC42-1350001~ CB750 (08)_RC42_RC42-1700001~ ナイトホ-ク750 (92-)_RC39_RC39-1000001~ CBR750ス-パ-エアロ(88)_RC27_RC27-1005002~ マグナ750 (93-)_RC43_RC43-1000001~ VFR750F (90-)_RC36_RC36-1000001~ パシフィックコ-スト800(90-)_RC34_RC34-1000001~ CBR1000F(89)_SC24_SC24- CBR1000F(90-92) パン ヨーロピアン1100 (90-95)_SC26_SC26- ワルキューレ(96-)_SC34_SC34-1000001~ ワルキューレツアラー(99-)_SC34_SC34-1015001~、WR250X(08-16)_3D72/74/76/78/7A/7D/7F_DJ15J、VERSYS 650 ABS(15)_KLE650F_ Z750(07-10)_ZR750L_ZR750L-000001~、ジェンマ(08)_CJ47A_CJ47A-100001~ GSX400インパルス(95)_GK79A_GK79A-100001~ GSX400インパルス(96-98)_GK79A_GK79A-113895~ RF400R(93-)_GK78A_GK78A-100001~ RF400R/V(95-)_GK78A_GK78A-103307~ RF400R/V(96-)_GK78A_GK78A-106628~ SKYWAVE650(00-)_CP51A_CP51A-100001~ SKYWAVE650リミテッド(03)_CP51A_CP51A-103237~ SKYWAVE650LX(03-)_CP51A_CP51A-102546~ SKYWAVE650(07-08)_CP52A_CP52A-100019~ SKYWAVE650LX(07-09)_CP52A_CP52A-100029~ SKYWAVE650LX(12)_CP52A_CP52A-101546~ SKYWAVE650LX(13)_CP52A_CP52A-101684~ SKYWAVE650LX(14-16)_CP52A_CP52A-102117~ GSF750(96-)_GR7EA_GR7EA-100001~ HONDA、YAMAHA、KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

37. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 3.50(2)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0627020 1セット(2枚) CB750 2001-2003年式:フロントに使用

38. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 仕様
777-0627081 1セット(2枚) CB750 2001-2003年式:フロントに使用 フロント用

39. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.80(5)

【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
805MA-X 1セット ホンダ CB400SF/VR~'99(R)、CBR250RR'90~(R) リア CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:リアに使用

40. ブレーキパッド spec03 Metallico

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
Metallico ブレーキパッド spec03 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 適合 材質 備考
7522-Spec03 1セット 1キャリパー分 HONDA JADE250/XELVIS250、VT250 SPADA、VTR250、フリーウェイ/フュージョン250、CB-1/TYPE2、CBR400RR 88-94、CB400SF Ⅱ/Ⅲ/Ver.R、VRX、XR400SM モタード 05-、STEED400/600、CBR600F -98、CB750(N)、VFR750F(RC36)、パシフィックコースト、CBR250R/RR 88-94、CBR250R 11-16(ABSを除く)、CBR250RR 17-、YAMAHA WR250X 07-、SUZUKI INPULSE 94-96、RF400R/RV(600)、BANDIT600 95-99、GSF750 BANDIT、KAWASAKI Z750 07-08(Sは除く) シンタードメタルを中心とした特殊金属材 ※ノンアスベスト

戻る ページ 1 2 3 4 次へ