ホンダ CB750F [750cc] 1982-85年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

RC04 ■モデル名:CB750FC

ホンダ CB750F [750cc] 1982-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC04 原動機型式 RC01E 並列4気筒 空冷
フレームNo RC04 - 1036001 ~ 1043928 排気量 748
タイヤ
100/90 - 18 56H TL 130/80 - 18 66H TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,180
スプロケット
18 43 二次減速比 2.390
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 250
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,280 チョーク 900 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1080/1050 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)900・(L)950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1985 RC04 1036001 ~ 1043928 1982/6月 モデルチェンジ
空冷4サイクルDOHC並列4気筒16バルブエンジン搭載。
TRAC(トルク応答型アンチダイブ)機構装備、太径Fフォーク(φ39)、デュアルピストンキャリパーディスクブレーキ、リザーバータンク付リアクッション、F8インチホイール採用、など。
カラー設定
・赤×白
・青×白

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DR8EIX 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-DR8

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1596)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
D8EA 1個 ネジ型 8 12 19

戻る ページ 1 次へ