ホンダ CB250RS-Z [250cc] 1981-85年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

MC02 セル付 セミフラットハンドル ■モデル名:CB250RG-ZB

ホンダ CB250RS-Z [250cc] 1981-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC02 原動機型式 MC02E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC02 - 1013007 ~ 排気量 248
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 4.10 S 18 4PR WT
バッテリー FB9-B 全長 2,070
スプロケット
14 44 二次減速比 3.142
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 141
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
213 /
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1985 MC02 1013007 ~ 1981/3月
空冷4サイクル単気筒。26ps。
Type1より10mmアップのセミフラットハンドルのみの設定。
フロントシングルからデュアルピストンキャリパーへ、キック式からセルフ式(ホンダ独自のソレノイドロック機構付)へ、シールドチェーン採用。
ハロゲンヘッドライト(H4)採用、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1591)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
D8EA 1個 ネジ型 8 12 19

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DR8EIX 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-DR8

戻る ページ 1 次へ