ホンダ CB125JX [125cc] 1980-87年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

JC09 ■モデル名:CB125J 丸目ヘッド(82/12月-は角目)

ホンダ CB125JX [125cc] 1980-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JC09 原動機型式 JC09E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC09 - ~ 排気量 124
タイヤ
2.75 - 18 4PR WT 3.00 - 17 4PR WT
バッテリー FB2.5L-C 全長 1,880
スプロケット
15 37 二次減速比 2.333
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 428 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 97
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
159
レベル
(mm)
146
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1980 JC09 ~ 1980/4月 フルモデルチェンジ
空冷4stOHC2バルブ単気筒。
丸目ヘッドライト。
F)2.75-18-4PR・R)3.00-17-4PR
1981 ~ 1982 JC09 ~ 1981/2月 マイナーチェンジ
1983 ~ 1987 JC09 ~ 1982/12月 マイナーチェンジ
角目ヘッドライト。スクエア型メーター。
F)2.75-18-4PR・R)3.00-18-4PR

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1591)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
D8EA 1個 ネジ型 8 12 19

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DR8EIX 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-DR8

戻る ページ 1 次へ