ホンダ CBF1000 [1000cc] 2006-09年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製
欧州 FI ■モデル名:CBF1000/A/AF
ホンダ CBF1000 [1000cc] 2006-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2006 ~ 2009 | ~ | CBR1000RR(05)ベースの高性能水冷DOHC4気筒エンジンを搭載。 3段階式の調整可能なシート、4段階に調整が可能なスクリーン装備。 エアインジェクション・アジャスト式シート、角型バックボーンフレーム、など。 |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

品番 | 内容量 | 端子形状 | 熱価 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
CR8EH-9 | 1個 | ネジ型 | 8 | 10 | 19 |

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | 主な適合純正品番 |
---|---|---|---|---|---|
CR8EHIX-9 | 1個 | ネジ型 | 10 | 16 | 99906910-X9-021 |

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | ねじ長さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
CR8EHDX-9S | 1個 | ネジ型 | 10 | 16 | 19(半ねじ) |

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

品番 | 内容量 | 端子形状 | パーツNo. | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
CR8EHVX-9 | 1個 | ネジ型 | 980595891F | VFR750F 1990-1997年式:-93年に適合 |
戻る ページ 1 次へ