ホンダ タクト ベーシック [50cc] 2015-15年式 電装品
AF75 (ベトナム生産)eSP PGM-FI ■NCY50F アイドリングストップ機能なし・低シートタイプ
ホンダ タクト ベーシック [50cc] 2015-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2015 ~ 2015 | AF75 1000001 ~ 1099999 | 15mm低シートタイプ 2015/1月 水冷4stOHC単気筒。eSP搭載。 アイドリングストップシステム無し。 シールエンブレム(タクトは立体エンブレム)。 低シート(705mm)、シート下収納(19L)。 カラー設定 ・デリケートブルーメタリック ・フォースシルバーメタリック ・マホガニーブラウンメタリック ・ポセイドンブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

品番 | 内容量 | 端子形状 | 主な適合車種 | 仕様 | パーツNo. |
---|---|---|---|---|---|
CPR8EA-9 | 1個 | ネジ型 | CBF125 2012-2012年式:F/Rウィンカーに使用 | 1極式プラグ | - |

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | ねじ長さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
CPR8EDX-9S | 1個 | ネジ型 | 10 | 16 | 19 |

【特長】DENSO製イリジウム合金を採用したわずか0.4mmの中心電極を採用。出力特性、燃費の向上やアイドリングの安定等、エンジン性能の向上に貢献します。【用途】汎用

品番 | 内容量 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|
025-001-0240400 | 1個 | 121 |

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
YTZ5S | 1個 | 3.5(10時間率) | YTZ5S | FTZ5S | 71 |

【特長】NanoGEL採用で瞬間放電能力も高く充電時間も短くなった高性能バッテリー(メーカー比)。電解液注入済みのため開封後すぐに使用できます。電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。

品番 | 内容量 | 型式 | 質量(kg) | 端子形状 | 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) |
---|---|---|---|---|---|
98309 | 1個 | DYTZ5S | 1.45 | A | ケース:114×85×70 |

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
GTZ5S | 1個 | 3.5(10時間率) | GTZ5S | FTZ5S | 71 |

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
FTZ5S | 1個 | 3.5(10時間率) | YTZ5S/GTZ5S | FTZ5S | 70 |

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
ATZ5S | 1個 | 3.5 | YTZ5S | 72 | 115 |

【特長】世界のAC-DELCOブランド。利便性と安全性を兼ね備えた密閉型MFバッテリー。始動性はもちろんの事、耐久性も自信を持ってお薦めできる二輪車専用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
DTZ5S | 1個 | 4(10時間率) | 約114 | 約71 | 約86 |

【特長】世界のAC-DELCOブランド。利便性と安全性を兼ね備えた密閉型MFバッテリー。始動性はもちろんの事、耐久性も自信を持ってお薦めできる二輪車専用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
DTZ8V | 1個 | 7(10時間率) | 約114 | 約71 | 約131 |

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

品番 | 内容量 |
---|---|
BTX4L+ | 1個 |
戻る ページ 1 次へ