ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式

Z50J 6V 3.1ps 4型 ■モデル名:Z50JJ7/J7S/L7B

ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

条件に一致する商品は見つかりませんでした。
指定された車種のすべてのパーツを表示します。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1627459 ~ 1805977 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4(縦置) 全長 1,360
スプロケット
12 31 二次減速比 2.583
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 Z50J 1627459 ~ 1632802 4型(リミテッド) ホワイトモンキー
1988 ~ 1991 Z50J 1627608 ~ 1643137 1988/1月
グラフィック&カラー変更
ティアドロップ型フューエルタンク
(キャンディレッド×アイボリーツートンカラー)装備。
1990 ~ 1991 Z50J 1636201 ~ 1639002 4型(新春大会用限定車)限定オールブラックアウト仕様
1988 ~ 1991 Z50J 1800001 ~ 1805977 4型

適合車種からパーツを絞込み検索

1,909件中 1件~40件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 409 税込450
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1606)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
CR6HSA 1個 ネジ型 6 10 12.7

2. ドレンボルトワッシャー NTB

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NTB ドレンボルトワッシャー 1袋(10枚)
レビュー: 4.77(43)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
BWH-02-10 1袋(10枚) 2 12.3 19.9 9

3. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.57(167)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 9

4. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.57(167)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 9

5. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(257)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 ホンダ 963-1000001

6. ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.75(163)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 主な使用車種
420D-100L 1本 420D クリップジョイント 1個 Ape50、Monkey、Gorilla、C50、YSR50、PW80、BIRDIE50、GS50、AR50、KSR-Ⅰ/Ⅱ スチール

7. ガスケット エキゾーストパイ 18291HB2900 ホンダ

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
ホンダ ガスケット エキゾーストパイ 18291HB2900 1個
レビュー: 4.78(9)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
18291HB2900 1個 GK260-330-35

8. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS178 1個 06450-178-932 カブC50、C70、C90、(F,R)、C110(JA07)(R)、
MD50(郵政)(F)、Z50Jモンキー(F,R)
カブC50,70,90,(F,R)、C110(JA07)(R)、
Z50Jモンキー(F,R)
ホンダ

9. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
963-1000001 1セット(2個) ホンダ XH-01 モンキー/ゴリラ/スーパーカブ(FI車含む)等 28

10. T5 ウエッジ 12V LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 679 税込747
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) T5 ウエッジ 12V LEDバルブ 1個
レビュー: 4.24(25)

【特長】メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。LEDバルブは12V車専用です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
05-08-0270 1個 ホワイト モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-) 136

11. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(97)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60213 1個 ホンダ モンキー(Z50J 78~09年) 42

12. カムチェーンガイドローラー CF POSH

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
CF POSH カムチェーンガイドローラー 1個
レビュー: 4.50(10)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
270833 1個

13. エレメント エアークリーナー 17211165730 ホンダ

販売価格(税別) 229 税込252
0営業日後以内
ホンダ エレメント エアークリーナー 17211165730 1個
レビュー: 4.71(7)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(NTB)
17211165730 1個 17211-165-730 HA-1001

14. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00004 1個 1.5 12 20 アルミ

15. リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤーショックマウントナット SUS 1セット(2個)
レビュー: 4.36(11)

【特長】各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 セット内容 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
00-00-0413 1セット(2個) 袋ナット(10mm)×4、プレーンワッシャ(10×25×1.5)×8 モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90 104

16. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK260-330-35 1個 18291-HB2-900 SUPER CAB50/70/90 29

17. 2輪車用ヘッド球 T19 6V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 539 税込593
0営業日後以内
M&H 2輪車用ヘッド球 T19 6V(シングル球) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
1P2052 1個 ヘッド球(上下切替えのない車) クリア シングル 15

18. SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) SC TUBE(スクーター用) 1本
レビュー: 4.68(37)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SCSC9006 1本 TR-87 3.50-8 8 182

19. コンドル ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
0営業日後以内
ハリケーン コンドル ハンドル 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 内径(Φmm) 全幅(mm) 全高(mm)
HB0020C-01 1個 クロームメッキ 18 645 80

20. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

21. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(119)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-1013030 1個 ホンダ (フロントに適合)
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ、シャリー50/70、ダックス50/70、スーパーカブ50/プレスカブ FNO.C50-300001~0327924等
(リヤ適合)
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ、シャリー50/70、ダックス50/70、スーパーカブ50 FNO.C50-3000001~9501273
SH-1N 43

22. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
135003 1本 3.50-8、4.00-8 JS244A-S 8 一般用

23. ノンシールチェーン420(シルバー) RK JAPAN

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
RK JAPAN ノンシールチェーン420(シルバー) 1本
レビュー: 4.57(7)

【特長】Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏づけされた、確かな品質。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。GPシリーズ。どんなマシンにもマッチする、シックなシルバーチェーン。新手法のニッケルシルバーメッキ処理で、美しい光沢を放ちます。RKチェーンの中で、最もラインナップが充実しているカラーです。ノンシールチェーンが純正使用の旧車の補修用として適しております。冷間鍛造製ソリッドローラー、ソリッドブッシュに硬質ピンを組み合わせ、耐磨耗性をアップしました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
GP420MS-100L 1本 420 シルバー 100L スーパーカブ 1992-1999年式:STD/デラックス98L/カスタム100L

24. クラッチケーブル NTB

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
NTB クラッチケーブル 1本
レビュー: 4.56(57)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応。スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ【用途】ビジネス・スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
CCH-002 1本 ホンダ 22870-165-640 ゴリラ AB27 Z50JY/Z50J1 6J、ゴリラ AB27 Z50J4/Z50J5 6J、ゴリラ AB27 Z50J7 J、ゴリラ Z50J Z50JW 6J、モンキー AB27 Z50JY 7J/YC、モンキー AB27 Z50J1 7J/YC、モンキー AB27 Z50J2 YC、モンキー AB27 Z50J4 7J/YD、モンキー AB27 Z50J5 YA、モンキー AB27 Z50J6 7J/8J、モンキー AB27 Z50J7 YB/2J/3J、モンキー Z50J Z50JF-VII 7、モンキー Z50J Z50JJ-VII 7、モンキー Z50J Z50JT 7YA、モンキー Z50J Z50JF-VIIL 7L、モンキー Z50J Z50JJ-VIIS 7S、モンキー Z50J Z50JL-VIIB 7B、モンキー Z50J Z50JN-VIIJ 7J、モンキー Z50J Z50JP/Z50JS 7J、モンキー Z50J Z50JV YB 52

25. ノンシールチェーン スタンダード 420DS DID

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン スタンダード 420DS 1本
レビュー: 4.65(17)

【特長】スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
420DS-100RB 1本 420 100 クリップ スチール

26. 8インチ チューブレスタイヤ DURO(デューロ)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
0営業日後以内
DURO(デューロ) 8インチ チューブレスタイヤ 1本
レビュー: 4.75(8)

【特長】8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
911-1013008 1本 8インチ、リム幅2.50のホイールに対応
8インチアルミホイール(合わせタイプ)やノーマルホイールにも使用可
8 3.50-8/35J ハイグリップ

27. シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
0営業日後以内
RK JAPAN シールチェーンSTD(鉄色) 1本
レビュー: 4.84(19)

【特長】幅広い排気量帯に適合。各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。チェーンの交換時期。1.固まっていてまっすぐにならない(がちゃがちゃうるさい)。2.つまむとスプロケットから浮く(伸びている)。3.チェーン全体が錆びている。スポーツバイクに使用されているシールチェーンは、非常に耐久力がありますが約500km毎の洗浄や給油は必要であり、走行距離も1万kmを超えると磨耗により伸び、いずれ必ず使用限度となります(車種、使用チェーン銘柄、使用状況によって交換時期はそれぞれ異なります)。チェーンのコンディションが悪いとエンジンパワーを数馬力損失する事になり、燃費も悪くなります。また不円滑になったチェーンで走り続けると、チェーンの切断、エンジン破損等の事故になる事があります。チェーンを新品にすると加速が非常に滑らかになり、操縦性が向上。体感加速もハッキリアップします。【用途】街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 タイプ シール
420MRU-100L 1本 420 ジョイント1個 MRU U

28. ノンシールチェーン 420NZ3 DID

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
6営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420NZ3 1本
レビュー: 4.81(53)

【特長】420サイズのラインナップながらSUPER DH加工やソリッドプッシュなど、DIDの長年培ってきた技術を惜しみなく投入し、高い強度と標準チェーンの4倍の耐久性を持つ、最強の420チェーンが誕生しました。150ccまで対応する余裕のポテンシャルを秘めた、ベーシックチェーンの決定版とも言うべきコストパフォーマンスに優れたドライブチェーンです。スタンダード420チェーンに比べ、約30%の強度アップを実現、150ccまで対応するワンランク上の余裕の強度で、オン・オフ問わず安定した性能を発揮します。ノンシールの域を超えた長寿命

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) 適合ジョイント
420NZ3 SDH-100RB G&G 1本 420 ゴールド 12.7 RJ

29. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1本
レビュー: 4.40(84)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CR6HDX-S 1本 ネジ型 10 16 12.7

30. イグニッションコイル KITACO

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
0営業日後以内
KITACO イグニッションコイル 1個
レビュー: 4.75(4)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
70-751-90011 1個

31. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16777 1個 M12×12×P1.5 六角二面幅 14

32. T5 ウエッジ 12V LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 679 税込747
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) T5 ウエッジ 12V LEDバルブ 1個
レビュー: 4.24(25)

【特長】メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。LEDバルブは12V車専用です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
05-08-0273 1個 グリーン モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-) 136

33. LIGHT ボアアップKIT KITACO

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
0営業日後以内
KITACO LIGHT ボアアップKIT 1セット
レビュー: 4.36(28)

【特長】高性能をもっと身近に…コストパフォーマンスに非常に優れたボアアップキットです。スチール製シリンダーブロックを使用し、大幅なコストダヌンを実現。ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できる低コストなボアアップキットです。低中速域のトルク、パワーアップが図れ「ボアアップとはどのようなものなのか」を体感できます。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 タイプ ボア径(Φmm) 排気量
212-1123480 1セット スチールシリンダー 48 75cc

34. ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.75(163)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 主な使用車種
420D-100L 1本 420D クリップジョイント 1個 Ape50、Monkey、Gorilla、C50、YSR50、PW80、BIRDIE50、GS50、AR50、KSR-Ⅰ/Ⅱ ゴールド&ブラック

35. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1001 1枚 ホンダ 17211-165-730 モンキー/ゴリラ Z50J/AB27 オイル塗布済

36. オイルフィラーキャップOリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 90 税込99
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーキャップOリング 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
75825 1個 M20×P2.5用

37. SCOOTER TG IRC

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
3営業日後以内
IRC SCOOTER TG 1本
レビュー: 4.89(9)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 速度記号/荷重表示
121907 1本 3.50-8 8 WT 2PR

38. ケーブルCOMP. クラッチ 22870165640 ホンダ

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
5営業日後以内
ホンダ ケーブルCOMP. クラッチ 22870165640 1個
レビュー: 5.00(2)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(NTB)
22870165640 1個 22870-165-640 CCH-002

39. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 179 税込197
0営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-11001 1個 ホンダ車用 H-01 29

40. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
出荷目安:12日
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
133481 1本 3.50-8、3.75-8 TR13 8 一般用

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ