カワサキ Dトラッカー X [250cc] 2008-17年式

LX250V FI ■モデル名:KLX250V8F/9F/BF/CF

カワサキ Dトラッカー X [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-LX250V 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250V - A00030 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S WT 130/70 - 17 62S WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,130
スプロケット
14 39 二次減速比 2.790
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 795
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 129
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,020 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:845/810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
527±4
レベル
(mm)
104±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 LX250V A00030 ~ A02506 モデルチェンジ
FI搭載。排気ガス規制クリア、ハニカムキャタライザー(触媒)。
前後サスペンション専用セッティング、前後ブレーキペタルディスク採用、など。
カラー設定
・ソーラーイエロー
・エボニー
・オリエンタルブルー
2009 ~ 2010 LX250V A02507 ~ A04414 カラー変更
・ブレイジングオレンジ
・エボニー
・オリエンタルブルー
2011 ~ 2011 LX250V A04415 ~ A05489 カラー変更
・ライムグリーン
・ポーラーホワイト
2012 ~ 2012 LX250V A05490 ~ グラフィック&カラー変更
・エボニー×キャンディライムグリーン
・オリエンタルブルー×メタリックファントムシルバー
2013 ~ 2013 LX250V A05490 ~ グラフィック&カラー変更
・ファイヤークラッカーレッド×エボニー
・ブライトホワイト
2014 ~ 2014 LX250V A05490 ~ グラフィック&カラー変更
・キャンディライムグリーン×ブライトホワイト
・メタリックロウグレーストーン×エボニー
2015 ~ 2015 LX250V A05490 ~ 2014/7月
グラフィック&カラー変更
・キャンディライムグリーン3
・キャンディブラントオレンジ
2016 ~ 2016 LX250V A05490 ~ 2015/8月
グラフィック&カラー変更
・オリエンタルブルー
・エボニー×メタリックフラットローグレーストーン
2016 ~ 2017 LX250V A05490 ~ 2016/5月 FinalEdition
特別カラー&グラフィックを採用。
・ブルー21
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

450件中 81件~120件

並び替え:

81. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。自然な色合いで温かみのある渋いレッド&電球色です。 省電力のLEDテール球に交換したいけれど、ナンバー照明が真っ白になって 主役のバイクよりも目立ってしまうと敬遠されていた方におすすめです。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 口金
L8184RDK 1個 12 ナンバー電球色 12vBAY15D

82. EK チェーン THREED 520L/3D シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
EKチェーン EK チェーン THREED 520L/3D シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)LUXE(リュクス)520サイズ NXリングシールチェーン。『バイクユーザーにカスタムする喜びと満足感を』をコンセプトに次世代型チェーン「ThreeD」から新たに「ThreeD LUXE (リュクス)」が新登場。ThreeD LUXEは、ThreeDの高級感/高性能を継承し新設計した商品です。ミドルバイク及びスーパースポーツタイプで「~750ccまで」の車両に最適な仕様の「ストリート用シールチェーン」となります。プレートはLUXE専用に設計し、「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」で更にピンは「頭部に穴をあけ軽量化」を施しています。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで耐久性が高く、シールは薄い形状となっているためチェーンの剛性が向上しています。【用途】外プレートはクロームカラーメッキで深みと高級感をかもし出すシルバーになります。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 関連資料 継手
520L/3D(CR) 104L MLJ 1本 シルバー 104L (0.16MB) MLJ(カシメジョイント)

83. シールチェーン 520SR-X2 シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SR-X2 シルバー 1本
レビュー: 4.93(15)

【特長】◎シールチェーン [QXリングチェーン]。主に520-530の標準のシールチェーンで採用した低価格で高品質の標準的なQXリングチェーン。EK独自のQXリングは、Oリングチェーンに比べ50%フリクションを減らし、しかも50%耐久性を増しています。・長寿命を保証するソリッドブシュ 。・高耐久ソリッドローラ。・四方かしめピン。・特殊合金プレート。・軽量化のための内プレート穴採用。・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献。。■EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減。・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
520SR-X2(CR;NP) 110L MLJ 1本 シルバー 110L CRM250R 1989-1993年式:91年以降に適合 MLJ(カシメジョイント)

84. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 419 税込461
2営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 4.78(37)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
1P5108UOR 1個 特殊ウインカー球 10 G18 12

85. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.56(72)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 明るさ(W) タイプ
4S6K 1個 S2スーパーゴースト6000 30/30 50/50クラス PH7

86. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
378-14 1個 14 250SB(2002-2006)、 D-TRACKER/X(2001-2017)、 Ninja250/R(2008-2019)、Z250(2013-2017/2019)、Ninja250SL(2015-2017)、Z250SL(2016-2017)、VERSYS-X250(2017-2019)、KLX250(2006-2015)、Z400(2019-2020) 520 67

87. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0611070 1セット(2枚) DT230ランツァ 1997-1999年式:フロントに使用

88. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-14008 1個 カワサキ車用 K-08

89. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。テールランプ部を彩る赤色LEDには強力な3種類のLEDを新採用。正面は集光型LEDとシリンダー型フラットLEDで鋭く、パワフルに照射。周囲はディフューザーフラットLEDを2段配置しワイドでマイルドな光を実現。 ナンバー照明部には日亜化学製高性能2チップ白色LEDを2個搭載。ナンバープレートを明るいホワイト光で照らし、クールに演出します。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L8184R&W 1個 12 レッド&ホワイト スーパーワイドビーム G18/BAY15D

90. ヘルメットホルダー 補修ホルダー本体 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー 補修ホルダー本体 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 付属品 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79488 1個 ボルト、カギ2本付 260

91. マルチバーホルダー ミラークランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー ミラークランプ 1個
レビュー: 4.80(15)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 セット内容 長さ(mm) 材質/仕上 有効長(mm)
78030 1個 バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個 (バー)100 スチール/クロームメッキ (パイプ左右共)55

92. ボルトカラーセット M8 ハンドルPヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 689 税込758
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ボルトカラーセット M8 ハンドルPヨウ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
77438 1セット CB750(08)/CB400SB(12)/XJR400(03)他 汎用

93. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0604077 1セット(2枚) SL230 1999-2003年式:リアに使用

94. スモークウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
KITACO スモークウインカーレンズSET 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。○左右1SET。※ウインカー球はノーマルを再使用します。※車両1台分は2SET必要です。●下記の車両はフロント、リヤ共に適合。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021。XJ6Fディバージョン('13~)。1CWG/N/V・1DG3/5/7。XJ6N('13~)。36B5/9/D。XJ6Sディバージョン('13~)。36C5~9/B/C/F。FZ8-N('13~)。39PT/L・59P5~9。FZ8-Sフェザー('13~)。42PA/E/G・1BD4~8/A。MT07('14~)。1WS3・1XB4/G。MT09('14~)。1RC8・2DRC/M。MT09トレーサー('15~)。2SC8。YZF-R1('13~)。45B5/6。XJR1300C('15~)。2PN1

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
807-4771000 1セット スモーク Ninja250R(EX250K) KLX125/250(LX250S) DトラッカーX(LX250V)

95. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72451 1個 KLX125 2010-2016年式:フロントに使用 シンタードパッド カワサキ

96. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 3.80(5)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

97. NISSIN Bマスター11MMクロ/シルバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) NISSIN Bマスター11MMクロ/シルバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】定番の横型タンク別体式ブレーキマスター。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップがカスタムの幅を広げます!。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。。タンクステー、ブレーキスイッチも付属した安心のボルトオン設計。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップが魅力。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
78593 1個 NC700X/S(12-13)・CBR250R(11-12)・NC750X(14-/RC72 ABS不可)

98. オンロードバイアスタイヤ GT401 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ GT401 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
257617 1本 Front用 17 110/70-17M/C 54H WT

99. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

100. シールチェーン 520LM-X スチール EKチェーン

販売価格(税別) 7,398 税込8,138
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520LM-X スチール 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520LM-X 110L MLJ 1本 スチール 110L MLJ(カシメジョイント) ~350cc

101. オンロードバイアスタイヤ GT401 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ GT401 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
257619 1本 Rear用 17 130/70-17M/C 62H WT

102. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.56(72)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
116B2C 1個 原付・スクーターなど B2クリア 25/25 12

103. 二輪車前照灯 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 759 税込835
4営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 12V 1個
レビュー: 4.44(9)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
5025 1個 MX2(キセノン) クリア 12 25/25

104. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 359 税込395
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.67(27)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P3407H 1個 ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル(耐振) 21/5 12

105. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1P1205S25 1箱(10個) ダブル球 BAY15d S25 クリア

106. ストレッチインナーハーフカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ストレッチインナーハーフカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
22145 1枚 M(250-750ccクラス用)

107. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-004SN 1セット(2枚) 3JD-W0045-00 DR250SE 9/Rジェベル 93~95(F) スズキ

108. シールチェーン 520LM-X シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 8,298 税込9,128
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520LM-X シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X (CR;NP) シルバーカラー 。㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520LM-X(CR;NP) 110L SKJ 1本 シルバー 110L SKJ(圧入式クリップジョイント) ~350cc

109. 520ERT3 DID

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
DID 520ERT3 1本
レビュー: 4.67(6)

【特長】AMAのスーパークロス、モトクロスのチャンピオンを初め、数々のトップライダーに長年信頼・支持されている最高峰のモトクロスチェーン。レースでの圧倒的な装着率が示す通り、強さ、軽さ、耐衝撃性を他社には真似の出来ない高次元でバランスさせた最強のモトクロス専用チェーン。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
520ERT3-110RB G&G (クリップ) 1本 520 110 クリップ ゴールド

110. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
5営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX7L-BS 1個 6 YTX7L-BS FTX7L-BS 72

111. シールチェーン 520LM-X スチール EKチェーン

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520LM-X スチール 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520LM-X 104L SKJ 1本 スチール 104L SKJ(圧入式クリップジョイント) ~350cc

112. シールチェーン 520LM-X スチール EKチェーン

販売価格(税別) 7,398 税込8,138
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520LM-X スチール 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520LM-X 110L SKJ 1本 スチール 110L SKJ(圧入式クリップジョイント) ~350cc

113. モペッド球(二輪車ヘッドランプ用)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 579 税込637
9営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) モペッド球(二輪車ヘッドランプ用)(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-66 1個 12V25/25W 25/25 P15d-25-1 T19L

114. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 759 税込835
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-507 1個 ホンダ/カワサキ GB250 クラブマン(MC10) 52010-1051 35

115. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.40(5)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4531 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5

116. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-074L 1個 188 ブラック カワサキ KLX125 CAF/CBF (KL125C)、125、10-11 D-トラッカー125DAF/DBF(KL125D)、125、10-11 エリミネーター125 A1~A6/A8/A7F/A8F(BN125)、125、98-08 250TR BJ250-F1~4/6K7F~K9F/KBF/KBAF/KCF、250、02-12 KLX250 S8F/S9F/SAF/SCF、250、08-12 D-トラッカーX V8F/V9F/VBF/VCF(KLX250)、250、08-12 エストレアRSカスタム E1-E4A、250、96‐99 エストレアカスタム/リミテッドエディションD1-9D4A/H1、250、96-06 NINJA250R EX250 K8F/K9F/K9FA./KAF/KAFA、250、08-10 NINJA250R EX250、KBF/KBFA/KCF、250、11-12

117. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-075SR 1個 165 シルバー カワサキ KLX125 CAF/CBF (KL125C)、125、10-11 D-トラッカー125DAF/DBF(KL125D)、125、10-11 250TR BJ250-F1~4/6/K7F~K9F/KBF/KBAF/KCF、250、02-12

118. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
4営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-104FB 1本

119. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
0営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-110ZB 1本

120. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-104ZB G&G 1本

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ