カワサキ Ninja ZX-25R [250cc] 2021-22年式

ZX250E 国内モデル(タイ生産)FI ABS ■STD・SE・SE KRT Edition

カワサキ Ninja ZX-25R [250cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-ZX250E 原動機型式 ZX250EE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX250E - A00001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,980
スプロケット
14 50 二次減速比 3.571
プラグ
LMAR9G 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
396
レベル
(mm)
60 139
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ZX250E ~ SE
2022/2月
カラー追加
・メタリックマットトワイライトブルー×メタリックマットフュージョンシルバー(SE)新色
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック(SE)継続
2022 ~ 2022 ZX250E ~ STD
2021/9月
カラー変更
・メタリックスパークブラック(継続)
2021 ~ 2021 ZX250E A00001 ~ STD(183kg)
2020/9月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。46ps。
クラス初装備SFF-BPフロントサス、ホリゾンタルバックリンクリアサス。
ツインLEDヘッドライト。
KTRC(カワサキトラクションコントロール)、オートブリッパー付きKQS(カワサキクイックシフター)搭載。
カラー設定
・メタリックスパークブラック
2021 ~ 2021 ZX250E A00001 ~ A13310 SE KRT Edition(184kg)
2020/9月
主要装備はSEと同じ。
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2021 ~ 2021 ZX250E A00001 ~ A13310 SE(184kg)
2020/9月
主要装備はSTDと同じ。
SE追加標準装備、アップ/ダウン両対応オートブリッパー付きKQS(カワサキクイックシフター)、USB電源ソケット(リアシート下)、ウインドシールド(スモーク)、フレームスライダー、ホイールリムテープ。
カラー設定
・メタリックスパークブラック×パールフラットスターダストホワイト
2022 ~ 2022 ZX250E A13311 ~ SE KRT Edition
2021/9月
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー(SE KRT Edition)
2022 ~ 2022 ZX250E A13311 ~ SE
2021/9月
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック(SE)

適合車種からパーツを絞込み検索

479件中 201件~240件

並び替え:

201. ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M8タイプ(純正ハンドル用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031579-14-10 1セット DEEPORANGE

202. ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M8タイプ(純正ハンドル用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031579-18-10 1セット LIGHTGREEN

203. ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M8タイプ(純正ハンドル用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031579-28-10 1セット LIME GREEN

204. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500002-01 1個 ブルー

205. ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M8タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033579-04-10 1セット GOLD

206. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX7A-N 1個 6.0(10時間率) YTX7A-BS FTX7A-BS 87

207. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0657000 1セット(2枚)

208. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0657030 1セット(2枚) CBR600F 1999-2000年式:リアに使用

209. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0008 1個 CBR250R(MC41-1000001-) シルバー

210. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0010 1個 CBR250R(MC41-1000001-) ブラック

211. L・ビーム(電球型LED) L806 M&H

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L806 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L806OR 1個 12 オレンジ ワイドビーム ウエッジ中

212. L・ビーム(電球型LED) L806 M&H

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L806 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L806WH 1個 12 ホワイト ワイドビーム ウエッジ中

213. L・ビーム(電球型LED) L813 M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L813 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L813UOR 1個 12 オレンジ ワイドビーム BAU15S

214. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0806020 1セット(2枚) GSX-R1000 2005-2006年式:フロントに使用

215. PILOT STREET RADIAL MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET RADIAL 1本
レビュー: 2.00(1)

【特長】250cc クラスでもっと楽しくライディングするためのラジアルタイヤ。快適な乗り心地とハンドリング、そして優れた耐磨耗性能を提供するラジアル構造。安全なスポーツパフォーマンスの為に100% シリカ配合ラバー・コンパウンドを採用し高いウェットグリップを発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 主な適合車種 タイヤ幅(mm)
037740 1本 17 110/70R17 M/C 54H TL/TT EX-4 1994-1995年式:フロントに使用 110

216. PILOT STREET RADIAL MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET RADIAL 1本
レビュー: 2.00(1)

【特長】250cc クラスでもっと楽しくライディングするためのラジアルタイヤ。快適な乗り心地とハンドリング、そして優れた耐磨耗性能を提供するラジアル構造。安全なスポーツパフォーマンスの為に100% シリカ配合ラバー・コンパウンドを採用し高いウェットグリップを発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 主な適合車種 タイヤ幅(mm)
039360 1本 17 150/60R17 M/C 66H TL/TT バンディット 1995-1999年式:リアに使用 150

217. PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 主な適合車種 タイヤ幅(mm) リム径(inch)
700780 1本 150/60ZR17 M/C (66W) TL FMX650 2005-2007年式:リアに使用 150 17

218. PREMIUM ZONE ライダー側ステップ PZR-01HONDA車、SUZUKI車用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE ライダー側ステップ PZR-01HONDA車、SUZUKI車用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】丁寧な切削加工により作り上げられたデュアルアルマイト仕上げのステップバー。2色の付属リングの組み合わせで3パターンのカラーバリエーションが楽しめる!レーザーマーキングが存在感をさりげなく主張。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
96557 1セット 付属リング:レッド/ゴールド

219. PREMIUM ZONE パッセンジャー側ステップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE パッセンジャー側ステップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】丁寧な切削加工により作り上げられたデュアルアルマイト仕上げのステップバー。2色の付属リングの組み合わせで3パターンのカラーバリエーションが楽しめる!レーザーマーキングが存在感をさりげなく主張。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
96661 1セット 付属リング:レッド/ライムグリーン

220. シールチェーン 520LM-X スチール EKチェーン

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520LM-X スチール 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520LM-X 116L MLJ 1本 スチール 116L MLJ(カシメジョイント) ~350cc

221. シールチェーン 520LM-X スチール EKチェーン

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520LM-X スチール 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520LM-X 120L MLJ 1本 スチール 120L MLJ(カシメジョイント) ~350cc

222. シールチェーン 520Z/3D ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520Z/3D ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (GP;GP) ゴールドタイプ 。今までにない輝く質感と高級感からゴールドチェーンカスタムの最高峰です。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520Z/3D(GP;GP) 116L MLJ 1本 ゴールド 116L MLJ(カシメジョイント) ~1000cc

223. クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith クラッチマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 ねじピッチ(mm) 内径(Φmm) 適合車種
500153-29 1個 MAT GRAY 4 35 Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)クラッチマスター、リヤブレーキマスター

224. シールチェーン 520LM-X ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 9,298 税込10,228
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520LM-X ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520LM-X(GP;GP) 120L SKJ 1本 ゴールド 120L SKJ(圧入式クリップジョイント) ~350cc

225. SPORTMAX α-13 SP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-13 SP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リッタークラスのスーパースポーツ車輌でのサーキット走行やプロダクションレースに対応するためにMoto2/Moto3やJSB1000で培った技術をフィードバック。さらに国内、アジア選手権などで250ccクラスへのワンメイクタイヤとしても参戦決定。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。コンパウンド。フロントには軽量化津高剛性な2カットブレーカー構造を、リアにはHES-JLB構造を採用。サーキット走行やスポーツ走行用にケーシング剛性をチューニングしダンピング特性を最適化。α-13で好評の軽快な操舵応答性を維持しつつ、リニアなたわみ缶、接地感を実現しました。また、ZレンジのリアにはJLT(ジョイントレス・トレッド構造)を採用しハイパワーな車輌でも安定したトラクション性能を発揮します。パターン。α-13よりもさらにランド比をUPさせたシャープな新パターンは新コンパウンドとあいまって優れたドライグリップを実現。またC.T.T.(キャンバートラスト・チューニング・テクノロジー)によりキャンバー角ごとにパターン剛性をシミュレーションし、寝かし込みからフルバンクまでクセの無いニュートラルなハンドリングと高い旋回性能を実現しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
325333 1本 150/60R17M/C 66H Rear T/L 150

226. マスターシリンダータンクキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マスターシリンダータンクキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイトで仕上げました.

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 寸法(Φ) 主な適合車種
92734 1個 ゴールド NISSIN 42 CBR1000RR 2008-2010年式:リアブレーキマスターに使用

227. BLACK COVER WR LITE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACK COVER WR LITE 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
97942 1個 LL

228. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-056SL 1個 177 シルバー カワサキ KLE250 アネーロ A1/A1A('93)、ZXR250/250R A2/B2/C1-2/C4/D1('90-'92)、ZZ-R250 H1-4/H6-10/H13/H15-16('90-'95)、ZZ-R250 H7F('07)、エストレア B1~B7A('92-'99)、エストレア J7F/J8F/J9F('07-'09)、エストレア RS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F('95-'01/'04-'06)、エストレア RS リミテッドエディション G1-G6F('02-'06)

229. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-056ML 1個 177 メッキ カワサキ KLE250 アネーロ A1/A1A('93)、ZXR250/250R A2/B2/C1-2/C4/D1('90-'92)、ZZ-R250 H1-4/H6-10/H13/H15-16('90-'95)、ZZ-R250 H7F('07)、エストレア B1~B7A('92-'99)、エストレア J7F/J8F/J9F('07-'09)、エストレア RS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F('95-'01/'04-'06)、エストレア RS リミテッドエディション G1-G6F('02-'06)

230. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72447 1個 GSX-R1000 2003-2004年式:フロントに使用(04年に適合) シンタードパッド スズキ

231. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
74761 1個 20×2.5 CB1300SF(98-02)・X4(97-03)・CBR1000RR(04-08)・CBR1000RR(SC59)・CBR900/929/954RR(92-02)・CBR600RR(07-08)・CB400SF(99-09)・CBR250R(MC41-1000001-)・CRM250R/AR(89-97)・NSR50(ALL)・250SB(02-05)・ZXR750(89-95)・KLX250(98-08)・D-トラッカー(98-08)・ER-6f/n(06-08)・Z1000(10-11)・VFR1200F(SC63)・NC700X(12-)・Ninja400(14)・NC750X(14-/RC72)・CB400SF(14-)

232. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
68435 1個 20×2.5 CB1300SF(98-02)・X4(97-03)・CBR1000RR(04-08)・CBR1000RR(SC59)・CBR900/929/954RR(92-02)・CBR600RR(07-08)・CB400SF(99-09)・CBR250R(MC41-1000001-)・CRM250R/AR(89-97)・NSR50(ALL)・250SB(02-05)・ZXR750(89-95)・KLX250(98-08)・D-トラッカー(98-08)・ER-6f/n(06-08)・Z1000(10-11)・VFR1200F(SC63)・NC700X(12-)・Ninja400(14)・NC750X(14-/RC72)・CB400SF(14-)

233. フロントスモークウインカーレンズ POSH Faith

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
POSH Faith フロントスモークウインカーレンズ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
134079 1セット(2個) スモーク Ninja250(13-/EX250L)

234. シールチェーン 520Z/3D ブラック/ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520Z/3D ブラック/ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (BK;GP) ブラックゴールドカラー 。ThreeD「ブラック&ゴールド」カラーは、㈱江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーです。外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520Z/3D(BK;GP) 116L MLJ 1本 ブラック/ゴールド 116L MLJ(カシメジョイント) ~1000cc

235. シングル球G18/BA15s 12V STANLEY

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
STANLEY シングル球G18/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 電球形状
A4125A 1箱(10個) 12 10 G18

236. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91890 1個 レッド M20×P2.5 X4 1997-2003年式:-00年に適合 適合表

237. ブレーキパッド RX3 リア用 CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE ブレーキパッド RX3 リア用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カーボンロレーヌブレーキパッド [RX3]。街乗りからサーキットまで対応できる強い制動力とリニアなコントロール性、バイクの姿勢はリアブレーキングが重要です。・かんたんブレーキ。レバーを握っただけで効くから扱いやすい。・リア専用。専用設計でコントローラブル。一般道ではもちろん、レースユースまでカバー。。カーボンロレーヌブレーキパッドの特長。NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 種類 適合車種 主な適合車種
CL2296-RX 1セット シンタードメタル シンタードパッド CB1000SF(92-97) VTR1000F[ファイヤーストーム](97-06) CBR954RR[ファイヤーブレイド](98-03) CBR600RR(03-06) HORNET600[ホーネットPC34-PC36](98-06) CB400SF[NC39](04-) MT-01(07-) FZS1000 FAZER[フェザー](06) YZF-R1(04-) YZF-R6(03-08) CB400 SUPER FOUR 2004-2004年式:リアに使用

238. シールチェーン 520R/3D シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520R/3D シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ NXリングシールチェーン EK520R (CR;ー) シルバータイプ 。ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。本製品は、Moto2やST600などのレースやミドルバイクの街乗り走行まで幅広くカバーする性能を持つ「~750ccまで」対応の、高性能「ロードレース用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあける軽量化やプレート端面加工による軽量化も実現しています。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520R/3D(CR;-) 116L MLJ 1本 シルバー 116L MLJ(カシメジョイント) ~750cc

239. シールチェーン 520R/3D シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520R/3D シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ NXリングシールチェーン EK520R (CR;ー) シルバータイプ 。ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。本製品は、Moto2やST600などのレースやミドルバイクの街乗り走行まで幅広くカバーする性能を持つ「~750ccまで」対応の、高性能「ロードレース用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあける軽量化やプレート端面加工による軽量化も実現しています。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520R/3D(CR;-) 120L MLJ 1本 シルバー 120L MLJ(カシメジョイント) ~750cc

240. クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
POSH Faith クラッチマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 ねじピッチ(mm) 内径(Φmm) 適合車種
500153-02 1個 RED 4 35 Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)クラッチマスター、リヤブレーキマスター

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次へ