カワサキ バルカン2000 [2000cc] 2004-08年式

VNW00A 海外モデル FI ■モデル名:VN2000-A1/A2/D1/A6F/A7F/G8F

カワサキ バルカン2000 [2000cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 VNW00AE 4stV型2気筒 水冷
フレームNo VNW00A - 000001 ~ 排気量 2,053
タイヤ
150/80 R 16 71V TL 200/60 R 16 79V TL
バッテリー FTZ16-BS 全長 2,535
スプロケット
二次減速比
プラグ
IZFR6F11 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 A1/2以外ボルト数要確認
重量 332
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
605±2.5
レベル
(mm)
203±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.40 L
フィルタ
交換時
4.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2008 VNW00A ~
2004 ~ 2004 VNW00A 000001 ~ 006000 マレーシア仕様

カラー設定
・METALLIC DARK PURPLE PRISM(664)
2005 ~ 2005 VNW00A 006001 ~ マレーシア仕様

カラー設定
・EBONY(H8)

適合車種からパーツを絞込み検索

41件中 1件~40件

並び替え:

1. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.66(59)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97151 1個 シンタードパッド バンディット1250(07~11)、バンディット1250F(10~16)、バンディット1250S(07~16)、バンディット1200/S(06)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、SV1000/S(03~06)、TL1000S(97~00)、GSX-R750(00~03)、GSX-R600(01~03)、GSR400(06~10)、GSR400ABS(07~10)、GSX400Sカタナ(92~99)、GSXR400(88)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R400R SP-II(89)、GSXR400R(89)、バンディット400(89~97)、バンディッド400V(91~99)、バンディッド400VZ(97~99)、バンディッド400リミテッド(90)、バンディッド400リミテッドV(91~93)、グース350(92~00)、COBRA(89)、GSX-R250R(89)、GSX-R250R SP(89)、RGV250ガンマ(88~89)、RGV250ガンマ(90~95)、RGV250ガンマ-SP(91~93)、RGV250ガンマ-SPII(90~92)、WOLF250(88~90)、グース250(92~94)、RG200ガンマ(92)、RG125ガンマ(91~99)、ZRX1200 DAEG(09~16)、ZZ-R1200(02~05)、ZZR1100(C)(90~92)、ZZR1100(D)(93~01)、ゼファー1100(92~06)、VERSYS1000(12~16)、GPZ900R(90~98)、ZX-9R(94~96)、ZXR750(89~95)、ZXR750R(91~94)、ZX-6R(95~97)、ZZR600(93~01)、ZXR400/R(89~90)、ZZR400(90~92)、ZZR400(93~03)、ZZR400(04~06)、ゼファーχ(97~02)、KR-1R/S(89) 68228

2. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 159 税込175
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17653 1個 ※再利用不可。 250TR エストレア など フィラーキャップパッキン No.92055-1146

3. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79828 1セット(2枚) セミメタルパッド ZZR1100('90~)(F) カワサキ 38

4. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 199 税込219
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17652 1個 ※再利用不可。 NINJA250/R など フィラーキャップパッキン No.92055-049

5. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
858MA-X 1セット カワサキ、スズキ (KAWASAKI)ゼファー750/1100RS'96~'99(右専用)
(SUZUKI)バンバン200'01・'02
ZRX400 1996-1997年式:フロント右側に使用

6. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 810 1セット KM344 ZZR1200'02~'05、ゼファーx'97~ RG125ガンマ 1991-1997年式:フロントに使用 カワサキ

7. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(131)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-005KN 1セット(2枚) 43082-1178 ZR250 B1A/B1-B5 97~01(F)、B6-B8 02~04バリオスⅡ(F) カワサキ

8. ブレーキパッド Metallico

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
3営業日後以内
Metallico ブレーキパッド 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
7518 1セット GSX-R400/R (88-89) 、ZEPHYR1100/RS[ゼファー] (92-06) 、」GSX-R600 (97-03) 、SV1000/S (03-07) 、BANDIT1250S ABS[バンディット] 、GPZ900R NINJA[ニンジャ] (90-98) 、GOOSE250[グース] (92-95) 、RG125γ[ガンマ] 、BANDIT1200S [バンディット:GV79A] ZZR400 1990-1992年式:フロントに使用

9. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72452 1個 ゼファーχ 2001-2002年式:フロントに使用 シンタードパッド カワサキ

10. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(131)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-006SN 1セット(2枚) 43082-1120 GSF400S/SV/V-Vバンディット400(F) スズキ

11. ME888 MARATHON ULTRA R METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 54,980 税込60,478
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA R 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
2704000 1本 16 200/60R16 79V TL

12. EXEDRA MAX(ラジアル) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA MAX(ラジアル) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05060 1本 16 150/80R16 TL 71V

13. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-344 1セット 43082-0003 SUZUKI/RG125F(92年式)F、SUZUKI/GSXR250R(89年式)F、SUZUKI/RGV250(88-89年式)F、SUZUKI/RGV250(90年式)F、SUZUKI/RGV250K(89-90年式)F、SUZUKI/GSF400(95-97年式)F、SUZUKI/GSF400V(95-97年式)F、SUZUKI/GSF400VZ(97年式)F、SUZUKI/GSR400(06-17年式)F、SUZUKI/GSR400A(07-17年式)F、SUZUKI/GSX-R400(88-89年式)F、SUZUKI/GSX-R400RF(89年式)F、SUZUKI/GSX-R400RFA(89年式)F、SUZUKI/GSX-R400S(89年式)F、SUZUKI/GSR600(06-17年式)F、SUZUKI/GSR600(08-17年式)F、SUZUKI/GSX-R600(97-03年式)F、SUZUKI/GSF650(07-08年式)F、SUZUKI/GSF650A(07-09年式)F、SUZUKI/GSF650S(07-13年式)F、SUZUKI/GSF650SA(07-16年式)F、SUZUKI/GSX650F(08-13年式)F、SUZUKI/GSX-R750(00-03年式)F、SUZUKI/SV1000(03-07年式)F、SUZUKI/SV1000S(03-07年式)F、SUZUKI/SV1000SZ(05年式)F、SUZUKI/TL1000S(97-01年式)F、SUZUKI/GSX1100S(00年式)F、SUZUKI/GSF1200(05-06年式)F、SUZUKI/GSF1200A(06年式)F、SUZUKI/GSF1200S(06年式)F、SUZUKI/GSF1200SA(06年式)F、SUZUKI/GSF1250S(07-09年式)F、SUZUKI/GSF1250SA(07-09年式)F、SUZUKI/GSX1250FA(16-17年式)F、SUZUKI/GSX1250FA(15-17年式)F、KAWASAKI/KR250(90-91年式)F、KAWASAKI/ZR400(97-98年式)F、KAWASAKI/ZR400(00-08年式)F、KAWASAKI/ZX400(93-01年式)F、KAWASAKI/ZX400(04-06年式)F、KAWASAKI/ZX600(93-01年式)F、KAWASAKI/ZX600(95-97年式)F、KAWASAKI/ZX600(02-05年式)F、KAWASAKI/ZX600(06年式)F、KAWASAKI/ZX600(07年式)F、KAWASAKI/ZZR600ZX(93-98年式)F、KAWASAKI/ZX750(93-95年式)F、KAWASAKI/ZX750(93-94年式)F、KAWASAKI/ZXR750(91-95年式)F、KAWASAKI/ZXR750(89-90年式)F、KAWASAKI/ZX900(94-96年式)F、KAWASAKI/KLZ1000(12-17年式)F、KAWASAKI/KLZ1000(15-17年式)F、KAWASAKI/ZR1100(92-96年式)F、KAWASAKI/ZR1100(99年式)F、KAWASAKI/ZR1100(02-06年式)F、KAWASAKI/ZX1100(91-93年式)F、KAWASAKI/ZX1100(93年式)F、KAWASAKI/ZX1100(94-01年式)F、KAWASAKI/ZZR1100ZX(90-92年式)F、KAWASAKI/ZZR1100ZX(93-98年式)F、KAWASAKI/ZR1200(09-15年式)F、KAWASAKI/ZX1200(02-05年式)F、KAWASAKI/VN1700(11年式)F、KAWASAKI/VN1700(11-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(13-17年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-17年式)F、KAWASAKI/VN2000(04-05年式)F、KAWASAKI/VN2000(06-08年式)F、KAWASAKI/VN2000(09年式)F、KAWASAKI/VN2000(07-08年式)F、KAWASAKI/VN2000(07-10年式)F、KAWASAKI/VN2000(06年式)F、HUSABERG/FS400C(01-04年式)F、HUSABERG/FS400E(01-04年式)F、HUSABERG/FS650C(01-04年式)F、HUSABERG/FS650E(01-04年式)F、VTEMATI/S 450(03-04年式)F、VTEMATI/S 450E(03-04年式)F、VTEMATI/SR 450(03-04年式)F、VTEMATI/S 501(03-04年式)F、VTEMATI/S 501E(03-04年式)F、VTEMATI/S 570(03-04年式)F、VTEMATI/S 570E(03-04年式)F、VTEMATI/SR 600(03-04年式)F SUZUKI/RG125F(92年式)F、SUZUKI/GSXR250R(89年式)F、SUZUKI/RGV250(88-89年式)F、SUZUKI/RGV250(90年式)F、SUZUKI/RGV250K(89-90年式)F、SUZUKI/GSF400(95-97年式)F、SUZUKI/GSF400V(95-97年式)F、SUZUKI/GSF400VZ(97年式)F、SUZUKI/GSR400(06-17年式)F、SUZUKI/GSR400A(07-17年式)F、SUZUKI/GSX-R400(88-89年式)F、SUZUKI/GSX-R400RF(89年式)F、SUZUKI/GSX-R400RFA(89年式)F、SUZUKI/GSX-R400S(89年式)F、SUZUKI/GSR600(06-17年式)F、SUZUKI/GSR600(08-17年式)F、SUZUKI/GSX-R600(97-03年式)F、SUZUKI/GSF650(07-08年式)F、SUZUKI/GSF650A(07-09年式)F、SUZUKI/GSF650S(07-13年式)F、SUZUKI/GSF650SA(07-16年式)F、SUZUKI/GSX650F(08-13年式)F、SUZUKI/GSX-R750(00-03年式)F、SUZUKI/SV1000(03-07年式)F、SUZUKI/SV1000S(03-07年式)F、SUZUKI/SV1000SZ(05年式)F、SUZUKI/TL1000S(97-01年式)F、SUZUKI/GSX1100S(00年式)F、SUZUKI/GSF1200(05-06年式)F、SUZUKI/GSF1200A(06年式)F、SUZUKI/GSF1200S(06年式)F、SUZUKI/GSF1200SA(06年式)F、SUZUKI/GSF1250S(07-09年式)F、SUZUKI/GSF1250SA(07-09年式)F、SUZUKI/GSX1250FA(16-17年式)F、SUZUKI/GSX1250FA(15-17年式)F、KAWASAKI/KR250(90-91年式)F、KAWASAKI/ZR400(97-98年式)F、KAWASAKI/ZR400(00-08年式)F、KAWASAKI/ZX400(93-01年式)F、KAWASAKI/ZX400(04-06年式)F、KAWASAKI/ZX600(93-01年式)F、KAWASAKI/ZX600(95-97年式)F、KAWASAKI/ZX600(02-05年式)F、KAWASAKI/ZX600(06年式)F、KAWASAKI/ZX600(07年式)F、KAWASAKI/ZZR600ZX(93-98年式)F、KAWASAKI/ZX750(93-95年式)F、KAWASAKI/ZX750(93-94年式)F、KAWASAKI/ZXR750(91-95年式)F、KAWASAKI/ZXR750(89-90年式)F、KAWASAKI/ZX900(94-96年式)F、KAWASAKI/KLZ1000(12-17年式)F、KAWASAKI/KLZ1000(15-17年式)F、KAWASAKI/ZR1100(92-96年式)F、KAWASAKI/ZR1100(99年式)F、KAWASAKI/ZR1100(02-06年式)F、KAWASAKI/ZX1100(91-93年式)F、KAWASAKI/ZX1100(93年式)F、KAWASAKI/ZX1100(94-01年式)F、KAWASAKI/ZZR1100ZX(90-92年式)F、KAWASAKI/ZZR1100ZX(93-98年式)F、KAWASAKI/ZR1200(09-15年式)F、KAWASAKI/ZX1200(02-05年式)F、KAWASAKI/VN1700(11年式)F、KAWASAKI/VN1700(11-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(13-17年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-17年式)F、KAWASAKI/VN2000(04-05年式)F、KAWASAKI/VN2000(06-08年式)F、KAWASAKI/VN2000(09年式)F、KAWASAKI/VN2000(07-08年式)F、KAWASAKI/VN2000(07-10年式)F、KAWASAKI/VN2000(06年式)F、HUSABERG/FS400C(01-04年式)F、HUSABERG/FS400E(01-04年式)F、HUSABERG/FS650C(01-04年式)F、HUSABERG/FS650E(01-04年式)F、VTEMATI/S 450(03-04年式)F、VTEMATI/S 450E(03-04年式)F、VTEMATI/SR 450(03-04年式)F、VTEMATI/S 501(03-04年式)F、VTEMATI/S 501E(03-04年式)F、VTEMATI/S 570(03-04年式)F、VTEMATI/S 570E(03-04年式)F、VTEMATI/SR 600(03-04年式)F

14. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-435/2 1セット 43082-0015 SUZUKI/M1600(04年式)R、SUZUKI/VZ1600(05-06年式)R、SUZUKI/VZR1800(06-09年式)R、SUZUKI/VZR1800(11-17年式)R、SUZUKI/VZR1800B(13-15年式)R、SUZUKI/VZR1800BZ(14-17年式)R、SUZUKI/VZR1800N(08-09年式)R、SUZUKI/VZR1800R(08-16年式)R、SUZUKI/VZR1800Z(07年式)R、SUZUKI/VZR1800Z(09年式)R、SUZUKI/VZR1800Z(11-17年式)R、KAWASAKI/VN900(06-17年式)R、KAWASAKI/VN900(07-17年式)R、KAWASAKI/KZ1000(02-05年式)R、KAWASAKI/VN1500(06-08年式)R、KAWASAKI/VN1500(01-02年式)R、KAWASAKI/VN1500(05年式)R、KAWASAKI/VN1500(02-03年式)R、KAWASAKI/VN1500(01-04年式)R、KAWASAKI/VN1600(03-08年式)R、KAWASAKI/VN1600(04年式)R、KAWASAKI/VN1600(05-08年式)R、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)R、KAWASAKI/VN1700(09-10年式)R、KAWASAKI/VN1700(11年式)R、KAWASAKI/VN1700(12-16年式)R、KAWASAKI/VN1700(11-13年式)R、KAWASAKI/VN1700(13-17年式)R、KAWASAKI/VN1700(09-17年式)R、KAWASAKI/VN2000(04-05年式)R、KAWASAKI/VN2000(06-08年式)R、KAWASAKI/VN2000(09年式)R、KAWASAKI/VN2000(07-08年式)R、KAWASAKI/VN2000(07-10年式)R、KAWASAKI/VN2000(06年式)R SUZUKI/M1600(04年式)R、SUZUKI/VZ1600(05-06年式)R、SUZUKI/VZR1800(06-09年式)R、SUZUKI/VZR1800(11-17年式)R、SUZUKI/VZR1800B(13-15年式)R、SUZUKI/VZR1800BZ(14-17年式)R、SUZUKI/VZR1800N(08-09年式)R、SUZUKI/VZR1800R(08-16年式)R、SUZUKI/VZR1800Z(07年式)R、SUZUKI/VZR1800Z(09年式)R、SUZUKI/VZR1800Z(11-17年式)R、KAWASAKI/VN900(06-17年式)R、KAWASAKI/VN900(07-17年式)R、KAWASAKI/KZ1000(02-05年式)R、KAWASAKI/VN1500(06-08年式)R、KAWASAKI/VN1500(01-02年式)R、KAWASAKI/VN1500(05年式)R、KAWASAKI/VN1500(02-03年式)R、KAWASAKI/VN1500(01-04年式)R、KAWASAKI/VN1600(03-08年式)R、KAWASAKI/VN1600(04年式)R、KAWASAKI/VN1600(05-08年式)R、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)R、KAWASAKI/VN1700(09-10年式)R、KAWASAKI/VN1700(11年式)R、KAWASAKI/VN1700(12-16年式)R、KAWASAKI/VN1700(11-13年式)R、KAWASAKI/VN1700(13-17年式)R、KAWASAKI/VN1700(09-17年式)R、KAWASAKI/VN2000(04-05年式)R、KAWASAKI/VN2000(06-08年式)R、KAWASAKI/VN2000(09年式)R、KAWASAKI/VN2000(07-08年式)R、KAWASAKI/VN2000(07-10年式)R、KAWASAKI/VN2000(06年式)R

15. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-344JL 1セット 43082-0003 ゼファーχ 2001-2002年式:フロントに使用 SUZUKI/RG125F(92年式)F、SUZUKI/GSXR250R(89年式)F、SUZUKI/RGV250(88-89年式)F、SUZUKI/RGV250(90年式)F、SUZUKI/RGV250K(89-90年式)F、SUZUKI/GSF400(95-97年式)F、SUZUKI/GSF400V(95-97年式)F、SUZUKI/GSF400VZ(97年式)F、SUZUKI/GSR400(06-17年式)F、SUZUKI/GSR400A(07-17年式)F、SUZUKI/GSX-R400(88-89年式)F、SUZUKI/GSX-R400RF(89年式)F、SUZUKI/GSX-R400RFA(89年式)F、SUZUKI/GSX-R400S(89年式)F、SUZUKI/GSR600(06-17年式)F、SUZUKI/GSR600(08-17年式)F、SUZUKI/GSX-R600(97-03年式)F、SUZUKI/GSF650(07-08年式)F、SUZUKI/GSF650A(07-09年式)F、SUZUKI/GSF650S(07-13年式)F、SUZUKI/GSF650SA(07-16年式)F、SUZUKI/GSX650F(08-13年式)F、SUZUKI/GSX-R750(00-03年式)F、SUZUKI/SV1000(03-07年式)F、SUZUKI/SV1000S(03-07年式)F、SUZUKI/SV1000SZ(05年式)F、SUZUKI/TL1000S(97-01年式)F、SUZUKI/GSX1100S(00年式)F、SUZUKI/GSF1200(05-06年式)F、SUZUKI/GSF1200A(06年式)F、SUZUKI/GSF1200S(06年式)F、SUZUKI/GSF1200SA(06年式)F、SUZUKI/GSF1250S(07-09年式)F、SUZUKI/GSF1250SA(07-09年式)F、SUZUKI/GSX1250FA(16-17年式)F、SUZUKI/GSX1250FA(15-17年式)F、KAWASAKI/KR250(90-91年式)F、KAWASAKI/ZR400(97-98年式)F、KAWASAKI/ZR400(00-08年式)F、KAWASAKI/ZX400(93-01年式)F、KAWASAKI/ZX400(04-06年式)F、KAWASAKI/ZX600(93-01年式)F、KAWASAKI/ZX600(95-97年式)F、KAWASAKI/ZX600(02-05年式)F、KAWASAKI/ZX600(06年式)F、KAWASAKI/ZX600(07年式)F、KAWASAKI/ZZR600ZX(93-98年式)F、KAWASAKI/ZX750(93-95年式)F、KAWASAKI/ZX750(93-94年式)F、KAWASAKI/ZXR750(91-95年式)F、KAWASAKI/ZXR750(89-90年式)F、KAWASAKI/ZX900(94-96年式)F、KAWASAKI/KLZ1000(12-17年式)F、KAWASAKI/KLZ1000(15-17年式)F、KAWASAKI/ZR1100(92-96年式)F、KAWASAKI/ZR1100(99年式)F、KAWASAKI/ZR1100(02-06年式)F、KAWASAKI/ZX1100(91-93年式)F、KAWASAKI/ZX1100(93年式)F、KAWASAKI/ZX1100(94-01年式)F、KAWASAKI/ZZR1100ZX(90-92年式)F、KAWASAKI/ZZR1100ZX(93-98年式)F、KAWASAKI/ZR1200(09-15年式)F、KAWASAKI/ZX1200(02-05年式)F、KAWASAKI/VN1700(11年式)F、KAWASAKI/VN1700(11-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(13-17年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-17年式)F、KAWASAKI/VN2000(04-05年式)F、KAWASAKI/VN2000(06-08年式)F、KAWASAKI/VN2000(09年式)F、KAWASAKI/VN2000(07-08年式)F、KAWASAKI/VN2000(07-10年式)F、KAWASAKI/VN2000(06年式)F、HUSABERG/FS400C(01-04年式)F、HUSABERG/FS400E(01-04年式)F、HUSABERG/FS650C(01-04年式)F、HUSABERG/FS650E(01-04年式)F、VTEMATI/S 450(03-04年式)F、VTEMATI/S 450E(03-04年式)F、VTEMATI/SR 450(03-04年式)F、VTEMATI/S 501(03-04年式)F、VTEMATI/S 501E(03-04年式)F、VTEMATI/S 570(03-04年式)F、VTEMATI/S 570E(03-04年式)F、VTEMATI/SR 600(03-04年式)F

16. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0886030 1セット(2枚) バルカン900カスタム(07-08)/クラシック(07-12)・バルカン1500クラシックFI(00-02)/クラシックツアラーFI(00-03)/ミーンストリーク(02-03)・バルカンドリフター(99)・VN1600ミーンストリーク(04-05)・バルカン1700クラシック(09-10)/クラシックLT(09-10)/ノマド(09-10)/ボイジャー/ABS(09-10)・バルカン2000(04-05)/リミテッド(05-08)/クラシック(06-10)/クラシックLT(06-10)

17. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
6営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料
ZRM-T001 1個 ZEPHYR1100 ZRX1200DAEG 適合表

18. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 858 1セット KM435 (KAWASAKI)ゼファー750/1100RS'96~'99(右専用)
(SUZUKI)バンバン200'01・'02
ZRX400 1996-1997年式:フロント右側に使用 カワサキ、スズキ

19. EXEDRA MAX(ラジアル) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA MAX(ラジアル) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05062 1本 16 200/60R16 TL 79V

20. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合車種
ZD-344CT 1セット ゼファーχ 2001-2002年式:フロントに使用 SUZUKI/RGV250(88-89年式)F、SUZUKI/GSF400(95-97年式)F、SUZUKI/GSF400V(95-97年式)F、SUZUKI/GSF400VZ(97年式)F、SUZUKI/GSR400(06-17年式)F、SUZUKI/GSR400A(07-17年式)F、SUZUKI/GSX-R400(88-89年式)F、SUZUKI/GSX-R400RF(89年式)F、SUZUKI/GSX-R400RFA(89年式)F、SUZUKI/GSX-R400S(89年式)F、SUZUKI/GSR600(06-17年式)F、SUZUKI/GSR600(08-17年式)F、SUZUKI/GSX-R600(97-03年式)F、SUZUKI/GSF650(07-08年式)F、SUZUKI/GSF650A(07-09年式)F、SUZUKI/GSF650S(07-13年式)F、SUZUKI/GSF650SA(07-16年式)F、SUZUKI/GSX650F(08-13年式)F、SUZUKI/GSX-R750(00-03年式)F、SUZUKI/SV1000(03-07年式)F、SUZUKI/SV1000S(03-07年式)F、SUZUKI/SV1000SZ(05年式)F、SUZUKI/TL1000S(97-01年式)F、SUZUKI/GSX1100S(00年式)F、SUZUKI/GSF1200(05-06年式)F、SUZUKI/GSF1200A(06年式)F、SUZUKI/GSF1200S(06年式)F、SUZUKI/GSF1200SA(06年式)F、SUZUKI/GSF1250S(07-09年式)F、SUZUKI/GSF1250SA(07-09年式)F、SUZUKI/GSX1250FA(16-17年式)F、SUZUKI/GSX1250FA(15-17年式)F、KAWASAKI/KR250(90-91年式)F、KAWASAKI/ZR400(97-98年式)F、KAWASAKI/ZR400(00-08年式)F、KAWASAKI/ZX400(93-01年式)F、KAWASAKI/ZX400(04-06年式)F、KAWASAKI/ZX600(93-01年式)F、KAWASAKI/ZX600(95-97年式)F、KAWASAKI/ZX600(02-05年式)F、KAWASAKI/ZX600(06年式)F、KAWASAKI/ZX600(07年式)F、KAWASAKI/ZZR600ZX(93-98年式)F、KAWASAKI/ZX750(93-95年式)F、KAWASAKI/ZX750(93-94年式)F、KAWASAKI/ZXR750(91-95年式)F、KAWASAKI/ZXR750(89-90年式)F、KAWASAKI/ZX900(94-96年式)F、KAWASAKI/KLZ1000(12-17年式)F、KAWASAKI/KLZ1000(15-17年式)F、KAWASAKI/ZR1100(92-96年式)F、KAWASAKI/ZR1100(99年式)F、KAWASAKI/ZR1100(02-06年式)F、KAWASAKI/ZX1100(91-93年式)F、KAWASAKI/ZX1100(93年式)F、KAWASAKI/ZX1100(94-01年式)F、KAWASAKI/ZZR1100ZX(90-92年式)F、KAWASAKI/ZZR1100ZX(93-98年式)F、KAWASAKI/ZR1200(09-15年式)F、KAWASAKI/ZX1200(02-05年式)F、KAWASAKI/VN1700(11年式)F、KAWASAKI/VN1700(11-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(13-17年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-17年式)F、KAWASAKI/VN2000(04-05年式)F、KAWASAKI/VN2000(06-08年式)F、KAWASAKI/VN2000(09年式)F、KAWASAKI/VN2000(07-08年式)F、KAWASAKI/VN2000(07-10年式)F、KAWASAKI/VN2000(06年式)F

21. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー
13827 1セット(2枚) Vガンマ 16304H(F) スズキ

22. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2251-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

23. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,590 税込6,149
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2251-SBK 1セット [SBK5+] スーパースポーツ シンタードパッド

24. ME888 MARATHON ULTRA METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) 速度記号/荷重表示 タイヤサイズ
2680600 1本 16 71V 150/80 R 16

25. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2384-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

26. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2384-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

27. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0631000 1セット(2枚) KR-1S(89-90)_KR250C_KR250C-000001~ KR-1R(89-90)_KR250D_KR250D-300001~ ZZR400(90-92)_ZX400K_ZX400K-000001~ ZZR400(93-97)_ZX400N_ZX400N-000001~ ZZR400(98-03)_ZX400N_ZX400N-024001~ ZZR400(04)_ZX400N_ZX400N-040001~ ZZR400(05-06)_ZX400N_ZX400N-042001~ ZXR400/R(89-90)_ZX400H_ZX400H-000001~ ゼファーX(カイ)400(97-01)_ZR400G_ZR400C-308001~ ゼファーX(カイ)400(02-06)_ZR400G_ZR400C-308001~ ゼファーX(カイ)400(07)_ZR400G_ZR400C-344001~ ZZR600R(91-92)_ZX600D_ZX600D-014001~ ZZR600R(93-) NINJA ZX-6R(95-96)_ZX600F_ZX600F-000001~ ZXR750(89)_ZX750H_ZX750H-000001~ ZXR750(90)_ZX750H_ZX750H-015001~ ZXR750(91-92)_ZX750J_ZX750J-013901~ ZXR750(93-95)_ZX750J_ZX750J-030001~ ZXR750R(91-94)_ZX750J_ZX750J-300001~ ZX-7/R(89-95) GPZ900R(90-98)_ZX900A_ZX900A-048001~ NINJA ZX-9R(94-95)_ZX900B_ZX900B-000001~ VERSYS1000(12-14) VERSYS 1000(15)_KLZ1000B_ ZZR1100/ZX-11(90-93)_ZXT10C_ZXT10C-000001~ ZZR1100(93-94)_ZXT10D_ZXT10D-000001~ ZZR1100(95-01)_ZXT10D_ZXT10D-032001~ ゼファー1100(92-99)_ZRT10A_ZRT10A-000001~ ゼファー1100(02-05)_ZRT10A_ZRT10A-062001~ ゼファー1100(06)_ZRT10A_ZRT10A-070001~ ZRX1200DAEG(09-15)_ZRT20D_ZRT20D-000001~ ZZR1200(02-05)_ZXT20C_ZXT20C-000001~ バルカン1700 ボイジャー(09-10) バルカン1700 ボイジャー ABS(09-10) バルカン2000(04-05)_VNW00A_VNW00A-000001~ バルカン2000 リミテッド(05) バルカン2000/リミテッド(06-08) バルカン2000 クラシック/LT(06-10)、RG125ガンマ(91-96)_NF13A_NF13A-100001~ RG200ガンマ(92-)_NH11A_NH11A-100001~ コブラ250(89-)_GJ73A_GJ73A-107441~ グ-ス250(92-)_NJ46A_NJ46A-100001~ RGV250ガンマ(88)_VJ21A_VJ21A-100001~ RGV250ガンマ(89)_VJ21A_VJ21A-117639~ RGV250ガンマ(90)_VJ22A_VJ22A-100056~ RGV250ガンマ(91-94)_VJ22A_VJ22A-108074~ GSX-R250R(89-)_GJ73A_GJ73A-100046~ ウルフ250(88-90)_VJ21A_VJ21A-100001~ ウルフ250(91-) グ-ス350(92-)_NK42A_NK42A-100001~ GSX-R400(88)_GK73A_GK73A-100048~ GSX-R400R(89)_GK73A_GK73A-106574~ GSX400Sカタナ(92-)_GK77A_GK77A-100001~ GSR400(06-07)_GK7DA_GK7DA-100001~ GSR400(07)_GK7DA_GK7DA-102126~ GSR400(09-13)_GK7EA_GK7EA-100036~ バンディット400(89-93)_GK75A_GK75A-100001~ バンディット400LTD(90-93)_GK75A_GK75A-108260~ バンディット400V(91-93)_GK75A_GK75A-113473~ バンディット400VLTD(91-93)_GK75A_GK75A-115163~ バンディット400(94-)_GK7AA_GK7AA-100001~ バンディット400V(94-)_GK7AA_GK7AA-100001~ GSX-R600(00) GSX-R600(01-03) GSX-R750(00-03) TL1000S(97-)_VT51A_VT51A-100001~ SV1000S/SZ(03-)_VT54A_VT54A-100001~ SV1000(03)_VT54A_VT54A-100754~ GSX1100Sカタナ(00-)_GU76A_GU76A-102206~ バンディット1200/S(06-)_GV79A_GV79A-100001~ バンディット1200/S・ファイナルエディション(06-)_GV79A_GV79A-100626~ バンディット1250 ABS(07-08)_GW72A_GW72A-100001~ バンディット1250 ABS(10-13)_GW72A_GW72A-101845~ バンディット1250 ABS(14)_GW72A_GW72A-104288~ バンディット1250S ABS(07-08)_GW72A_GW72A-100001~ バンディット1250S ABSスペシャルエディション(09)_GW72A_GW72A-101301~ バンディット1250S ABS(10)_GW72A_GW72A-101547~ バンディット1250S ABS(11)_GW72A_GW72A-103358~ バンディット1250S ABS(12-14)_GW72A_GW72A-103878~ バンディット1250S ABS(15-16)_GW72A_GW72A-104472~ バンディット1250F ABS(10)_GW72A_GW72A-101715~ バンディット1250F ABS(11-14)_GW72A_GW72A-102876~ バンディット1250F ABS(15-16)_GW72A_GW72A-104409~ KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

28. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0631020 1セット(2枚) ゼファーχ 2001-2002年式:フロントに使用

29. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0631081 1セット(2枚) ゼファーχ 2001-2002年式:フロントに使用

30. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-435/2JL 1セット 43082-0015 バルカン1500ミーンストリーク 2002-2003年式:リアに使用 SUZUKI/M1600(04年式)R、SUZUKI/VZ1600(05-06年式)R、SUZUKI/VZR1800(06-09年式)R、SUZUKI/VZR1800(11-17年式)R、SUZUKI/VZR1800B(13-15年式)R、SUZUKI/VZR1800BZ(14-17年式)R、SUZUKI/VZR1800N(08-09年式)R、SUZUKI/VZR1800R(08-16年式)R、SUZUKI/VZR1800Z(07年式)R、SUZUKI/VZR1800Z(09年式)R、SUZUKI/VZR1800Z(11-17年式)R、KAWASAKI/VN900(06-17年式)R、KAWASAKI/VN900(07-17年式)R、KAWASAKI/KZ1000(02-05年式)R、KAWASAKI/VN1500(06-08年式)R、KAWASAKI/VN1500(01-02年式)R、KAWASAKI/VN1500(05年式)R、KAWASAKI/VN1500(02-03年式)R、KAWASAKI/VN1500(01-04年式)R、KAWASAKI/VN1600(03-08年式)R、KAWASAKI/VN1600(04年式)R、KAWASAKI/VN1600(05-08年式)R、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)R、KAWASAKI/VN1700(09-10年式)R、KAWASAKI/VN1700(11年式)R、KAWASAKI/VN1700(12-16年式)R、KAWASAKI/VN1700(11-13年式)R、KAWASAKI/VN1700(13-17年式)R、KAWASAKI/VN1700(09-17年式)R、KAWASAKI/VN2000(04-05年式)R、KAWASAKI/VN2000(06-08年式)R、KAWASAKI/VN2000(09年式)R、KAWASAKI/VN2000(07-08年式)R、KAWASAKI/VN2000(07-10年式)R、KAWASAKI/VN2000(06年式)R

31. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631050 1個

32. ハイパーパッド 13827 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 13827 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:13827。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
13827 1個 パイパーパッド 0.5Hh

33. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB2049EF 1セット Eco Friction 【スズキ】VZR 1800 イントルーダー C1800 ”06~09”(R)、VZ 1600 マローダー ”04~”(R)、M1500 イントルーダー ”08~”(F)、M1500 イントルーダー ”08~”(R)、VL 1500 ”02~03”(F右)、VL 1500 ”02~03”(R)、C1500 イントルーダー ”05~09”(F右)、C1500 イントルーダー ”13~”(R)、V-STROM 1000 ”02~10”(F右)、イントルーダークラシック 800 ”01~02”(F)、デスペラード 800 / X ”97~99”(F)、GSR 750 / ABS ”11~”(F右)、GSX 750 F ”98~06”(F右)、DL 650 V-STROM / XT ABS ”04~”(F右)、GLADIUS / ABS ”09~”(F右)、SV 650 / S ”99~”(F右)、XF 650 FREEWIND ”97~02”(F)、GSF 600 バンディット ”00~”(F右)、SV 400 / S ”98~99”(F)、SV 400 / S ”00~05”(F右)、イントルーダークラシック400 ”01~10”(F)、デスペラード400/X ”96~99”(F)、ブルーバード 400 ”05~14”(F)、GSX 250 FX ”02~05”(F)、バンバン 200 ”02~10”(F)、【カワサキ】バルカン 1500 クラシック Fi ”00~01”(R)、バルカン 1500 クラシックツアラー ”98~99”(F右)、バルカン 1500 クラシックツアラーFi ”00~01”(F右)、バルカン 1500 クラシックツアラーFi ”00~01”(R)、バルカン 1500 ドリフター ”99~03”(R)、バルカン 1500 ミーンストリーク ”01~03”(R)、GPZ 1100 ”98~00”(F右)、ゼファー 1100 RS ”96~03”(F右)、バルカン 900 クラシック / カスタム ”07~”(R)、W 800 ”11~15”(F)、Z 750 / S ”04~06”(F右)、Z 750 / Z 750 S ”04~06”(F右)、ZR-7 / ZR-7S ”99~05”(F右)、ZR-7 / ZR-7S ”99~05”(R)、ゼファー 750 RS ”96~02”(F右)、Ninja 650 ”12~15”(F右)、Ninja 650 R ”09~11”(F右)、VERSYS / ABS ”07~13”(F右)、W650 ”99~08”(F)、ER-6f ”06~11”(F右)、ER-6n ”06~11”(F右)、ER-4n / ABS ”11~”(F右)、Ninja 400 R / ABS ”11~”(F右)、W 400 ”06~08”(F)、ZRX 400 / Ⅱ ”96~97”(F右)、ゼファー 400 χ ”96~”(F右)、250 TR ”02~11”(F)、エストレア ”07~14”(F)、バリオス Ⅱ ”97~06”(F)

34. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別)    
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
810MA-X 1セット カワサキ ZZR1200'02~'05、ゼファーx'97~ RGV250ガンマ 1988-1989年式:フロントに使用 40

35. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB2049P 1個 133.6×36.5×8.4/109.2×44×8.4 Kawasaki 250TR (02~08) Front

36. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2049P 1セット SUZUKI/KAWASAKI ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

37. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2049ST 1セット SUZUKI/KAWASAKI ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

38. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。The Next Generation。高速道路から峠道、スポーツライディングを 愛するライダーへ。ドライ・ウェットでも優 れた制動力を発揮し、パッドの耐久性ディス クへの攻撃性ともハイレベルなコストパフォーマンスの高いスポーツパッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB574ST 1セット

39. レーシング FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) レーシング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB574XRAC 1セット

40. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB574P 1セット SUZUKI/KAWASAKI ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 2 次へ