カワサキ GPz400R [400cc] 1985-91年式

ZX400D ■モデル名:ZX400-D1/D2/D3/D4

カワサキ GPz400R [400cc] 1985-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400D 原動機型式 ZX400DE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX400D - 000001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 130/90 - 16 67H TL
バッテリー YB12A-AK(センサー付) 全長 2,095
スプロケット
15 39 二次減速比 2.600
プラグ
DR8ES(X24ESR-U/X27ESR-U/DR8ES-L) 本数 4
全幅 675
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,180
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:875/800 ブレーキ前:ダイレクト(R)700・(L)740
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 8w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1988 ZX400D 000001 ~ STD
1985/2月
水冷4サイクルDOHC4気筒。59ps。
GPZ600Rと同じサイズと形状。
AL-X(アルクロス)と呼ばれる専用アルミフレーム(600Rはスチール製)。
ブレーキ2POT。機械式アンチノーズダイブ。
D1)ZX400D-000001-019223
D2)ZX400D-019224
D3)ZX400D-0033018
1986 ~ 1986 ZX400D 019224 ~ LIMITED
赤いホイール。
異径コンビネーションメーター。左右2本出しサイレンサー。
ブレーキ2POT。機械式アンチノーズダイブ。
1989 ~ 1991 ZX400D 044201 ~ STD
1989/2月
シリンダーヘッドまわりをGPXと共通化。
デジタル点火採用。ESCS装備のFフォーク、ブレーキまわり強化。
ブレーキ1POT。電気式アンチノーズダイブ。

適合車種からパーツを絞込み検索

425件中 1件~40件

並び替え:

1. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.77(97)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4879 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 23/8W

2. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.76(94)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合純正品番 タイプ 種類
14-0181U 1個 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア H4U ハロゲン

3. オイルフィルター 二輪用 モノタロウ

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
モノタロウ オイルフィルター 二輪用 1個
レビュー: 4.70(1023)

【特長】日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。【用途】二輪車用

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
MONOT-4004 1個 カワサキ ゼファーγ G1-9/G6F/FA(97-09) 16099-003 56

4. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.57(164)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 9

5. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.57(164)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 9

6. シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.58(31)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4577A 1箱(10個) シングル球 クリア 12 23

7. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.76(33)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0477 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 クリア

8. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DR8EIX 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-DR8

9. エレメント オイルフィルタ 16099-003 Kawasaki

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
Kawasaki エレメント オイルフィルタ 16099-003 1個
レビュー: 4.79(29)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(ユニオン) 他社参考品番(エクセル) 主な適合車種
16099-003 1個 ZR1200DGF MO-612 BKO-612 ZEPHYR X-2004

10. シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 489 税込538
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.48(31)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
6 1パック(2個) シングル球 クリア 12 23

11. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 789 税込868
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SF-4004 1個 HONDA:15412-300-024、YAMAHA:36Y-13441-00、KAWASAKI:16099-003 カワサキ YAMAHA/FZ700(87年式)、YAMAHA/FZ750(85年式)、YAMAHA/FZ750(88年式)、YAMAHA/FZR750(87年式)、YAMAHA/FZX750(86-93年式)、YAMAHA/FZX750(98年式)、YAMAHA/FZX750L(96年式)、YAMAHA/FZR1000(87-90年式)、YAMAHA/FJ1100(84-85年式)、YAMAHA/FJ1200(86-91年式)、YAMAHA/FJ1200(91年式)、YAMAHA/FJ1200(91-92年式)、YAMAHA/FJ1200(93年式)、YAMAHA/FJ1200A(92-93年式)、YAMAHA/XJR1200(94年式)、YAMAHA/XJR1300(98-99年式)、YAMAHA/XJR1300(00-15年式)、YAMAHA/XJR1300 SP(01年式)、YAMAHA/XJR1300C(15年式)、KAWASAKI/EL250(87-89年式)、KAWASAKI/EL250(91年式)、KAWASAKI/EL250(87-90年式)、KAWASAKI/EL250(88-92年式)、KAWASAKI/EX250(88年式)、KAWASAKI/EX250(86年式)、KAWASAKI/EX250(10年式)、KAWASAKI/EX250(06-07年式)、KAWASAKI/EX250(87年式)、KAWASAKI/EX250(87-05年式)、KAWASAKI/EX250(08-12年式)、KAWASAKI/EX250(08-09年式)、KAWASAKI/EX250(09-11年式)、KAWASAKI/EX250(11-12年式)、KAWASAKI/EX250(12年式)、KAWASAKI/EX250(90-04年式)、KAWASAKI/KLE250(93-95年式)、KAWASAKI/KLE250(17年式)、KAWASAKI/Z400(83年式)、KAWASAKI/Z400(78-79年式)、KAWASAKI/Z400(80年式)、KAWASAKI/Z400(79-81年式)、KAWASAKI/Z400(82年式)、KAWASAKI/ZL400(86-87年式)、KAWASAKI/ZL400(94-95年式)、KAWASAKI/ZL400(88-89年式)、KAWASAKI/ZR400(89-95年式)、KAWASAKI/ZR400(96-98年式)、KAWASAKI/ZR400(00-08年式)、KAWASAKI/ZX400(86年式)、KAWASAKI/ZX400(87年式)、KAWASAKI/ZX400(83-85年式)、KAWASAKI/ZX400(85年式)、KAWASAKI/ZX400(89年式)、KAWASAKI/KZ440(81年式)、KAWASAKI/KZ440(80年式)、KAWASAKI/KZ440(80-83年式)、KAWASAKI/KZ440(82年式)、KAWASAKI/KZ550(80-81年式)、KAWASAKI/KZ550(81年式)、KAWASAKI/KZ550(82-83年式)、KAWASAKI/KZ550(83年式)、KAWASAKI/KZ550(80-83年式)、KAWASAKI/KZ550(84年式)、KAWASAKI/Z550(89年式)、KAWASAKI/Z550(80年式)、KAWASAKI/ZR550(90-92年式)、KAWASAKI/ZR550(93年式)、KAWASAKI/ZX550(84-86年式)、KAWASAKI/ZL600(86年式)、KAWASAKI/ZL600(96-97年式)、KAWASAKI/ZX600(85年式)、KAWASAKI/ZX600(86-87年式)、KAWASAKI/ZX600(88-97年式)、KAWASAKI/ZX600(87年式)、KAWASAKI/KZ650(80年式)、KAWASAKI/KZ650(81-83年式)、KAWASAKI/Z650(77-79年式)、KAWASAKI/Z650(78-80年式)、KAWASAKI/ZN700(84-85年式)、KAWASAKI/KZ750(80-83年式)、KAWASAKI/KZ750(83年式)、KAWASAKI/KZ750(82-83年式)、KAWASAKI/KZ750(82年式)、KAWASAKI/KZ750(80-81年式)、KAWASAKI/Z750(80-83年式)、KAWASAKI/Z750(81年式)、KAWASAKI/Z750(82-83年式)、KAWASAKI/ZL750(86年式)、KAWASAKI/ZR750(91-92年式)、KAWASAKI/ZR750(93-95年式)、KAWASAKI/ZR750(01-06年式)、KAWASAKI/ZR750(01-02年式)、KAWASAKI/ZR750(96-99年式)、KAWASAKI/ZR750(99-01年式)、KAWASAKI/ZR750(01-05年式)、KAWASAKI/ZX750(83-85年式)、KAWASAKI/ZX750(84-85年式)、KAWASAKI/ZX750(87-90年式)、KAWASAKI/ZL900(85-86年式)、KAWASAKI/ZX900(84-93年式)、KAWASAKI/ZX900(98-03年式)、KAWASAKI/KZ1000(81-82年式)、KAWASAKI/KZ1000(82-01年式)、KAWASAKI/KZ1000(02-05年式)、KAWASAKI/KZ1000(82-83年式)、KAWASAKI/KZ1000(81-83年式)、KAWASAKI/ZG1000(86-98年式)、KAWASAKI/ZG1000(99-05年式)、KAWASAKI/ZG1000(06年式)、KAWASAKI/ZL1000(87年式)、KAWASAKI/ZX1000(86-87年式)、KAWASAKI/ZX1000(88-90年式)、KAWASAKI/KZ1100(81-83年式)、KAWASAKI/KZ1100(83年式)、KAWASAKI/KZ1100(82-83年式)、KAWASAKI/ZN1100(84-85年式)、KAWASAKI/ZR1100(92-95年式)、KAWASAKI/ZR1100(99年式)、KAWASAKI/ZR1100(02-06年式)、KAWASAKI/ZR1100(96-99年式)、KAWASAKI/ZR1100(02年式)、KAWASAKI/ZR1100(97-00年式)、KAWASAKI/ZR1100(97-99年式)、KAWASAKI/ZX1100(83-84年式)、KAWASAKI/ZX1100(95-97年式)、KAWASAKI/ZX1100(96年式)、KAWASAKI/ZX1100(90-93年式)、KAWASAKI/ZX1100(93年式)、KAWASAKI/ZX1100(94-01年式)、KAWASAKI/ZG1200(86年式)、KAWASAKI/ZG1200(87-03年式)、KAWASAKI/ZR1200(09年式)、KAWASAKI/ZR1200(09-12年式)、KAWASAKI/ZR1200(12-13年式)、KAWASAKI/ZR1200(13-14年式)、KAWASAKI/ZR1200(14-15年式)、KAWASAKI/ZR1200(01-08年式)、KAWASAKI/ZR1200(01-04年式)、KAWASAKI/ZX1200(02-05年式) 6

12. ガスケット エキゾーストパイプ 11009-1866 Kawasaki

販売価格(税別) 479 税込527
0営業日後以内
Kawasaki ガスケット エキゾーストパイプ 11009-1866 1個
レビュー: 4.83(12)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 代表車種 対応寸法(mm) 主な適合車種 他社参考品番(VESRAH)
11009-1866 1個 BJ250LGF 39.5×31×3.5 ZEPHYR X-2004 VE-4002

13. オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 179 税込197
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング K 671B2590 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】【適合メーカー】カワサキ。【対応純正品番】671B2590。【使用箇所】フィルターカバー。【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1。【代表適合車種】。250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95)。。400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09)。。550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92)。。600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97)。。650:CB1100R・Z650 B1-3(77-)。。750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89)。。900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86)。。1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90)。。1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99)。。1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
105-7044 1個

14. オイルフィルター Oリング K 670B2016 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 129 税込142
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング K 670B2016 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】純正同形状のOリングです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 幅(mm) 内径(Φmm)
105-7043 1個 カワサキ カワサキ/670B2016 2.5 16

15. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.76(33)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用 クリア

16. オイル交換フルSET       K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
KITACO オイル交換フルSET K-PIT 1個
レビュー: 5.00(8)

【特長】オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。○セット内容一式。 オイルエレメント:FK-2。 ドレンワッシャー:12x22x2.0。 フィラーキャップOリング:OK-1。 フィルターバルブOリング:OK-6。 フィルターカバーOリング:OK-7。ニンジャ250R。EX250K全車種

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
70-390-04020 1個 ニンジャ250R、エルミネーター250/SE/LX、KLE250 アネーロ、GPX250R-Ⅱ、ZZ-R250、エリミネーター400/SE/LX、エリミネーター400、Z400FX、FX400R、GPZ400R、ゼファー400、ゼファーχ、ゼファー550、GPX750R、ゼファー750/‐RS、ZR‐7/‐S、ZRX1100/‐Ⅱ、ZZ-R1200、ZRX1200R/S、ZRX1200ダエグ

17. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BKO-612 1個 カワサキ ZR400 ゼファーX(ZR400C) 16099-003 ガスケット付

18. コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
63487 1個 水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
ノイズカットフィルター付き。NSR系、KSR系などの2STミニにもおススメ。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

19. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.43(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

20. オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルテンプ用センサーフィッティング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合ボルト径 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
34910 1個 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 M12×P1.5 149

21. ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア

22. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 719 税込791
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(319)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-612 1個 カワサキ 16099-003 56 77

23. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

24. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P4523 1パック(2個) 23/8 12 BAY15d S25

25. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

26. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.18(28)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
98203 1枚 LL 全長/230、全高/140、全幅/100、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 ブラック 265

27. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(188)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67938 1個 カワサキ GPZ75/4RGPZ4F/F 16099-003 濾紙式

28. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.40(5)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4523 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 23/8

29. バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 タイプ 色温度(K) LED色
97431 1個 ・両面計12個のLED素子をコントロール
・ドライバー一体型
・JIS規格に基づいた安心設計
・防塵防水構造電動ファン採用
・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置
明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
H4 4500 電球色

30. シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.82(17)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4123W 1箱(10個) シングル球 クリア 12 8

31. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 979 税込1,077
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4587MW 1個 (互換電球)BA15s 12/24 2.8 (互換電球)S25

32. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79840 1セット(2枚) セミメタルパッド ZX10、GPX750(F/R) カワサキ 38

33. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DR9EIX 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-DR9

34. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(141)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4004 1個 汎用 YAMAHA/FZR1000('87~'90)、FJ1200('86~'93)、XJR1300('98~'02)、
KAWASAKI/ZEPHYR1 100/SR('92~)、GPZ900R('84~)、ZEPHYR750RS('96~)、ZEPHYR400/X('89~)、エリミネーター250SE/LX('88~)
ホンダ 15410-426-010 濾紙式

35. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 669 税込736
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98748 1個 KAWASAKI系 内蔵式

36. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 419 税込461
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
1 1パック(2個) ダブル球 クリア 12 23/8

37. エアブリーダー(SUS) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エアブリーダー(SUS) 1個
レビュー: 4.27(15)

【特長】ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 ねじ寸法 全長(mm) 材質 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
34550 1個 M7×P1.0 26 ステンレス 44

38. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79837 1セット(2枚) セミメタルパッド エストレア/RS(F/R) カワサキ 38

39. ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
3472 1箱(10個) シングル球 クリア 12 23

40. バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 タイプ 色温度(K) LED色
97430 1個 ・両面計12個のLED素子をコントロール
・ドライバー一体型
・JIS規格に基づいた安心設計
・防塵防水構造電動ファン採用
・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
H4 6500 ホワイト

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ