カワサキ ヴェルシスX 250 TOURER [250cc] 2017-23年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製
LE250D 国内モデル FI ABS
カワサキ ヴェルシスX 250 TOURER [250cc] 2017-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | LE250D ~ | STD ABS 2022/2月 グラフィック変更 カラー変更 ・キャンディライムグリーン×メタリックフラットスパークブラック ・メタリックオーシャンブルー×パールロボティックホワイト |
| 2023 ~ 2023 | LE250D ~ | STD ABS 2022/10月 グラフィック変更 カラー変更 ・パールマットセージグリーン×メタリックマットカーボングレー |
| 2017 ~ 2017 | LE250D A00011 ~ A02410 | STD ABS 2017/3月 水冷DOHC4バルブ4st並列2気筒。 ロングストロークフロントサスとリンク式リアサス。 マルチパーパスのチューブタイヤ装備。 Tourerのみ、パニアケース、エンジンガード、ハンドガード、センタースタンド、DC電源ソケット標準装備。 STD共通でタンクパッド、ハイシート、PIAA製LEDフォグランプ装備。 カラー設定 ・キャンディライムグリーン×メタリックグラファイトグレー |
| 2018 ~ 2018 | LE250D A02411 ~ A04700 | STD ABS 2017/11月 マトリックスカモグレーに水転写デカール採用(400台限定)。 カラー変更 ・メタリックスパークブラック×メタリックグラファイトグレー(BJF) ・マトリックスカモグレー×メタリックフラットロウグレーストーン(BJFA) |
| 2019 ~ 2019 | LE250D A04701 ~ | STD ABS 2019/1月 カラー変更 ・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック(BKF) ・メタリックムーンダストグレー×メタリックフラットスパークブラック(BKFA) |
| 2020 ~ 2021 | LE250D A04931 ~ | STD ABS 2019/12月 グラフィック変更。 カラー変更 ・パールブリザードホワイト×メタリックマットカーボングレー ・フラグメントカモグレー×メタリックフラットロウグレーストーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥619
税込¥681
NGK(日本特殊陶業)
スパークプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 熱価 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR8E | 1個 | ネジ型 | 8 | 10 | 19 |
販売価格(税別)
¥1,698
税込¥1,868
NGK(日本特殊陶業)
MotoDXスパークプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | ねじ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR8EDX-S | 1個 | ネジ型 | 10 | 16 | 19 |
販売価格(税別)
NGK(日本特殊陶業)
イリジウムIXプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR8EIX | 1個 | ネジ型 | 10 | 16 | 99000-69835-CR8 |
戻る ページ 1 次へ