カワサキ ZZR400 [400cc] 1993-95年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

ZX400N ■モデル名:ZX400N1/2/3

カワサキ ZZR400 [400cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400N 原動機型式 ZX400KE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX400N - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/60 R 17 55H TL 後 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,070
スプロケット
前 15 後 52 二次減速比 3.470
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,175
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯112
ケーブル長
クラッチ 1,085 チョーク 700 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:900/825 ブレーキ前:ダイレクト(R)690・(L)730
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
505±4
レベル
(mm)
98±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 ZX400N 000001 ~ 006000 フルモデルチェンジ
エンジンフレーム共に見直し、MFバッテリー、ハザードなど変更。
ツインラムエア導入、カウルデザイン流線的に改良、ヘッドライト常時点灯、など。
カラー設定
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ
・エボニー×ジュピターグレーマイカ
1994 ~ 1994 ZX400N 006001 ~ 011000 カラー変更
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ
・エボニー×パールティールグリーン
1995 ~ 1995 ZX400N 0110001 ~ 015000 カラー変更
・キャンディワインレッド
・パールパープリッシュブラックマイカ

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥619 税込¥681
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(83)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
CR9E 1個 ネジ型 9 10 19

2. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥1,698 税込¥1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CR9EDX-S 1個 ネジ型 10 16 19

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.76(41)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR9EIX 1個 ネジ型 10 16 99000-69835-CR9

戻る ページ 1 次へ